カテゴリ
- 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
- AMPHENOL(1)
- HIOKI(日置電機)(2)
- IDEM(1)
- IKA(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- MEGGER(1)
- omron(オムロン)(27)
- RIKEN(理研機器)(1)
- RS PRO(11)
- SICK(1)
- SMC(1)
- UVEX(ウベックス)(1)
- オリンパス(1)
- フエニックス・コンタクト(2)
- マキテック(1)
- 北陽電機(1)
- 大塚刷毛製造(1)
- 横河計測(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「en-2000」の検索結果

8.0メガピクセル 音声マイク内蔵アイボール型 ネットワーク防犯カメラ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥57,980税込¥63,7781個6日以内出荷付属品ビス、コンクリートアンカー形状アイボール色ホワイト材質(本体)金属電源DC12V, PoE (802.3af)(Class 0)本体質量(g)470レンズf2.8mm/F2.5 固定レンズ有効画素数830万画素 [3840(H)×2160(V)]最大消費電力(W)6照度(Lx)0/F2.5(IR on)焦点距離(mm)最短:900互換性ONVIF, PSIA, CGI撮像素子1/2.5インチ CMOS使用条件-30℃~60℃/湿度95%以下使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B映像圧縮方式H.265+/H.265/H.264+/H.264実撮影画角水平112°/垂直69°照射距離(m)赤外線:最大約50距離DORI距離:検知:69m / 観察:28m / 認識:14m / 特定:7m映像出力RJ-45(10/100 Base-T)寸法(mm×Φ)93.7 × 106防水IP67