カテゴリ

  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
  • AMPHENOL(1)
  • HIOKI(日置電機)(2)
  • IDEM(1)
  • IKA(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • MEGGER(1)
  • omron(オムロン)(27)
  • RIKEN(理研機器)(1)
  • RS PRO(11)
  • SICK(1)
  • SMC(1)
  • UVEX(ウベックス)(1)
  • オリンパス(1)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • マキテック(1)
  • 北陽電機(1)
  • 大塚刷毛製造(1)
  • 横河計測(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「en-2000」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 8.0メガピクセル 音声マイク内蔵アイボール型 ネットワーク防犯カメラ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    8.0メガピクセル 音声マイク内蔵アイボール型 ネットワーク防犯カメラ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    6日以内出荷
    付属品ビス、コンクリートアンカー形状アイボール色ホワイト材質(本体)金属電源DC12V, PoE (802.3af)(Class 0)本体質量(g)470レンズf2.8mm/F2.5 固定レンズ有効画素数830万画素 [3840(H)×2160(V)]最大消費電力(W)6照度(Lx)0/F2.5(IR on)焦点距離(mm)最短:900互換性ONVIF, PSIA, CGI撮像素子1/2.5インチ CMOS使用条件-30℃~60℃/湿度95%以下使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B映像圧縮方式H.265+/H.265/H.264+/H.264実撮影画角水平112°/垂直69°照射距離(m)赤外線:最大約50距離DORI距離:検知:69m / 観察:28m / 認識:14m / 特定:7m映像出力RJ-45(10/100 Base-T)寸法(mm×Φ)93.7 × 106防水IP67
関連キーワード
防犯カメラカテゴリ