カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
- モノタロウ(1)
- オーム電機(5)
- HotaluX(ホタルクス)(4)
- TRI.ENG(4)
- 東芝ライテック(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- FILTEC(1)
- ENDO(遠藤照明)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「esx32hf21」の検索結果

Hf直管蛍光灯 32形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12件のレビュー)¥998税込¥1,0981個当日出荷Hf専用器具と組み合わせて使用することにより、従来のスタータ形、 ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑える ことができる蛍光灯です。種別32形材質ガラス、アルミ、銅合金消費電力(W)定格:32、高出力:45管径(Φmm)26口金G13本体質量(g)約160定格寿命(時間)12000ランプ電流(高出力)(A)0.425ランプ電流(定格)(A)0.255点灯方式インバータ式全光束(定格)(Lm)3500全光束(高出力)(Lm)4900入数1個ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85電球の種類直管蛍光灯調光の可否なしエコロジー商品省エネ