カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
- アズワン(1)
- オーム電機(3)
- マクサー電機(2)
- ミヤコ自動車(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「fg1e2p」の検索結果
特価
関連キーワード

LED常夜灯・点灯管お取替えセット
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥469税込¥5161個4日以内出荷LED常夜灯と点灯管がセットになったお得な商品です。 まとめてのお取り替えに便利です。消費電力(W)LED常夜灯:0.3全光束(Lm)LED常夜灯:18定格寿命(時間)LED常夜灯:40000光源色LED常夜灯:電球色相当電球の種類蛍光灯、LED
グロー球40W型用口金P21
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12件のレビュー)¥219税込¥2411セット(2個)当日出荷適合の蛍光灯に使用してください。「FG1E2P・FG4P2P・FG5P2P」は2個入です。「FG1E3P」は3個入です。 蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!高さ(mm)38質量(g)6径(Φmm)21口金P21動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら