カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
- エコデバイス(9)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- エコリカ(2)
- 東京メタル(2)
- 嵯峨電機工業(1)
- ブライトライト(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「fpl27ex led」の検索結果
特価

コンパクト形蛍光灯 昼白色
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷2本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 一般形(FPL)と高周波点灯専用(FHP)があります。 《3波長形蛍光灯とは》 一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。 これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金形状ダブル色温度(K)5000光色昼白色演色指数(Ra)80電球の種類蛍光灯
LED防水ラバーライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷雨の日でも安心の防浸型仕様。 日常での使用はもちろんのこと、防災用ライトちしても便利。 すべりにくく、握りやすい手になじむラバーコーティング仕様。 携帯に便利なストラップつき。付属品ストラップ材質ABS、ラバー色グリーン本体質量(g)100全光束(Lm)190連続使用時間(時間)8使用電球LED使用電池単3形乾電池×4(別売)連続点灯時間最大8時間耐水性防浸タイプアズワン品番65-0532-09RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP-X7(防浸型)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×160×45電球の種類LED特殊用途防水・防浸エコロジー商品省エネ