カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- ELPA(3)
- NPA(東洋テック)(1)
- OSRAM(オスラム)(3)
- ウシオ(1)
- ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)(7)
- ホンダ(1)
- 岩崎電気(2)
- 東京メタル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「gu5.3」の検索結果

エコクールハロゲンシャイン75W形狭角 GU5.3
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷従来品と比べ、消費電力が約15%カットと省エネ、電球寿命が約20%UPと長寿命です。新設計ミラー採用により、無駄な広がりを抑え、必要な角度に光を反射します。UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。材質ガラス、セラミック全長(mm)46質量(g)33タイプ狭角消費電力(W)45定格電圧(V)12口金GU5.3定格寿命(時間)5000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)10明るさ75W形RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)50.7電球の種類白熱電球エコロジー商品省エネ・長寿命
エコクールハロゲンシャイン JR12Vシリーズ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,098税込¥2,3081個5日以内出荷新設計ミラー採用により、無駄な広がりを抑え、必要な角度に光を反射します。