カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(16)
  • 照明(5)
  • 電気材料(1)
  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
  • モノタロウ(14)
  • BIGM(丸山製作所)(121)
  • フジトク(78)
  • (34)
  • Panasonic(パナソニック)(29)
  • azbil(旧:山武)(25)
  • 大阪魂(25)
  • 岩田製作所(24)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(23)
  • YAMAZEN(山善)(22)
  • 藤井高圧(22)
  • マルエム産業(20)
  • 椿本チエイン(19)
  • TKG(19)
  • ヤマト特殊鋼(19)
  • ナカバヤシ(18)
  • メディアカバーマーケット(18)
  • EBM(江部松商事)(17)
  • エスコ(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h-46」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極小コーナータップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)極小コーナータップYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180°動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。
プラグ形状2P・スイングプラグコンセント形状2P定格電圧(V)125定格電流(A)15定格容量15A/合計1500Wまで絶縁種別絶縁カバー付き定格容量(W)1500まで入数(マスター)160、(インナー)40RoHS指令(10物質対応)対応耐雷サージなし
ACアダプター用分配延長コード YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ACアダプター用分配延長コードYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(15件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
仕様保護被ふくコードホワイトスイッチ×定格電圧(V)125コンセント形状2Pコード長さ(m)0.2定格電流(A)15電源コード(m)0.2絶縁種別絶縁カバー付き定格容量(W)1500までマグネット×USBポート数×プラグ形状2P・スイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応雷ガード×耐トラッキング埃防止シャッター×
海外用電源プラグCタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用電源プラグCタイプYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
299税込329
1個
当日出荷
海外への出張や旅行の必需品です。 電気製品や変圧器のプラグ形状を海外のコンセントに合わせたい時に使用します。
ホワイト質量(g)約15コンセント形状Aタイプ定格入力電圧(V)250寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×46×15定格入力電流(A)6アズワン品番65-0526-76プラグ形状CタイプRoHS指令(10物質対応)対応使用可能国ドイツ・フランスイタリア・中国・香港・韓国など
ノイズフィルター集中SW付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ノイズフィルター集中SW付YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から5日以内出荷
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な集中スイッチ付きです。 合計使用容量が1500Wを超えると内蔵のブレーカーが作動し、電源が切れます。 ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。 コンセントからのノイズを低減するノイズフィルターを内蔵しています。
仕様保護被ふくコード、安全ブレーカースイッチ一括集中スイッチ定格電圧(V)125定格電流(A)15絶縁種別絶縁カバー付き定格容量(W)1500までノイズフィルターありマグネット×USBポート数×RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)400雷ガード耐トラッキング埃防止シャッター
海外用電源プラグSEタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用電源プラグSEタイプYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
299税込329
1個
当日出荷
海外への出張や旅行の必需品です。 電気製品や変圧器のプラグ形状を海外のコンセントに合わせたい時に使用します。
プラグ形状海外 - SEタイプ質量(g)約16寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×46×15アズワン品番65-0526-79RoHS指令(10物質対応)対応定格入力250V6A使用可能国ドイツ・フランス・スペイン・オランダ・中国・韓国など
LEDナツメ球電球色E12 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDナツメ球電球色E12YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
材質PC消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100口金E12本体質量(g)10全光束(Lm)25定格寿命(時間)40000周波数50/60Hz電球形状ナツメ球色温度3.000K光源色電球色相当本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×46×19電球の種類LED
雷ガード付節電タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)雷ガード付節電タップYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
『雷ガード』『個別スイッチ』『シャッター』充実の安全機能付きです。
絶縁種別絶縁カバー付シャッター付きプラグ形状L型コンセント形状2Pスイッチ個別スイッチ定格容量(W)1500材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応雷ガードあり
個別スイッチ付節電タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)個別スイッチ付節電タップYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
合計使用容量が1500Wを超えた状態で使用を継続すると内蔵のブレーカーが作動し、電源が切れます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。ホコリの進入を防止する安全シャッター付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。 差込口間が広く開いている箇所があるのでACアダプターも楽に接続が可能です。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な個別スイッチ付きです。
スイッチ個別コンセント個数3コンセント形状2P機能雷ガード、ブレーカー絶縁種別絶縁カバー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×32×177シャッター付きプラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000雷ガードあり耐トラッキングあり
海外用電源プラグOタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用電源プラグOタイプYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
海外への出張や旅行の必需品です。 電気製品や変圧器のプラグ形状を海外のコンセントに合わせたい時に使用します。
プラグ形状Oタイプホワイト質量(g)約12コンセント形状Aタイプ定格入力電圧(V)250寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×46×15×15定格入力電流(A)6アズワン品番65-0526-77RoHS指令(10物質対応)対応使用可能国オーストラリア・フィジー・ニュージーランド・中国など
個別スイッチ付節電タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)個別スイッチ付節電タップYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
差込口間が広く開いている箇所があるのでACアダプターも楽に接続できます。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な集中スイッチ付きです。
ホワイトコンセント形状2P電源コード(m)2プラグ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応
節電タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)節電タップYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
『個別スイッチ』『シャッター』充実の安全機能付きです。
プラグ形状L型コンセント形状2Pホワイトスイッチ個別スイッチ定格容量(W)1500材質ABS絶縁種別絶縁カバー付シャッター付きRoHS指令(10物質対応)対応
個別集中スイッチ付節電タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)個別集中スイッチ付節電タップYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から14日以内出荷
合計使用容量が1500Wを超えた状態で使用を継続すると内蔵のブレーカーが作動し、電源が切れます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。ホコリの進入を防止する安全シャッター付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。 差込口間が広く開いている箇所があるのでACアダプターも楽に接続が可能です。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な個別・集中スイッチ付きです。
スイッチ個別&集中コンセント形状2Pプラグ形状スイング最大サージ電圧(V)6000
海外用電源プラグAタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用電源プラグAタイプYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
279税込307
1個
当日出荷
電気製品や変圧器のプラグ形状を海外のコンセントに合わせたい時に使用します。
ホワイト質量(g)約12コンセント形状Aタイプ定格入力電圧(V)250寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×46×15定格入力電流(A)6アズワン品番65-0526-74プラグ形状AタイプRoHS指令(10物質対応)対応使用可能国アメリカ・カナダ・韓国・サイパン・ロシアなど
雷ガード付3個口節電タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)雷ガード付3個口節電タップYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
『雷ガード』『個別スイッチ』『シャッター』充実の安全機能付きです。
機能雷ガード付・シャッター付・絶縁カバー付プラグ形状L型コンセント形状2Pホワイトスイッチ個別スイッチ定格容量(W)1500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×26×164本体質量(g)285材質ABSコンセント個数3電源コード(m)2アズワン品番65-0526-04雷ガードあり
レバー付アダプター2P YAZAWA(ヤザワコーポレーション)レバー付アダプター2PYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
コンセントから簡単に引き抜けるレバー付プラグへ変換出来るアダプターです。プラグにレバーが付いているので、てこの原理で簡単に差込口からプラグを抜くことが出来ます。
コンセント個数1本体質量(g)22定格入力電圧(V)125定格入力電流(A)15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×15×47定格入力(W)合計1500までRoHS指令(10物質対応)対応
人感明暗センサー LEDスリムナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)人感明暗センサー LEDスリムナイトライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
暗いときにセンサーが人の動きを感知すると自動で点灯します。 壁から出っ張らない薄型ボディで廊下などにオススメです。
消費電力(W)0.3材質ABS質量(g)33周波数(Hz)50/60定格寿命(時間)40000光源白色LED(交換不可)センサー感知方式人感明暗センサー設置方式プラグ式アズワン品番65-0528-48RoHS指令(10物質対応)対応灯数3灯点灯方法人感明暗センサー本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×46×20電球の種類LED
海外用電源プラグBタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用電源プラグBタイプYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
299税込329
1個
当日出荷
電気製品や変圧器のプラグ形状を海外のコンセントに合わせたい時に使用します。
プラグ形状Bタイプホワイト質量(g)約16コンセント形状Aタイプ定格入力電圧(V)250寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×46×15定格入力電流(A)6アズワン品番65-0526-75RoHS指令(10物質対応)対応使用可能国オランダ・中国・ミャンマー・モンゴル、インドなど
ベビーボール球5Wホワイト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベビーボール球5WホワイトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
199税込219
1個
4日以内出荷
ホワイトタイプは、ガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球のため、やわらかな光を演出します。
ホワイト消費電力(W)5外径(Φmm)30ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
横差し個別スイッチ付節電タップ6個口2m YAZAWA(ヤザワコーポレーション)横差し個別スイッチ付節電タップ6個口2mYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
質量(g)458スイッチ個別コンセント形状2P最大サージ電圧(V)6000
海外用電源プラグ3セット YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用電源プラグ3セットYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
799税込879
1個
4日以内出荷
韓国で使用頻度の高いプラグのセットです。
質量(g)約43寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×46×15定格入力電流(A)250V/6アズワン品番65-0526-82プラグ形状A・C・SEタイプRoHS指令(10物質対応)対応
3LEDミニ赤外線センサーライト3灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)3LEDミニ赤外線センサーライト3灯YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
常時点灯/消灯/明暗&人感センサーの3モードに切り替え可能です。 LEDを使用しているので、長寿命で消費電力も少なく大変経済的です。 配線不要の乾電池式です。別売のACアダプターの使用も可能です。
電球の種類LED質量(g)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×46×80光源高輝度白色LED×3灯使用電源単3形乾電池×3本(別売)電池寿命(連続時間)待機時:約150日間自動点灯、約60日間(1日10回点灯時) 常時点灯:約35(アルカリ乾電池使用時)点灯方式常時点灯/明暗&人感センサー光源色白色RoHS指令(10物質対応)対応
LED常夜灯・点灯管お取替えセット YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED常夜灯・点灯管お取替えセットYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
469税込516
1個
4日以内出荷
LED常夜灯と点灯管がセットになったお得な商品です。 まとめてのお取り替えに便利です。
消費電力(W)LED常夜灯:0.3全光束(Lm)LED常夜灯:18定格寿命(時間)LED常夜灯:40000光源色LED常夜灯:電球色相当電球の種類蛍光灯、LED