カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
- モノタロウ(1)
- ホーリック(7)
- エレコム(4)
- サンワサプライ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- DXアンテナ(1)
- エスエスエーサービス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「hdm30-013gd」の検索結果

HDMIケーブルVer2.1
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,498~税込¥2,748~1個翌々日出荷DynamicHDR 対応。拡張オーディオリターンチャンネル(eARC)対応。可変リフレッシュレート(VRR)対応。HDMI イーサネットチャンネル(HEC)対応。HDCP Ver1.4/2.3対応。3重シールド構造。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用材質アルミ合金+PVC色ブラック
HDMIケーブル
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷4K・HDRの美しい画質に対応 1秒間に18Gビットの膨大な情報を伝送 Ultra HD Blu-ray対応 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 経年劣化しにくい金メッキプラグを採用 下位互換なので、フルHD(1080p)、HD(720p)にも高性能ケーブルとして使用可能色ブラック材質(本体)アルミ合金+PVCコネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス機能Ultra HD Blu-ray対応/ARC対応/HEC対応/HDR対応プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)18対応解像度3840×2160p(4K/60p(4:4:4)対応)HDMI規格ハイスピード変換タイプオス - オス
HDMIケーブル ゴールドヘッド Φ5mm
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷から5日以内出荷4K・HDRの美しい画質に対応。 1秒間に18Gビットの膨大な情報を伝送。 Ultra HD Blu-ray対応。 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。 経年劣化しにくい金メッキプラグを採用。 下位互換なので、フルHD(1080p)、HD(720p)にも高性能ケーブルとして使用可能。色ブラック材質(本体)アルミ合金+PVCコネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス機能Ultra HD Blu-ray対応/ARC対応/HEC対応/HDR対応プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)18対応解像度3840×2160p(4K/60p(4:4:4)対応)HDMI規格ハイスピード変換タイプオス - オス