カテゴリ

  • 防犯用品(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
  • モノタロウ(1)
  • ブロードウォッチ(322)
  • StarTech.com(50)
  • JAPANNEXT(35)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(34)
  • RS PRO(28)
  • ASUS(エイスース)(27)
  • マリンテック(27)
  • ATEN(26)
  • サンワサプライ(25)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(23)
  • マザーツール(20)
  • 塚本無線(14)
  • Philips(14)
  • ビデオセンシング(13)
  • j5 create(9)
  • アイリスオーヤマ(8)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(8)
  • タッチパネルシステムズ(8)
  • SecuSTATION(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdmi-vga」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HDMI-VGA変換ケーブル YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    HDMI-VGA変換ケーブル

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    HDMI 端子を搭載した機器の映像信号を変換し、VGA(D-Sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ ・プロジェクターなどに出力できます。1920×1080 の解像度に対応。ドライバ不要。金メッキプラグ
    適合対応映像出力機器:映像出力機能を有するHDMI 端子を搭載したパソコンなど、D-Sub 15pin(ミニ)端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどブラック対応OSWindows、Mac 各OS 対応 *Chromebook 非対応コネクタ形状HDMIオスー VGA(D-Sub 15pin)オスHDMI規格HDMI Ver1.2
  • HDMI-VGA変換アダプタ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    HDMI-VGA変換アダプタ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    HDMI 端子を搭載した機器の映像信号を変換し、VGA 入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクター などに出力出来ます。1920×1080 の解像度に対応。ドライバ不要
    ブラック本体寸法(mm)約W45×H45×D15(ケーブル、突起部除く)本体質量(g)約36対応OSWindows、Mac 各OS 対応 *Chromebook 非対応コネクタ形状HDMI オスーVGA(D-Sub 15pin)メス適合機器対応映像出力機器:映像出力機能を有するHDMI 端子を搭載したパソコンなど、D-Sub 15pin (ミニ)端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどケーブル長(mm)約150(コネクタ除く)
  • 4CH防犯カメラ専用レコーダー(PoE内蔵) YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    4CH防犯カメラ専用レコーダー(PoE内蔵)

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    56,980税込62,678
    1個
    6日以内出荷
    付属品マウス、ビス、HDDケーブルブラック消費電力(W)NVR: <5.3 (HDD非搭載時)/PoE: 最大25.5/ポート(総合50W)電源DC48V/1.25A本体質量(g)1600(HDDは除く)対応OSiOS/Android人数接続ユーザー数:最大128人機能カメラ名/日付/ビデオロス/カメラロック/動体検知/録画ネットワーク機能:HTTP/HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, NTP,DHCP, DNS, IP Filter, DDNS,IP Search(Support DahuaIP camera, DVR, NVS and etc.)インターフェースUSB2.0×2解像度録画解像度:8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/D1&etc.、表示解像度:HDMI: 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024,1280×720/VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720インターバル録画インターバル:前録画:1 ~ 30秒/後録画:10 ~ 300秒トリガー録画/PTZ/ツアー/プッシュ/Eメール/FTP/スナップショットブザー/ポップアップ表示表示モード単画面/4分割画面モード手動/スケジュール/動体検知/ビデオロス/カメラ映像断/アラーム/停止互換性ONVIF 2.4, SDK, CGI端子ネットワーク端子:1 RJ-45 port (10/100Mbps)使用条件[動作条件]-10~55℃/86~106kPa、[ストレージ条件]-20~70℃/0~90%RH再生時機能再生/一時停止/停止/逆再生/高速再生/スロー再生/次ファイル/前ファイル/次カメラ/前カメラ/フルスクリーン/リピート/シャッフル/バックアップ選択/デジタルズームOSEmbedded LINUXプロセッサーDual-core embedded processor出力端子HDMI×1/VGA×1使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応映像圧縮方式H.265/H.264音声入力1音声出力1、RCA本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×47.6×224.9映像入力IP:4入力
  • 多チャンネル ネットワークビデオレコーダー(最大64CH) YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    多チャンネル ネットワークビデオレコーダー(最大64CH)

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    159,800税込175,780
    1個
    6日以内出荷
    付属品マウス、ビス、HDDケーブルブラック消費電力(W)16.7以下(HDD非搭載時)電源AC100V~240V,50Hz~60Hz本体質量(g)4300(HDD除く)対応OSiOS/Android人数接続ユーザー数:最大128人機能カメラ名/日付/カメラロック/動体検知/録画ネットワーク機能:HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP,UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS,FTP, Alarm Server, IP Search (Support Dahua IPcamera, DVR, NVS, etc.), P2PインターフェースUSB2.0×1 , USB3.0×2解像度録画解像度:12MP / 8MP / 6MP / 5MP/ 4MP/ 3MP/ 1080P/ 1.3MP/ 720P/ D1 etc.、表示解像度:HDMI1:3840×2160以下 / HDMI2,VGA:1920×1080, 1280×1024, 1280×720インターバル録画インターバル:前録画:1 ~ 30秒/後録画:10 ~ 300秒トリガー録画/PTZ/ツアー/プッシュ/Eメール/スナップショット/ブザー/ポップアップ表示表示モードスクリーン1:単画面/4/8/9/16/25/36/64分割表示 , スクリーン2:単画面/4/8/9/16モード録画モード:手動/スケジュール/動体検知/IVS/ビデオロス/カメラ映像切断/停止互換性ONVIF 2.4 , SDK , CGI端子ネットワーク端子:2 RJ-45 Port (10/100/1000Mbps)使用条件[動作条件]-10~55℃/10~90%RH、[ストレージ条件]-20~70℃/0~90%RH再生時機能再生/一時停止/停止/逆再生/高速再生/スロー再生/次ファイル/前ファイル/次カメラ/前カメラ/フルスクリーン/リピート/シャッフル/バックアップ選択/デジタルズームOSEmbedded LINUXプロセッサーQuad-core Embedded Processor出力端子HDMI×2/VGA×1使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応映像圧縮方式Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG音声入力1音声出力2、RCA(双方向音声)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×76×411.2映像入力IP:NTSC/PAL/720P/1080P/4MP/5MP/6MP/8MP/12MP 最大64CH音声圧縮方式AAC(1CHのみ)/G.711A/G.711U/PCM
  • ネットワーク・64CH防犯カメラ専用レコーダー10TB組込み YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ネットワーク・64CH防犯カメラ専用レコーダー10TB組込み

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    339,800税込373,780
    1個
    欠品中
    仕様動体検知(感度レベル1~8) / ビデオロス/警告音/Eメール/専用モバイルアプリヘプッシュ通知その他音声:入力1(ラインイン) / 出力1、アラーム:入力16/出力1,RS485: 1質量(g)約2516 (HDD無)消費電力(W)12 (ハードディスク非装着時)電源12V/6A機能AI機能→各種対応(専用カメラとの接続が必要)商品構成レコーダー本体×1台/操作用マウス×1個/ACアダプター(12V/6A)×1個/取扱説明書×1部解像度【入力】8MP/5MP/3MP/2MP (1080P) / 1.3MP (960P) / 1.0MP (720P)【録画】4K: 240fps, 4MP: 480fps, 2MP: 960fps (64CH合計)リセットPWリセット→物理ボタン有 (10秒押し続ける)使用条件温度:-10℃~50℃/湿度:~90%RH再生時機能早送り・巻き戻し (2倍速/4倍速/8倍速/16倍速) スロー再生 (1/2倍/1/4倍/1/8倍/1/16倍)最大4分割表示再生/フィッシュアイ表示対応言語表示英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ギリシャ語/デンマーク語/フィンランド語/ ロシア語/ヘブライ語/トルコ語/ブルガリア語/アラビア語/韓国語/日本語/タイ語/ヒンディー語/ルーマニア語/オランダ語/ポーランド語転送速度(Mbps)入力・出力:640映像圧縮方式H.264/H.264+/H.265/H.265+寸法(幅×奥行×高さ)(mm)378×327×70 (底部の脚部分含む)映像出力VGA: 1ポート (1024×768/1280×720/1280×1024/1440×900 / 1920×1080)HDMI: 4ポート (1024×768/1280×720 / 1280×1024 /1440×900/1920×1080/1600×1200 /1920×1200/3840×2160/7680×4320) ※ EDID準拠,AsyncOutput(非同期出力)※HDMI 1の出力解像度を8K (7680×4320) に設定した場合、HDMI3およびHDMI 4の最大出力解像度は1080p以下に制限され、HDMI2は無効 (無出力)となります。対応ブラウザIE10/11, Safari V12.1以上,Firefox V.52以上, Google chrome V.57以上,Edge V.79以上映像入力IP: 64CH音声圧縮方式G.711A/G/711Uイーサネット対応2ポート: RJ45 100/1000 Base-Tハードディスク4 SATA HDD (最大容量18TB) / E-SATA: 1USB前面:USB2.0×1/背面:USB3.0×2