HDMIケーブルYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)当日出荷
4K・HDRの美しい画質に対応
1秒間に18Gビットの膨大な情報を伝送
Ultra HD Blu-ray対応
オーディオリターンチャンネル(ARC)対応
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応
経年劣化しにくい金メッキプラグを採用
下位互換なので、フルHD(1080p)、HD(720p)にも高性能ケーブルとして使用可能
色ブラック材質(本体)アルミ合金+PVCコネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス機能Ultra HD Blu-ray対応/ARC対応/HEC対応/HDR対応プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)18対応解像度3840×2160p(4K/60p(4:4:4)対応)HDMI規格ハイスピード変換タイプオス - オス