カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(15)
  • 自転車部品(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 安全用品(3)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 日用品(1)
  • 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
  • モノタロウ(27)
  • ELPA(84)
  • GENTOS(32)
  • insta360(31)
  • Panasonic(パナソニック)(55)
  • TOA(34)
  • TRUSCO(28)
  • エスコ(146)
  • エレコム(38)
  • オーム電機(177)
  • ショットナビ(25)
  • シンワ測定(30)
  • ストリームライト(70)
  • タニタ(23)
  • プリンストン(30)
  • マキタ(40)
  • メディアカバーマーケット(686)
  • 佐藤計量器製作所(91)
  • 日動工業(77)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ipx」の検索結果

関連キーワード
30件中 1~30件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シャワーラジオ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    シャワーラジオ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    IPX5(防噴流形)なので耐水性が高くお風呂での使用に便利。 フック付きなので、吊るしたり、置いたりの2WAYの使用が可能。 外部アンテナ付属でクリアに受信。 ホワイト、ブラック、ブルーの3色展開。
    仕様イヤホンまたはスピーカー形式:ダイナミック式、ステレオ/モノラル:モノラル材質ABS樹脂質量(g)約290寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×130×73電池寿命(時間)AM:約30、FM:約29使用電池単3乾電池×3本(別売り)スピーカー出力:500mW受信周波数AM:522~1629KHz、FM:76~95MHz防水仕様IPX5インピーダンス(Ω)8ドライバーユニット(Φmm)56
  • LED強力ライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LED強力ライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    5日以内出荷
    ・LEDで長寿命、省エネ!緊急時にも安心!。・点灯時間約240時間で長持ち強力ライト。・IPX4防水 水しぶきに強い
    付属品ストラップ材質PP/ABS色ホワイト本体質量(g)約280(本体のみ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)112×128×208光源白色LED×1個使用電池単1形乾電池×4個(別売)電池寿命連続点灯約240時間(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)明るさ(Lm)60防水性IPX4エコロジー商品省エネ・長寿命
  • スピーカー YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    スピーカー

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌々日出荷
    広い浴室など広範囲な空間でもパワフル音響効果。本製品は、以下の試験に適応しています。防水試験:JIS C 0920防雨形を適用(IPX3相当)。塩水噴霧試験 :JIS K 5600?7?1を適用。かび抵抗性試験 :JIS Z 2911を適用。浴室用洗剤・かび取剤試験。金属ネットはメッキ+カチオン電着+プライマー+防かび塗装の四層仕上。錆びにくく、汚れが目立ちません。
    付属品工事説明書品名100mmフルレンジ防水スピーカー使用温度範囲(℃)-10~+50本体寸法(mm)約232×158×86本体質量(kg)約1周波数【再生】95Hz~20kHzインピーダンス6Ω音圧レベル(dB)86(1W/1m)スピーカー100mmフルレンジ防水スピーカ定格入力(W)10(最大20)
  • LED一体型防雨クリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LED一体型防雨クリップライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    材質スチール幅(mm)クリップくわえ:平行時約30定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1本体寸法(mm)セード:約Φ70×97、アーム長:約92、クリップ:約W60×H81×D105本体質量(g)490定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)6定格寿命(時間)25000色温度(K)3000照度(Lux)1800(30cm直下)光束(Lm)430防水性防噴流形(IPX5相当)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 0.3W1LEDランタンサーチライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    0.3W1LEDランタンサーチライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    欠品中
    持って、吊るして、置いて使える多用途ライトキャンプや防災用ライトとして最適緊急時やレジャーなど、様々な場面で使い分けができます。
    用途持って、吊るして、置いて使える多用途ライトキャンプや防災用ライト材質ABS色イエロー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×70×180保護等級防雨仕様(IP-X3相当)照度(Lx)ランタン時:約40(距離0.3m時・電池初期時)、サーチライト時:約2.500(距離1m時・中心照度・電池初期時)電池寿命(連続時間)約72RoHS指令(10物質対応)対応防水性防雨仕様(IP-X3相当)
  • 防水ミニライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    防水ミニライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    明るさ75lmで夜道の足元灯としてもおすすめ。 防浸形で急な天気の変化にも安心。 アウトドアの補助ライトとしても、いざという時にも安心。 便利なカラビナ付き。
    付属品カラビナ材質アルミ全長(mm)約60(ライトのみ)色ブラック質量(g)約10外径(Φmm)14全光束(Lm)約75光源白色LED電池寿命(時間)連続点灯:約3使用電池単4乾電池×1本(別売)防水仕様IPX7 (防浸形)アズワン品番65-0526-99RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • 防雨型E26クリップライトセード付き YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    防雨型E26クリップライトセード付き

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    防水型なので、屋外の直接雨がかかる場所でも使用できます。 本体・クリップには錆びにくい塗装を施しています。 クリップタイプなので、容易に設置が可能です。
    付属品ねじ回しパーツ材質鉄色ガンメタリック奥行(mm)170消費電力(W)約40口金E26コード長さ(m)約1.5本体質量(g)約860寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(クリップ)約75×130×70アーム長さ(mm)約100ヘッド径(Φmm)150防塵防水性能IPX-4相当(防沫型)アズワン品番65-0525-34RoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯適合電球屋外用レフランプ(100W/150W)、屋外用ビーム球(150W)くわえ幅(mm)約30(平行時)
  • オートディスペンサー YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    オートディスペンサー

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    赤外線センサーに反応して自動噴射 噴射量2段階調節可能
    材質ABS/PS/TPE色ホワイト本体質量(g)約500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×150×195使用電池単三乾電池×4本(別売)タンク容量(mL)約500防塵防水性能IPX4アズワン品番64-9078-44RoHS指令(10物質対応)対応噴射量(mL/回)大:約1.5、小:約0.7連続使用回数約3000回(アルカリ乾電池使用時)繰り返し・詰め替え対応
  • LED誘導ライト充電式 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LED誘導ライト充電式

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    翌々日出荷
    付属品充電ケーブル(USB Type-C→USB Type-A)、ストラップ(本体装着済)材質ABS+PVC光源赤色LED充電時間(時間)約3(残量ゼロから満充電まで)内蔵電池リチウムイオン電池 2000mAh(交換不可)防水仕様IPX4(防飛まつ)
  • USB充電式LEDランタン&ライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    USB充電式LEDランタン&ライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    付属品充電・給電ケーブル(USB Type-C→USB Type-A)材質ABS電源DC5V 1A(充電・給電両対応)本体質量(g)約257全光束(Lm)前面ライト:約130/ランタン:最大約200光源前面ライト:白色LED(交換不可)/ランタン:白色LED、電球色LED(交換不可)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 2400mAh(交換不可)使用環境温度(℃)0~35充電時間(時間)約4(残量ゼロから満充電まで)防水仕様IPX4(防飛まつ仕様)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約105×170×105連続点灯時間(時間)約6(前面ライト)/約5(ランタン)エコロジー商品省エネ
  • LED吊り下げライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LED吊り下げライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    翌々日出荷
    USB充電方式。明るさ2段階調節。フィランメント形電球をLEDで再現
    付属品充電ケーブル(USB Type-C→USB Type-A)材質ABS・PET品名LED吊り下げライト電球色本体質量(g)約161全光束(Lm)約180(最大値)光源LED電球色(交換不可)使用環境温度(℃)0~35電池寿命高照度:約2.5時間/低照度:約5時間充電時間(時間)USB 約2.5バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池 1200(交換不可)防水仕様IPX4(防飛まつ仕様)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180×115×180
  • 3LED前かごクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    3LED前かごクリップライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    光がカゴや荷物に邪魔されずに使用出来るサイクルライトです。クリップで簡単装着、ネジで固定出来るので安心です。※細かい網目のカゴなどは、ネジが使えない場合があります
    その他別売品:単4形乾電池×3本本体寸法(mm)W約52×H約84×D約60本体質量(g)約61全光束(Lm)14連続使用時間(時間)3灯連続点灯:約200光源白色LED×3個電池寿命(時間)3灯連続点灯:約200時間 1灯連続点滅:約700時間 (国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)使用電池単4形乾電池×3本防水仕様IPX3
  • 前かご用3LEDサイクルライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    前かご用3LEDサイクルライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    前カゴの荷物が邪魔にならない取り付け設計で、取り外し簡単なスライド式ホルダーを採用しています。比較的認知されやすいカゴの高さに取り付け出来、人混みでも目が痛くならない11ルーメンの明るさに設定しています。
    付属品結束バンド×2本その他別売品:単4形乾電池×2本本体寸法(mm)W約115×H約31×D約42(ホルダー取付け時)本体質量(g)約40全光束(Lm)11(200cd)光源白色LED×2個 青色LED×1個電池寿命(時間)連続点灯:約6時間 連続点滅:約14時間 (国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)使用電池単4形乾電池×2本連続点灯時間約6時間 連続点滅:約14時間防水仕様IPX3
  • USB充電式LED強力ライト&ワークライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    USB充電式LED強力ライト&ワークライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    翌々日出荷
    材質ABS使用環境温度(℃)0~35エコロジー商品省エネ
  • USB充電式LED強力ライト&ランタン YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    USB充電式LED強力ライト&ランタン

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    付属品充電・給電ケーブル(USB Type-C→USB Type-A)材質ABS幅(mm)103奥行(mm)178電源DC5V 1A(充電・給電両対応)本体質量(g)約284全光束(Lm)前面ライト:最大約250/側面ランタン:最大約100光源前面ライト:白色LED(交換不可)/側面ランタン:白色LED、電球色LED 、赤色LED(交換不可)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 2000mAh(交換不可)使用環境温度(℃)0~35充電時間(時間)約4(残量ゼロから満充電まで)防水仕様IPX4(防飛まつ仕様)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約103×103×178連続点灯時間(時間)約3.5(前面ライト最大)/約8(側面ランタン)充電端子USB Type-Cエコロジー商品省エネ
  • 防雨ハンドメガホン YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    防雨ハンドメガホン

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    翌々日出荷
    材質ABS最大出力(W)4本体質量(g)500(電池を除く)ハンドル長さ(mm)110連続使用時間25時間(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)使用電池単3形アルカリ乾電池×4個(電池別売)直径×高さ(cm)14×20.5防水性IPX5
  • LED吊り下げライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LED吊り下げライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    翌々日出荷
    USB充電方式。明るさ2段階調節
    付属品充電ケーブル(USB Type-C→USB Type-A)材質ABS・PET品名LED吊り下げライト昼白色本体質量(g)約156全光束(Lm)約120(最大値)光源LED白色(交換不可)使用環境温度(℃)0~35電池寿命高照度:約2.5時間/低照度:約5時間充電時間(時間)USB 約2.5バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池 1200(交換不可)防水仕様IPX4(防飛まつ仕様)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180×75×180
  • 防雨型テールライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    防雨型テールライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    取付可能サイズ:Φ11~18mm(シートステイ用)、Φ18~32mm(シートポスト用)。大・小2つの取付ブラケットとサイズ調整用に4枚のゴム板が付属されているので、様々なサイズの自転車に取付可能です。後ろから来る車に自転車の存在を認知させる防雨型のテールライトです。シートステイやシートポストに取り付けてご使用ください。
    付属品ブラケット2種類 取付調整ゴムシート4枚その他別売品:単4形乾電池×2本本体寸法(mm)W約44×H約50×D約105(シートステイ用ブラケット時)本体質量(g)約21(取付部品含まず)光源赤色LED×3個電池寿命(時間)連続点灯:50時間 早い連続点滅:80時間 ゆっくり連続点滅:150時間 (国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)使用電池単4形乾電池×2本防水仕様IPX3
  • 防雨スリムサイクルライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    防雨スリムサイクルライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    単4形乾電池3本仕様の3LED点灯/点滅式サイクルライトです。取付可能サイズ:Φ22.2mm~23.8mm 。明るさは24ルーメンで、電池寿命は連続点灯で約24時間 連続点滅で約48時間です。シンプルで飽きの来ないロングセラーデザインです。
    その他別売品:単4形乾電池×3本本体寸法(mm)W約50×H約53×D約82(ハンドルホルダー取付け時)本体質量(g)約30(取付け部品含まず)全光束(Lm)24光源LED×3灯電池寿命(時間)連続点灯:約24時間 連続点滅:約48時間 (国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)使用電池単4形乾電池×3本連続点灯時間約24時間 連続点滅:約48時間防水仕様IPX3
  • LED吊り下げライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LED吊り下げライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    ソーラー&USB/2充電方式。明るさ2段階調節。フィランメント形電球をLEDで再現
    付属品充電ケーブル(USB Type-C→USB Type-A)材質ABS・PET品名LED吊り下げライト電球色ソーラー付本体質量(g)約173全光束(Lm)約180(最大値)光源LED電球色(交換不可)使用環境温度(℃)0~35電池寿命高照度:約2.5時間/低照度:約5時間充電時間(時間)USB 約2.5/ソーラー約9バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池 1200(交換不可)防水仕様IPX4(防飛まつ仕様)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180×115×180
  • LED吊り下げライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LED吊り下げライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    ソーラー&USB/2充電方式。明るさ2段階調節
    付属品充電ケーブル(USB Type-C→USB Type-A)材質ABS・PET品名LED吊り下げライト昼白色ソーラー付本体質量(g)約166全光束(Lm)約120(最大値)光源LED白色(交換不可)使用環境温度(℃)0~35電池寿命高照度:約2.5時間/低照度:約5時間充電時間(時間)USB 約2.5/ソーラー約9バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池 1200(交換不可)防水仕様IPX4(防飛まつ仕様)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180×75×180
  • 自動点灯サイクルライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    自動点灯サイクルライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    翌々日出荷
    暗い時に振動をキャッチすると、自動的に点灯・点滅する節電&利便性アップの高機能サイクルライトです。取付可能サイズ:Φ22.2~23.8mm。ハンドルホルダーとダイナモ取り付け部パーツの2種を付属しています。
    付属品ハンドルホルダー ダイナモ取り付け部パーツその他別売品:単4形乾電池×3本本体寸法(mm)W約40×H約95×D約27(取付部品含まず)本体質量(g)約44(取付部品含まず)全光束(Lm)約43(約170cd)連続使用時間(時間)約30光源白色LED×1個電池寿命(時間)連続点灯:約30時間 連続点滅:約60時間 (国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)使用電池単4形乾電池×3本防水仕様IPX4
  • 充電式サイクルライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    充電式サイクルライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    付属品USBケーブル(Type- C→Type-A、コード長50cm)材質アルミ+ABS幅(mm)40奥行(mm)75(取付バンド除く)本体質量(g)約88全光束(Lm)約350光源白色LED1灯&アンバーLED2灯(交換不可)バッテリーリチウムポリマー電池 1200mAh(交換不可)使用環境温度(℃)0~35充電時間(時間)約2.5(残量ゼロから満充電まで)防水仕様IPX4(防飛まつ仕様)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×27×75(取付バンド除く)連続点灯時間(時間)約3.5(連続点滅:約10)充電端子USB Type-C
  • アルミライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    アルミライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    付属品ストラップ材質アルミ色ガンメタリック本体寸法(mm)約Φ33×H120本体質量(g)約88(本体のみ)全光束(Lm)約120連続使用時間(時間)約10光源白色LED(交換不可)使用電池単4形乾電池×3本(別売)照度(Lx)約4000(1m照度)防水性IPX4照射距離(m)約125
  • 乾電池式人感明暗ナイトライトアーム可動 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    乾電池式人感明暗ナイトライトアーム可動

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    5日以内出荷
    付属品木ネジ 2材質ABS樹脂本体寸法(mm)W66×D66×H134本体質量(g)92全光束(Lm)45保護等級防沫型(IPX4相当)機能スイッチ:Off/ Auto/ Night light/ On、消灯時間:30秒、調光機能:無し色温度(K)5000使用電池単三電池 3センサー感知方式人感明暗センサー電池寿命約360日(1日10回点灯時)灯数8灯電球の種類昼白色LED(交換不可)エコロジー商品省エネ
  • ズームアルミライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ズームアルミライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    5日以内出荷
    付属品ストラップ材質アルミ色ガンメタリック本体寸法(mm)約Φ33×H120本体質量(g)約92(本体のみ)全光束(Lm)約160連続使用時間(時間)連続点灯:約7光源白色LED(交換不可)使用電池単4形乾電池×3本(別売)照度(Lx)約12000(1m照度)ズームあり防水性IPX4照射距離(m)約210
  • ミニアルミライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ゴールド
    シルバー
    パープル
    ピンク

    ミニアルミライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    5日以内出荷
    夜道や防犯用の持ち歩きに便利
    付属品ストラップ材質アルミ本体寸法(mm)約Φ22×H99本体質量(g)約61(本体のみ)全光束(Lm)約40連続使用時間(時間)連続点灯:約2光源白色LED(交換不可)使用電池単3形乾電池×1本(別売)照度(Lx)約650(1m照度)防水性IPX4照射距離(m)約50
  • トラベルトイレシャワー YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    トラベルトイレシャワー

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    5日以内出荷
    海外旅行や、介護、赤ちゃんのおむつ替えに便利な携帯式のおしり洗浄機です。 スイッチを押すだけで使える簡単ワンタッチ仕様です。 乾電池式なので、使う場所を選びません。 強・弱水流の切替えができます。 旅行に便利な携帯ポーチ付きです。
    付属品専用ポーチ仕様動作音:≦約65dB材質ABS色ホワイト質量(g)約215ノズル長(mm)約100使用電池単4形アルカリ乾電池×2本(別売)タンク容量(mL)約140サイズ(mm)収納時:Φ47×159、使用時:Φ47×372防水仕様IPX6相当アズワン品番65-0530-14RoHS指令(10物質対応)対応吸水量(mL)強モード時:150/分、弱モード時:110/分
  • パネルライトシリーズ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    パネルライトシリーズ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    5日以内出荷
  • 防雨型クリップライトLED専用カバー無しE26 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    防雨型クリップライトLED専用カバー無しE26

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    9日以内出荷
    防水型なので、屋外の直接雨がかかる場所でも使用できます。
    仕様●クリップくわえ幅:平行時約30mm材質鉄質量(g)約570消費電力(W)17まで(LED電球専用)口金E26コード長さ(m)約1本体寸法(mm)本体:約Φ78×108、アーム長:約100、リップ:約W60×H81×D105定格周波数(Hz)50/60入力電圧(V)AC100灯数1灯防水性防雨型(IPX3相当)電球の種類屋外用LEDレフランプ(防雨型)17Wまで/屋外用LEDビーム球(防雨型)17Wまで