カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(17)
絞り込み
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
- ELPA(17)
- ENDO(遠藤照明)(22)
- ODELIC(オーデリック)(38)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(1)
- ウシオ(1)
- オーム電機(2)
- コイズミ照明(5)
- ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)(15)
- 三菱電機(3)
- 山田照明(1)
- 岩崎電気(6)
- 東京メタル(3)
- 東芝ライテック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「jdr e11」の検索結果
特価

エコクールハロゲン狭角 E11
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から4日以内出荷Φ70の大口径ミラーで広範囲を照らします。UVカット仕様により、紫外線を低減します。材質ガラス全長(mm)78タイプ狭角定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)10RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)70.5電球の種類白熱電球
エコクールハロゲン広角150W形 E11
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。材質ガラス全長(mm)78質量(g)135タイプ広角消費電力(W)100定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)35明るさ150W形RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)70.5電球の種類白熱電球
エコクールハロゲン中角130W形 E11
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷Φ70の大口径ミラーで広範囲を照らします。UVカット仕様により、紫外線を低減します。材質ガラス全長(mm)78質量(g)135タイプ中角消費電力(W)80定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)20明るさ100W形RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)70.5電球の種類白熱電球
エコクールハロゲン中角150W形 E11
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。材質ガラス全長(mm)78質量(g)135タイプ中角消費電力(W)100定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)20明るさ150W形RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)70.5電球の種類白熱電球
エコクールハロゲン狭角150W形 E11
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。材質ガラス全長(mm)78質量(g)135タイプ狭角消費電力(W)100定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)10明るさ150W形RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)70.5電球の種類白熱電球
ハロゲン形LED 調光対応
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様調光対応材質ポリカーボネート、アルミニウム全長(mm)66質量(g)53消費電力(W)7定格電圧(V)100口金E11外径(Φmm)50定格寿命(時間)40000光源LED光源色電球色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン形LEDエコロジー商品省エネ
エコクールハロゲンシャイン75W形広角
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷種別75W形 広角全長(mm)60消費電力(W)50口金E11本体質量(g)50ビームの開き(°)35定格寿命(時間)3000径(mm)50.5
エコクールハロゲンシャイン中角2P
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷省電力設計 UVカット仕様、カバーガラス付き材質ガラス、セラミック全長(mm)62質量(g)約50タイプ中角定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)20RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)50.5電球の種類白熱電球エコロジー商品省エネ
エコクールハロゲンシャイン50W形広角2P
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷省電力設計 UVカット仕様、カバーガラス付き材質ガラス、セラミック全長(mm)62質量(g)約50タイプ広角定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)35RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)50.5電球の種類白熱電球エコロジー商品省エネ
エコクールハロゲンシャイン広角
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷省電力設計 UVカット仕様、カバーガラス付き材質ガラス、セラミック全長(mm)62質量(g)約50タイプ広角定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)35RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)50.5電球の種類白熱電球エコロジー商品省エネ
エコクールハロゲンシャイン50W形狭角
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷省電力設計 UVカット仕様、カバーガラス付き材質ガラス、セラミック全長(mm)62質量(g)約50タイプ狭角定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)10RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)50.5電球の種類白熱電球エコロジー商品省エネ
エコクールハロゲンシャイン75W形広角2P
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷省電力設計 UVカット仕様、カバーガラス付き材質ガラス、セラミック全長(mm)62質量(g)約50タイプ広角消費電力(W)50定格電圧(V)110口金E11全光束(Lm)730定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)35中心光度(cd)1500明るさ75W形RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)50.5電球の種類白熱電球エコロジー商品省エネ
エコクールハロゲン中角130W形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷種別130W形(中角)消費電力(W)80口金E11本体質量(g)110ビームの開き(°)20定格寿命(時間)3000直径×長さL(Φmm×mm)70×78
エコクールハロゲン狭角100W形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷種別100W形 狭角全長(mm)60直径(Φmm)70消費電力(W)60口金E11本体質量(g)102ビームの開き(°)10定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン球
エコクールハロゲンシャイン75W形狭角
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷省電力設計 UVカット仕様、カバーガラス付き材質ガラス、セラミック全長(mm)62質量(g)約50タイプ狭角消費電力(W)50定格電圧(V)110口金E11全光束(Lm)730定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)10中心光度(cd)5900明るさ75W形RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)50.5電球の種類白熱電球エコロジー商品省エネ