カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
絞り込み
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
- 岩崎電気(3)
- 東京メタル(3)
- ウシオライティング(2)
- ELPA(1)
- 山田照明(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「jdr110v50」の検索結果

エコクールハロゲンシャイン75W形広角
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷種別75W形 広角全長(mm)60消費電力(W)50口金E11本体質量(g)50ビームの開き(°)35定格寿命(時間)3000径(mm)50.5
エコクールハロゲンシャイン広角
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷省電力設計 UVカット仕様、カバーガラス付き材質ガラス、セラミック全長(mm)62質量(g)約50タイプ広角定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)35RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)50.5電球の種類白熱電球エコロジー商品省エネ
エコクールハロゲンシャイン中角2P
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷省電力設計 UVカット仕様、カバーガラス付き材質ガラス、セラミック全長(mm)62質量(g)約50タイプ中角定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)20RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)50.5電球の種類白熱電球エコロジー商品省エネ
エコクールハロゲンシャイン75W形広角2P
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷省電力設計 UVカット仕様、カバーガラス付き材質ガラス、セラミック全長(mm)62質量(g)約50タイプ広角消費電力(W)50定格電圧(V)110口金E11全光束(Lm)730定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)35中心光度(cd)1500明るさ75W形RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)50.5電球の種類白熱電球エコロジー商品省エネ
エコクールハロゲンシャイン75W形狭角
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷省電力設計 UVカット仕様、カバーガラス付き材質ガラス、セラミック全長(mm)62質量(g)約50タイプ狭角消費電力(W)50定格電圧(V)110口金E11全光束(Lm)730定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)10中心光度(cd)5900明るさ75W形RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)50.5電球の種類白熱電球エコロジー商品省エネ