カテゴリ

  • 電気材料(8)
    • 埋込コンセント(1)
    • 露出コンセント(2)
    • 平型プラグ(1)
  • 空調・照明・電設資材(25)
  • 防犯用品(10)
  • パソコン/周辺機器(4)
すべてのカテゴリ
絞り込み
コンセント形状
コンセント形状
2P 15A 125V(2)
コンセント個数
  • 3(2)
定格電流(A)
  • 15(2)
種類
  • 露出コンセント(2)
定格電圧(V)
  • 125(3)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(5)
グレー・ブラック・ベージュ・ホワイト
ブランド
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
  • モノタロウ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(998)
  • 明工社(665)
  • オーム電機(100)
  • 東芝ライテック(101)
  • 未来工業(24)
  • ELPA(136)
  • リーベックス(14)
  • 神保電器(406)
  • サンワサプライ(78)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,968)
  • アメリカン電機(313)
  • エレコム(204)
  • エスコ(162)
  • TERADA(寺田電機製作所)(129)
  • KITO(キトー)(105)
  • LAMP(スガツネ工業)(105)
  • イトーキ(87)
  • 日動工業(66)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「konnsennto」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンセントキャップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    コンセントキャップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(15件のレビュー)
    199税込219
    1パック(10個)
    当日出荷
    空いているコンセントを保護し、トラッキング火災の原因となるホコリや湿気を防ぎます。
    クリア適合2Pコンセントエスコ品番EA815HZ-19質量(g)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×20×14RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプキャップタイプ
  • コーナータップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    コーナータップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    3方向に電源を分配します。
    種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口3個口ホワイト定格電力(W)合計1500まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×45×15本体質量(g)38コンセント形状2P 15A 125Vアズワン品番65-0530-90RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリプルタップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    トリプルタップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    3方向に電源を分配します。
    種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口3個口ホワイト定格電力(W)合計1500まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×45×25本体質量(g)30コンセント形状2P 15A 125Vアズワン品番65-0530-91RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3Pプラグ対応L型プラグアダプター YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    3Pプラグ対応L型プラグアダプター

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 邪魔なプラグの出っ張りを解消します。
    差込口1口機能絶縁カバーあり質量(g)34タイプL型プラグコンセント形状3P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約25×30×34アズワン品番65-0531-76プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応定格入力15A 合計1500Wまで
  • 角型引掛差込アダプタ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    角型引掛差込アダプタ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    コンセントから引っ掛けシーリングに変換。
    材質ユリアクリーム本体質量(g)約22本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×26×33定格容量(W)合計600までアズワン品番65-0529-62RoHS指令(10物質対応)対応
  • 埋込USBコンセントPD36W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    埋込USBコンセントPD36W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    6,298税込6,928
    1個
    翌々日出荷
    パワーデリバリー(PD)36Wに対応
    材質ポリカーボネート出力【USB】合計4A本体質量(g)約60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×23×45定格出力【USB Type-A】5V/3A 9V/2A 12V/1.5A 18W MAX【USB Type-C】5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2.4A 20V/1.8A 36W MAX【Type-C+Type-A】5V/2A + 5V/2A 20W MAXシャッターありコード長さ(cm)【L側(ブラウン色)】約8【N側(ブルー色)】約7USBポート数2口 (Type-A×1,Type-C×1)USB両挿し可
  • レバー付アダプター2P YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    レバー付アダプター2P

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    コンセントから簡単に引き抜けるレバー付プラグへ変換出来るアダプターです。プラグにレバーが付いているので、てこの原理で簡単に差込口からプラグを抜くことが出来ます。
    コンセント個数1本体質量(g)22定格入力電圧(V)125定格入力電流(A)15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×15×47定格入力(W)合計1500までRoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーキャップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    フリーキャップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    ホワイト定格電力(W)合計1500まで定格電圧(V)125本体質量(g)23寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×64×14定格入力電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 家具用コンセント YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    家具用コンセント

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    コンセントを自分流にレイアウトできます。上下に取付ネジの固定穴があり、?付属の取付ネジで家具に固定できます。
    付属品丸頭木ネジ2本材質ABS定格出力15A 100V 合計1500Wまで
  • 充電式LEDセンサーナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    充電式LEDセンサーナイトライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(11件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    暗くなると明暗センサーが反応し、アンバー色LEDが点灯します。停電などで電気の供給が遮断されると、白色LED3灯が自動で点灯します。 LEDを使用しているので、省エネで経済的です。コンセントに挿すだけでご使用できます。本体がシンプルな作りになっておりますので、設置場所を選ばずご利用いただけます。 充電池を内蔵しているので、コンセントからライトを外すと懐中電灯として使用できます。非常灯や防災用品としてもご使用が可能です。
    電球の種類LED材質ABS樹脂ホワイト質量(g)63周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100定格寿命(時間)約40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×42×119連続使用時間(時間)約3(満充電時)光源白色LED×3灯/アンバー色LED×1灯(交換不可)センサー感知方式明暗センサー充電時間(時間)約36(満充電)検知方式明暗センサーアズワン品番65-0528-80RoHS指令(10物質対応)対応灯数3灯充放電回数(回)約500エコロジー商品省エネ
  • トラベル航空機用変換プラグ ブラック YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    トラベル航空機用変換プラグ ブラック

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    459税込505
    1個
    5日以内出荷
    航空機内のイヤホンジャックを一般的なΦ3.5mmステレオジャックに変換できます。 航空機内での映画、音楽鑑賞などを自分のイヤホンで楽しめます。
    ブラック質量(g)11寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×36×11出力端子イヤホン:Φ3.5mmステレオジャックプラグ形状航空機内用Φ3.5mmステレオプラグ2ピンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 変換アダプタ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    変換アダプタ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    OAタップなどの3ピンプラグを2ピンプラグに変換し、家庭用コンセントなどに接続するためのアダプターです。
    ホワイト質量(g)20タイプストレートコンセント形状3P寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×27×30アース端子アズワン品番65-0530-95プラグ形状2Pコンセント口数:1口RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大きな停電自動点灯センサーライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    大きな停電自動点灯センサーライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    材質ABS樹脂電源コンセント(AC電源)/リチウムポリマー充電池 3.7V 500mA/h定格電圧(V)AC100本体寸法(mm)本体:約W65×H155×D15ホルダー:約W60×H68×D42本体質量(g)本体:約105 ホルダー:約40定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)メインライト:約30 トップライト:約150機能停電時自動点灯、常時点灯機能付き色温度メインライト:3,000K トップライト:5,000K連続点灯時間メインライト:約2.5時間 トップライト:約5時間充電時間(時間)40検知方式センサー:人感明暗センサー+スイッチ+停電時点灯調光方式なし充放電回数(回)300調色の可否なし
  • 24時間タイマーナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    24時間タイマーナイトライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    付属品専用リモコン材質ABS樹脂電源家庭用コンセント定格電圧(V)AC100本体寸法(mm)本体:約Φ68×D48、リモコン:約W33×H90×D7本体質量(g)本体:約51 ホルダー:約13(電池含まず)定格消費電力(W)0.7全光束(Lm)最大約12機能リモコン操作:自動点灯/消灯、常時点灯、時刻設定色温度3,000K検知方式センサー:リモコン操作調光方式4段階調光機能調色の可否なし
  • 人感明暗センサー LEDスリムナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    人感明暗センサー LEDスリムナイトライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    欠品中
    暗いときにセンサーが人の動きを感知すると自動で点灯します。 壁から出っ張らない薄型ボディで廊下などにオススメです。
    消費電力(W)0.3材質ABS質量(g)33周波数(Hz)50/60定格寿命(時間)40000光源白色LED(交換不可)センサー感知方式人感明暗センサー設置方式プラグ式アズワン品番65-0528-48RoHS指令(10物質対応)対応灯数3灯点灯方法人感明暗センサー本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×46×20電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 乾電池式人感明暗ナイトライト2灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    乾電池式人感明暗ナイトライト2灯

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    切替スイッチで常時点灯・自動点灯の選択が可能です。簡単に移動できる乾電池式です。
    用途下方向のくっきりとした光で足元灯に最適電球の種類LEDセンサー感知方式人感・明暗センサー設置方式置く、マグネット、ネジ止め灯数2付属品取付板、両面テープ、木ネジ材質ABSホワイト質量(g)約90使用温度範囲(℃)(センサー)0~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約99×35×79光源白色LED×2灯(交換不可)色温度(K)6000使用電池単3形乾電池×3本(別売)寿命(設計寿命)20,000電池寿命(連続時間)常時点灯:約35、自動点灯:約840日(1日10回点灯)光源色白色検知方式人感・明暗センサーアズワン品番65-0528-65RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサーナイトライト高輝度白色LED1灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    センサーナイトライト高輝度白色LED1灯

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    LEDを使用しているので、長寿命で消費電力も少なく大変経済的です。
    用途周囲が暗くなると光ります。電球の種類LED質量(g)68寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×100光源高輝度白色LED×1灯使用電源コンセントセンサー感知方式明暗センサー点灯方式明暗センサー光源色白色RoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯エコロジー商品省エネ・長寿命
  • コンセント式明暗ナイトライトミニ2P YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    コンセント式明暗ナイトライトミニ2P

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
    材質ABS樹脂電源(V)【ACプラグ】100 (50・60Hz)本体質量(g)13/個全光束(Lm)7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×42×34光源電球色LED×4灯(交換不可)色温度(K)2700検知方式明暗センサー調光の可否無し調色の可否無し
  • コンセント式人感明暗ナイトライトミニ2灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    コンセント式人感明暗ナイトライトミニ2灯

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    989税込1,088
    1個
    5日以内出荷
    材質ABS樹脂電源(V)【ACプラグ】100 (50・60Hz)本体寸法(mm)Φ57×87本体質量(g)37全光束(Lm)8光源昼白色LED×2灯(交換不可)色温度(K)7000検知方式人感明暗センサー調光の可否3段階調光調色の可否無し
  • コンセント式人感明暗ナイトライト調光スイッチ丸角型 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    コンセント式人感明暗ナイトライト調光スイッチ丸角型

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    989税込1,088
    1個
    5日以内出荷
    材質ABS樹脂電源(V)【ACプラグ】100 (50・60Hz)本体質量(g)51全光束(Lm)7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×90×40光源電球色LED×4灯(交換不可)色温度(K)2500検知方式人感明暗センサー調光の可否3段階調光機能調色の可否無し
  • コンセント式人感明暗ナイトライト調色・回転タイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    コンセント式人感明暗ナイトライト調色・回転タイプ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    材質ABS樹脂電源(V)【ACプラグ】100 (50・60Hz)消費電力(W)0.6本体質量(g)52全光束(Lm)最大25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65x100x45光源LED×2灯(交換不可)色温度(K)2700 / 3400 / 4000検知方式人感明暗センサー調光の可否なし調色の可否3色調色機能
  • AC式 6WLED センサーライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    AC式 6WLED センサーライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷
    リモコンで遠くからの操作も可能。 ACコンセント式で電力切れの心配なし。(配線工事不要) 人の動きを感知して自動で点灯・消灯します。(赤外線センサー) LED球だから、一般電球に比べて消費電力も少なく、長寿命で経済的。 雨に濡れる屋外でも使用可能。(防雨構造IP44)
    仕様感知範囲:約3~8m×水平110°/上下30°クランプ取付サイズ:[厚み]最小約15~最大約100mm、[パイプ径]最小約30~最大約85mm付属品リモコン×1(リチウムコイン電池CR2025×1 テスト用付属)、クランプ×1、クランプ台×1、クランプ台用ネジ×4、壁取付用ネジ×4、ネジカバー×4材質ABSブラック電源(V)AC100コード長さ(m)約2光源6W白色LEDセンサー感知方式赤外線センサー点灯保持時間約5秒~12分(防犯モードの場合)防水仕様防雨タイプ(IP44)感知方式赤外線センサーRoHS指令(10物質対応)対応感知距離(m)リモコン:昼4/夜8(最大)調光の可否無段階調光 (メモリー機能あり)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • コンセント式明暗ナイトライト調色・回転タイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    コンセント式明暗ナイトライト調色・回転タイプ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    989税込1,088
    1個
    5日以内出荷
    材質ABS樹脂電源(V)【ACプラグ】100 (50・60Hz)消費電力(W)0.6本体質量(g)52全光束(Lm)最大25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×100×45光源LED×2灯(交換不可)色温度(K)2700 / 3400 / 4000検知方式明暗センサー調光の可否なし調色の可否3色調色機能
  • 人感明暗ナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    人感明暗ナイトライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    付属品両面テープ、木ねじ2本ホワイト使用温度範囲(℃)0~35使用電池単四乾電池×3本(別売)設置方式両面テープ/ねじ止め設置場所室内RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
  • コンセント式人感明暗ナイトライト丸角型 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    コンセント式人感明暗ナイトライト丸角型

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    789税込868
    1個
    5日以内出荷
    材質ABS樹脂電源(V)【ACプラグ】100 (50・60Hz)本体質量(g)37全光束(Lm)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×41光源電球色LED×4灯(交換不可)色温度(K)2700検知方式人感明暗センサー調光の可否無し調色の可否無し
  • LEDスイッチ式ナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LEDスイッチ式ナイトライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    829税込912
    1個
    5日以内出荷
    コンセントがあればどこでも自由に使用する事が出来ます。
    消費電力(W)約0.2仕様絶縁カバー付ホワイト質量(g)51寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×70×95光源白色LED光源色白色アズワン品番65-0528-58RoHS指令(10物質対応)対応灯数1電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 乾電池式置き型人感明暗ナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    乾電池式置き型人感明暗ナイトライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    カバーのカット加工が光を反射させ、より明るく周囲を照らします。簡単に移動できる乾電池式です。
    用途廊下や階段の壁、クローゼットや押し入れの天井に最適電球の種類LEDセンサー感知方式人感・明暗センサー灯数6付属品ワンタッチテープ、木ネジ材質ABS、PCホワイト質量(g)約72定格寿命(時間)約30000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×64×34光源白色LED×6灯(交換不可)色温度(K)4000使用電池単3形乾電池×3本連続点灯時間760日(1日10回点灯)アズワン品番65-0528-66RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサーナイトライト白色LED YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    センサーナイトライト白色LED

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,398税込1,538
    1箱(2個)
    5日以内出荷
    LEDを使用しているので、長寿命で消費電力も少なく大変経済的です。
    用途周囲が暗くなると光ります。電球の種類LED質量(g)136寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×100光源高輝度白色LED×1灯使用電源コンセントセンサー感知方式明暗センサー点灯方式明暗センサー光源色白色RoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯エコロジー商品省エネ・長寿命
  • センサーナイトライトアンバーLED YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    センサーナイトライトアンバーLED

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,398税込1,538
    1箱(2個)
    5日以内出荷
    LEDを使用しているので、長寿命で消費電力も少なく大変経済的です。
    用途周囲が暗くなると光ります。電球の種類LED質量(g)136寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×100光源アンバー色LED×1灯使用電源コンセントセンサー感知方式明暗センサー点灯方式明暗センサーRoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDセンサーナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LEDセンサーナイトライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    周囲が暗くなってから人や動物が通ると人感センサーが感知し点灯します。(明暗・陣間センサー搭載)
    定格消費電力(W)約0.2材質ABS樹脂ホワイト質量(g)約55定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×70×95光源白色LEDセンサー感知方式人感・明暗センサー搭載アズワン品番65-0528-46RoHS指令(10物質対応)対応灯数1電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • センサーナイトライトアンバー色LED1灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    センサーナイトライトアンバー色LED1灯

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
    LEDを使用しているので、長寿命で消費電力も少なく大変経済的です。
    用途周囲が暗くなると光ります。電球の種類LED質量(g)68寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×100光源アンバー色LED×1灯使用電源コンセントセンサー感知方式明暗センサー点灯方式明暗センサー光源色アンバーRoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 棚下照明用ラインコンセントコード YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    棚下照明用ラインコンセントコード

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    コード長さ(mm)約300RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライティングダクト用抜け止コンセントプラグ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ライティングダクト用抜け止コンセントプラグ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    ライティングダクトからコンセント用プラグに転換できます。
    材質ABS樹脂ホワイト質量(g)32寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×34×35定格入力電流(A)125V/15までアズワン品番65-0529-65RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンセントソケット YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    コンセントソケット

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    コンセント用プラグから口金E26に転換できます。
    ブラック寸法(直径Φ×高さH)(mm)35.4×51.8本体質量(g)21RoHS指令(10物質対応)対応定格入力100Wまで
  • LED学習スタンドライトコンセント付き10W ホワイト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LED学習スタンドライトコンセント付き10W ホワイト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    便利なコンセント付き。 利き手を選ばず使いやすい。 タッチセンサースイッチ採用。 無段階調光。
    仕様サービスコンセント:200Wまでホワイト質量(g)約925消費電力(W)10コード長さ(m)約1.5全光束(Lm)約910寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約290×13×60、ベース:約210×11×160光源白色LED(交換不可)アーム寸法(mm)約400照度(Lx)(約30cm直下)約:2900(最大照度の場合)光束(Lm)器具:約650アズワン品番65-0525-61LED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応調光方式無段階調光調光の可否エコロジー商品省エネ
  • コンセント革命 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    コンセント革命

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    材質ABSコード長さ(m)2プラグ形状スイングプラグ
  • ライティングダクト用抜け止コンセントプラグ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ライティングダクト用抜け止コンセントプラグ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    ライティングダクトからコンセント用プラグに転換できます。
    材質ABS樹脂ブラック質量(g)32寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×34×35定格入力電流(A)125V/15までアズワン品番65-0529-64RoHS指令(10物質対応)対応