カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
- 一般電球タイプLED電球(2)
- 人感センサー付LED電球(1)
絞り込み
口金
- E26(3)
消費電力(W)
- 5~10未満(2)
光色
電球色(3)
明るさ(Lm)
- 500~600未満(2)
電球形状

一般球(2)
電圧(V)
- 100(3)
100
電球の種類
LED(3)
LED
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
- モノタロウ(1)
- アイリスオーヤマ(11)
- オーム電機(12)
- 東芝ライテック(7)
- 東芝(2)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- ELPA(2)
- OSRAM(オスラム)(2)
- 山田照明(1)
- 東京メタル(1)
- コイズミ照明(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「lda5l-g」の検索結果

A形LED センサー付き
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から5日以内出荷周囲が暗くなって人が来ると自動で点灯、人が去ると約70秒後に自動消灯。 明暗センサー搭載で省エネ。周囲が明るい時は点灯しません。 消灯お知らせ機能搭載。消灯の約70秒後に減光してお知らせ。材質ポリカーボネート、アルミニウム口周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26本体質量(g)51定格寿命(時間)約40000センサー人感明暗センサー電球形状一般電球本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)60×115配光角度(°)220電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 E26 一般電球 調光対応
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷口金E26定格電圧(V)100仕様調光対応定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED電球エコロジー商品省エネ
蓄光LED電球40形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥999税込¥1,0991個5日以内出荷蓄光タイプなので消灯後もほのかに光り、暗所での目印となります。 通常点灯のLEDと非常時目印としてのあかりとの2WAYで使用できます。 寝室や子ども部屋にもおすすめです。材質ポリカーボネート、銅ニッケルメッキ全長(mm)約110周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)約60本体質量(g)約60定格消費電力(W)約5.1光源LED電球形状一般球定格入力電流(A)約0.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×60×110LED寿命(時間)40000明るさ40形RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否なしエコロジー商品省エネ