カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
- 一般電球タイプLED電球(1)
- 人感センサー付LED電球(3)
絞り込み
電球形状

一般球(2)
口金
- E26(4)
明るさ(Lm)
- 800~900未満(1)
- 900~1000未満(2)
光色
ホワイト(1)
電球色(4)
消費電力(W)
- 5~10未満(3)
電圧(V)
- 100(4)
100
電球の種類
LED(3)
LED
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
- アイリスオーヤマ(6)
- オーム電機(4)
- 東芝ライテック(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 東芝(2)
- HotaluX(ホタルクス)(1)
- 山田照明(26)
- ELPA(1)
- 三菱電機(1)
- 東京メタル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「lda8l」の検索結果
特価

A形LED センサー付き
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から5日以内出荷周囲が暗くなって人が来ると自動で点灯、人が去ると約70秒後に自動消灯。 明暗センサー搭載で省エネ。周囲が明るい時は点灯しません。 消灯お知らせ機能搭載。消灯の約70秒後に減光してお知らせ。材質ポリカーボネート、アルミニウム口周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26本体質量(g)51定格寿命(時間)約40000センサー人感明暗センサー電球形状一般電球本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)60×115配光角度(°)220電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 E26 一般電球 調光対応
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から5日以内出荷仕様調光対応定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED電球エコロジー商品省エネ
A形LED 動体センサー付き
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷人や物の動きを検知して素早く自動点灯。 明暗センサー搭載で省エネ。周囲が明るい時は点灯しません。 センサー部分がなく自然な形。カバー付き器具にも使えます。材質ポリカーボネート、アルミニウム口周波数(Hz)50/60消費電力(W)7.1定格電圧(V)100口金E26本体質量(g)78定格寿命(時間)約40000センサー明暗動体検知センサー電球形状一般電球定格入力電流(A)0.12本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)60×110配光角度(°)260明るさ60W相当電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
バッテリー内蔵センサー電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷材質ポリカーボネート、アルミニウム色ホワイト消費電力(W)8.0(通常時)/ 9.5(充電時)定格電圧(V)100口金E26本体寸法(mm)W59×H130×D59本体質量(g)170光源LED定格入力電流(A)0.135(通常時)/ 0.15(充電時)寿命40000時間明るさ60形相当ビーム角度(°)150演色指数(Ra)Ra80