カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- 一般電球タイプLED電球(1)
- 人感センサー付LED電球(1)
絞り込み
電球形状

一般球(1)
口金
- E26(2)
明るさ(Lm)
- 900~1000未満(1)
光色
電球色(2)
消費電力(W)
- 5~10未満(1)
電圧(V)
- 100(2)
100
電球の種類
LED(2)
LED
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
- アイリスオーヤマ(5)
- オーム電機(2)
- 東芝ライテック(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 東芝(1)
- ELPA(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「lda8l」の検索結果

A形LED センサー付き
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から5日以内出荷周囲が暗くなって人が来ると自動で点灯、人が去ると約70秒後に自動消灯。 明暗センサー搭載で省エネ。周囲が明るい時は点灯しません。 消灯お知らせ機能搭載。消灯の約70秒後に減光してお知らせ。材質ポリカーボネート、アルミニウム口周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26本体質量(g)51定格寿命(時間)約40000センサー人感明暗センサー電球形状一般電球本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)60×115配光角度(°)220電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 E26 一般電球 調光対応
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から5日以内出荷仕様調光対応定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED電球エコロジー商品省エネ