カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
- エスコ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ldr7lwe11/2」の検索結果
特価

ハロゲン形LED
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様調光非対応材質ポリカーボネート、アルミニウム全長(mm)66質量(g)41消費電力(W)6.7定格電圧(V)100口金E11外径(Φmm)50定格寿命(時間)40000光源LED光源色電球色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン形LEDエコロジー商品省エネ
ハロゲン形LED 調光対応
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様調光対応材質ポリカーボネート、アルミニウム全長(mm)66質量(g)53消費電力(W)7定格電圧(V)100口金E11外径(Φmm)50定格寿命(時間)40000光源LED光源色電球色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン形LEDエコロジー商品省エネ