カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(8)
絞り込み
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
- ELPA(4)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(8)
- MARWI(7)
- MIWA(21)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- SAMTEC(7)
- WILDTECH(5)
- WILDTECH CARLIFE(6)
- エレコム(11)
- オーム電機(22)
- タンガロイ(6)
- 三菱電機(8)
- 富士見産業(11)
- 岩崎電気(20)
- 東芝(7)
- 東芝ライテック(11)
- 渡辺電機工業(100)
- 美和ロック(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「ldt」の検索結果

T形LED 60W形 E26
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷仕様調光非対応定格電圧(V)100口金E26本体寸法(mm)Φ38×H108本体質量(g)48定格消費電力(W)8.0定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
T形LED 100W形 E26
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷密閉型器具対応 省エネ、長寿命のLED電球材質ポリカーボネート、アルミニウム周波数(Hz)50/60消費電力(W)13.0定格電圧(V)100口金E26本体質量(g)72電球形状T型定格入力電流(A)0.22LED寿命(時間)40000明るさ100形相当演色指数(Ra)80本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×118×50電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
T形LED 40W形 E26
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥989税込¥1,0881個当日出荷仕様調光非対応定格電圧(V)100口金E26本体寸法(mm)Φ38×H108本体質量(g)48定格消費電力(W)4.8定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDナツメ球電球色E12
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷材質PC消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100口金E12本体質量(g)10全光束(Lm)25定格寿命(時間)40000周波数50/60Hz電球形状ナツメ球色温度3.000K光源色電球色相当本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×46×19電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
T形LED 60W形 E17
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷仕様調光非対応定格電圧(V)100口金E17本体寸法(mm)Φ38×H107本体質量(g)46定格消費電力(W)8.0定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
T形LED 40W形 E17
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥899~税込¥989~1個当日出荷仕様調光非対応定格電圧(V)100口金E17本体寸法(mm)Φ38×H107本体質量(g)46定格消費電力(W)4.8定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.085RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDナツメ球電球色
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥499税込¥5491個当日出荷材質PC消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100口金E17本体質量(g)15全光束(Lm)25色温度(K)3寿命40000時間光源色電球色相当周波数(GHz)50/60
LED常夜灯・点灯管お取替えセット
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥469税込¥5161個4日以内出荷LED常夜灯と点灯管がセットになったお得な商品です。 まとめてのお取り替えに便利です。消費電力(W)LED常夜灯:0.3全光束(Lm)LED常夜灯:18定格寿命(時間)LED常夜灯:40000光源色LED常夜灯:電球色相当電球の種類蛍光灯、LED