カテゴリ

  • 照明(6)
  • 空調・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
  • ODELIC(オーデリック)(49)
  • オーム電機(19)
  • 東京メタル(19)
  • アイリスオーヤマ(11)
  • コイズミ(小泉成器)(9)
  • 東芝ライテック(8)
  • フジマック(8)
  • 栄興電器(7)
  • SK11(7)
  • 東芝(6)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • ELPA(4)
  • オンリーワン(OnlyOne)(4)
  • ダルトン(3)
  • 岩崎電気(2)
  • タイカツ(2)
  • 日動工業(2)
  • フィリップス(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led e26 40w」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィラメントLED ボール形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)フィラメントLED ボール形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
889税込978
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅定格電圧(V)100光源LED色温度(K)2700寿命20000時間光源色電球色相当周波数(GHz)50/60
LED電球 E26 一般電球 調光対応 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED電球 E26 一般電球 調光対応YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
口金E26定格電圧(V)100仕様調光対応定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED電球
A形LED センサー付き YAZAWA(ヤザワコーポレーション)A形LED センサー付きYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
周囲が暗くなって人が来ると自動で点灯、人が去ると約70秒後に自動消灯。 明暗センサー搭載で省エネ。周囲が明るい時は点灯しません。 消灯お知らせ機能搭載。消灯の約70秒後に減光してお知らせ。
材質ポリカーボネート、アルミニウム口周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26本体質量(g)51定格寿命(時間)約40000センサー人感明暗センサー電球形状一般電球本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)60×115配光角度(°)220電球の種類LED
スポットライト ロング E26 電球なし YAZAWA(ヤザワコーポレーション)スポットライト ロング E26 電球なしYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
口金E26、消費電力150Wまでの「白熱電球」「電球形蛍光灯」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。) アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
材質(セード)鉄質量(g)175口金E26定格消費電力(W)(適用光源)150まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×58×40アーム長さ(mm)300
T形LED 40W形 E26 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)T形LED 40W形 E26YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
989税込1,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
口金E26定格消費電力(W)4.8定格電圧(V)100仕様調光非対応本体寸法(mm)Φ38×H108本体質量(g)48定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
スポットライト ショート E26 電球なし YAZAWA(ヤザワコーポレーション)スポットライト ショート E26 電球なしYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,898税込3,188
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
口金E26、消費電力150Wまでの「白熱電球」「電球形蛍光灯」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。) アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
材質(セード)鉄質量(g)120口金E26定格消費電力(W)(適用光源)150まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×145×40アーム長さ(mm)43セード寸法(mm)Φ40×H58
G70ボール形LED 40W相当 E26 N色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)G70ボール形LED 40W相当 E26 N色YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
省エネ、長寿命のLED電球。 ボール電球40形相当。 広配光タイプ。
材質ポリカーボネート、アルミニウム全長(mm)97質量(g)52消費電力(W)4.2口金E26外径(Φmm)70全光束(Lm)530周波数50/60Hz光源LED定格入力電流(A)0.075光源色昼白色アズワン品番65-0527-79LED寿命(時間)40000Ra80明るさ40形相当RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なし
G70ボール形LED 40W相当 E26 L色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)G70ボール形LED 40W相当 E26 L色YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
999税込1,099
1個
6日以内出荷
省エネ、長寿命のLED電球。 ボール電球40形相当。 広配光タイプ。
材質ポリカーボネート、アルミニウム全長(mm)97質量(g)52外径(Φmm)70周波数50/60Hz光源LED定格入力電流(A)0.075アズワン品番65-0527-78LED寿命(時間)40000Ra80明るさ40形相当RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なし
電球カテゴリ