カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
- オーム電機(22)
- ELPA(8)
- 東京メタル(4)
- エスコ(2)
- omron(オムロン)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 富士電機(2)
- RS PRO(2)
- 光商事(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- ハタヤリミテッド(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- 東西電気産業(1)
- ウイルダイフレックス(1)
- ユーボン(1)
- マクサー電機(1)
- オンリーワン(OnlyOne)(1)
- LeFH-e(1)
- ブランドをもっと見る
「led球 e12」の検索結果
特価

LEDナツメ球電球色E12
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷材質PC消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100口金E12本体質量(g)10全光束(Lm)25定格寿命(時間)40000周波数50/60Hz電球形状ナツメ球色温度3.000K光源色電球色相当本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×46×19電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDローソク球電球色
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥499税込¥5491個5日以内出荷材質PC消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100口金E12本体寸法(mm)W21×H53×D21本体質量(g)10全光束(Lm)25色温度(K)3寿命40000時間光源色電球色相当周波数(GHz)50/60
フィラメントLED シャンデリア形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷から5日以内出荷仕様【密閉型器具対応】非対応材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅定格電圧(V)100光源LED色温度(K)2700寿命20000時間光源色電球色相当ガラス色クリア周波数(GHz)50/60