ミニLEDアルミフラッシュライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)当日出荷
乾電池1本(別売)で点灯・長寿命携帯に便利なコンパクトサイズ&ストラップ付。女性でも手軽に扱えます。
防災/防犯用品としてもご利用いただけます。LEDなので長寿命、省エネ設計です。アルミボディで軽量仕様になっております。
アウトドア・災害時に便利な防水仕様雨天時でもご利用いただけます。
使用電池単3形乾電池×1本(別売)材質アルミニウム色シルバー付属品ストラップ長さ(mm)95高さ(mm)22質量(g)38全光束(Lm)(最大)約8光源高輝度白色LED1灯電池寿命(連続時間)約4.5光源色白色アズワン品番65-0532-06RoHS指令(10物質対応)対応灯数1防水性防沫形(IP-X4相当)特殊用途防沫
LEDナツメ球電球色E12YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)当日出荷
材質PC消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100口金E12本体質量(g)10全光束(Lm)25定格寿命(時間)40000周波数50/60Hz電球形状ナツメ球色温度3.000K光源色電球色相当本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×46×19電球の種類LED
LEDナツメ球電球色YAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷
材質PC消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100口金E17本体質量(g)15全光束(Lm)25色温度(K)3寿命40000時間光源色電球色相当周波数(GHz)50/60
フィラメントLED シャンデリア形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷から4日以内出荷
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅定格電圧(V)100光源LED色温度(K)2700寿命20000時間光源色電球色相当ガラス色クリア周波数(GHz)50/60
フィラメントLED ボール形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷から9日以内出荷
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅定格電圧(V)100光源LED色温度(K)2700寿命20000時間光源色電球色相当周波数(GHz)50/60
防水ミニライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)当日出荷
明るさ75lmで夜道の足元灯としてもおすすめ。
防浸形で急な天気の変化にも安心。
アウトドアの補助ライトとしても、いざという時にも安心。
便利なカラビナ付き。
付属品カラビナ材質アルミ全長(mm)約60(ライトのみ)色ブラック質量(g)約10外径(Φmm)14全光束(Lm)約75光源白色LED電池寿命(時間)連続点灯:約3使用電池単4乾電池×1本(別売)防水仕様IPX7 (防浸形)アズワン品番65-0526-99RoHS指令(10物質対応)対応
0.3W1LEDランタンサーチライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)当日出荷
持って、吊るして、置いて使える多用途ライトキャンプや防災用ライトとして最適緊急時やレジャーなど、様々な場面で使い分けができます。
用途持って、吊るして、置いて使える多用途ライトキャンプや防災用ライト材質ABS色イエロー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×70×180保護等級防雨仕様(IP-X3相当)照度(Lx)ランタン時:約40(距離0.3m時・電池初期時)、サーチライト時:約2.500(距離1m時・中心照度・電池初期時)電池寿命(連続時間)約72RoHS指令(10物質対応)対応防水性防雨仕様(IP-X3相当)
1LEDミニクリップライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)当日出荷
超高輝度白色LED3灯が大変明るく発光し、抜群の視認性を実現しました。360°調節可能な専用小型クリップを付属しています。
用途アウトドアや災害、雨天時にも最適な防雨型仕様です。全光束(Lm)(最大)約10付属品クリップ・アルカリボタン電池LR44×3個(テスト用)色ブラック質量(g)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約17×17×55使用電池アルカリボタン電池LR44×3個電池寿命(連続時間)約4 (アルカリボタン電池使用時)RoHS指令(10物質対応)対応防水性防雨型電球の種類LED
LED懐中ライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
LEDで長寿命、省エネ!緊急時にも安心!
付属品ストラップ材質PP/ABS色ホワイト光源白色LED×1個明るさ(Lm)45
乾電池式クリップライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)欠品中
乾電池式、電源位置を気にせず取り付けられます。?小形、軽量で持ち運びに便利です。乾電池での使用の他、お手持ちのUSBType-Cケーブルで、パソコンやモバイルバッテリーから通電可能です。強力クリップで簡単に明かりを設置できます。
材質ABS、PC電源単4形アルカリ乾電池×3本(別売り)本体質量(g)170寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×98×105アーム長さ(mm)45電池寿命(時間)5色温度(K)6500寿命約25000時間照度(Lux)約200(30cm直下)光束(Lm)60光色昼光色相当取扱説明書(1.18MB)ヘッド寸法(mm)約Φ67×D115くわえ幅(mm)クリップ:平行時約35
6LEDミニフラッシュライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
場所を取らず、携帯に便利な軽量・コンパクト設計です。緊急時やアウトドアでの使用でも安心の防雨型仕様です。
使用電池単4形乾電池×3本 (別売)材質ABS色ホワイト付属品ストラップ質量(g)45全光束(Lm)(最大)約43寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38×38×98光源高輝度白色LED(交換不可)電池寿命(連続時間)約30(アルカリ乾電池使用時)RoHS指令(10物質対応)対応灯数6防水性防雨型(IP-X3相当)電球の種類LED特殊用途防雨
LED強力ライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)8日以内出荷
・LEDで長寿命、省エネ!緊急時にも安心!・点灯時間約240時間で長持ち強力ライト・IPX4防水 水しぶきに強い
付属品ストラップ材質PP/ABS色ホワイト本体質量(g)約280(本体のみ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)112×128×208光源白色LED×1個使用電池単1形乾電池×4個(別売)電池寿命連続点灯約240時間(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)明るさ(Lm)60防水性IPX4
キャンピングランタンYAZAWA(ヤザワコーポレーション)5日以内出荷
ヘッド部分を引き上げるだけで自動点灯します。
ヘッド部分を本体に収納すれば自動で消灯しコンパクトになります。
色ブラック電池寿命(時間)約20アズワン品番65-0532-08RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×185×87
LED投光器YAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
材質アルミ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×355×55周波数50/60Hz色温度(K)5000光源色昼白色防水性あり(IP66相当)演色指数(Ra)70
LEDローソク球電球色YAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
材質PC消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100口金E12本体寸法(mm)W21×H53×D21本体質量(g)10全光束(Lm)25色温度(K)3寿命40000時間光源色電球色相当周波数(GHz)50/60
LED常夜灯・点灯管お取替えセットYAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
LED常夜灯と点灯管がセットになったお得な商品です。
まとめてのお取り替えに便利です。
消費電力(W)LED常夜灯:0.3全光束(Lm)LED常夜灯:18定格寿命(時間)LED常夜灯:40000光源色LED常夜灯:電球色相当電球の種類蛍光灯、LED
低W C32シャンデリア形LED E17 L色 WHYAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
従来のLED電球に比べ、白熱電球に似たノスタルジックな雰囲気を演出。
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅全長(mm)90質量(g)12消費電力(W)0.8口金E17外径(Φmm)32全光束(Lm)55周波数50/60Hz光源LED定格入力電流(A)0.009光源色電球色相当アズワン品番65-0527-43LED寿命(時間)20000明るさ10形相当ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なし
ミニアルミライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
夜道や防犯用の持ち歩きに便利
付属品ストラップ材質アルミ本体寸法(mm)約Φ22×H99本体質量(g)約61(本体のみ)全光束(Lm)約40連続使用時間(時間)連続点灯:約2光源白色LED(交換不可)使用電池単3形乾電池×1本(別売)照度(Lx)約650(1m照度)防水性IPX4照射距離(m)約50
6LEDフラッシュライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)14日以内出荷
明るく長寿命な超高輝度白色LEDを使用しています。場所を取らず、携帯に便利な軽量・コンパクト設計です。ストラップ付。
使用電池単3形乾電池×3本 (別売)材質ABS色ホワイト付属品ストラップ質量(g)70全光束(Lm)(最大)約49寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38×38×190光源超高輝度白色LED(交換不可)電池寿命(連続時間)約40(アルカリ乾電池使用時)RoHS指令(10物質対応)対応灯数6防水性防雨型(IP-X3相当)電球の種類LED特殊用途防雨