カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
- SMC(6)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 三菱電機(2)
- 井筒製作所(2)
- SK(新潟精機)(1)
- 水本機械製作所(1)
- ミドリ安全(1)
- 明工社(1)
- 廣杉計器(1)
- LARKINS(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「mis-rs2」の検索結果
特価

プラグが変形!海外用電源プラグマルチタイプ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷海外で日本の電気製品を使うための変換プラグです。 A・C・O・BF・SEの5タイプのコンセント形状に対応しています。プラグ形状A、C、O、BF、SE色ホワイト質量(g)37コンセント形状Aタイプ定格入力電圧(V)250寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×182×48定格入力電流(A)10アズワン品番65-0526-46RoHS指令(10物質対応)対応使用可能国アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール、 イタリア、オランダ、スイス、スペイン、ドイツ、フランス、メキシコ、インドネシア、韓国など
海外用マルチ変換タップ 3個口
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷タイプA、C、O、BF、SEの5タイプのコンセント形状に対応しています。 電圧も240Vまで対応しており、世界の主要な国々で使用することができます。コード長さ(m)1口数3個口プラグタイプA、C、O、BF、SEタイプ色白質量(g)約184コンセント形状Aタイプ定格入力電圧(V)AC100~240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×100×23定格入力電流(A)7プラグ形状A、C、O、BF、SERoHS指令(10物質対応)対応使用可能国アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール、 イタリア、オランダ、スイス、スペイン、ドイツ、フランス、メキシコ、インドネシア、韓国など