カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
- オーム電機(4)
- OSRAM(オスラム)(3)
- 岩崎電気(2)
- フィリップス(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- LEDIL(2)
- アズワン(1)
- ELPA(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 日本モレックス(molex)(1)
- KITACO(1)
- Kenko(ケンコートキナー)(1)
- 河北ライティングソリューションズ(KLS)(1)
- LUMILEDS(1)
- ATEN(1)
- 東京メタル(1)
- アドウィン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mr16 led」の検索結果

ハロゲン形LED 調光対応
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様調光対応材質ポリカーボネート、アルミニウム全長(mm)66質量(g)53消費電力(W)7定格電圧(V)100口金E11外径(Φmm)50定格寿命(時間)40000光源LED光源色電球色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン形LEDエコロジー商品省エネ
エコクールハロゲン中角20W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷寸法(mm)全長40×径35タイプ20W形 中角消費電力(W)20口金GZ4本体質量(g)12ビームの開き(°)19定格寿命(時間)2000