カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
絞り込み
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「p351754f」の検索結果
特価

省エネクリプトン球(10個入り)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(25件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(10個)当日出荷約10%の省エネになります。全長(mm)67種類ミニクリプトン電球径(Φmm)35口金E17定格寿命(時間)2000電球形状ミニクリプトン電球質量(g/個)13ガラス色フロストRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ
省エネクリプトンランプ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷約10%の省エネになります。全長(mm)67質量(g)13種類ミニクリプトン電球径(Φmm)35口金E17定格寿命(時間)2000電球形状ミニクリプトン電球RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ
省エネクリプトン球(5個入り)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(11件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(5個)当日出荷約10%の省エネになります。全長(mm)67種類ミニクリプトン電球径(Φmm)35口金E17定格寿命(時間)2000電球形状ミニクリプトン電球質量(g/個)13RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ
省エネクリプトン球(2個入り)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)¥549税込¥6041パック(2個)当日出荷約10%の省エネになります。全長(mm)67種類ミニクリプトン電球径(Φmm)35口金E17定格寿命(時間)2000電球形状ミニクリプトン電球質量(g/個)13RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ
省エネクリプトンランプ 長寿命
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥319税込¥3511個当日出荷から5日以内出荷クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。 従来の2倍長持ちタイプ 消費電力を約10%削減できます。材質ガラス定格電圧(V)100/110口金E17本体質量(g)11寿命約4000時間RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×67×35電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ・長寿命
省エネクリプトンランプ60W形フロスト 長寿命
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥729~税込¥802~1セット(2個)ほか5日以内出荷寿命2倍長持ちタイプ ※メーカー比 約10%省エネ ※メーカー比仕様調光機能:なし材質ガラス、ニッケルメッキ銅全長(mm)67色電球色質量(g)約11消費電力(W)54口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)4000周波数50/60Hz明るさ60W形(相当)ガラス色フロストRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命