カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(7)
    • モバイルバッテリー/充電器(1)
    • USB充電/データ転送ケーブル(2)
    • ノートPC用ACアダプタ/充電器(3)
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 0.5~1未満(1)
  • 1~2未満(1)
  • 2~3未満(1)
色
  • ブラック(1)
ブランド
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
  • エレコム(88)
  • HIDISC(7)
  • サンワサプライ(88)
  • アイネックス(17)
  • AUKEY(オーキー)(10)
  • Anker(アンカー)(21)
  • スリーアールソリューション(1)
  • JTT(15)
  • OWLTECH(オウルテック)(13)
  • オカムラ(岡村製作所)(213)
  • 東芝ライテック(202)
  • StarTech.com(79)
  • サンワダイレクト(50)
  • マキテック(42)
  • 多摩電子(35)
  • j5 create(33)
  • CIO(31)
  • カシムラ(25)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pd 100w」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USBアダプター3ポートPD105W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    USBアダプター3ポートPD105W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    USB-PDに対応した様々な端末で、安定した電源供給でご利用頂けます。 ノートパソコン・スマホ・タブレット・ゲーム機などの接続機器を自動的に見分けて急速充電を行います。 ノートパソコンなら30分で最大30%充電可能 ※Microsoft Surfaceの場合(メーカー測定値) 充電端子をUSB Type-Cに統一 Power Delivery対応機種であれば1つの共通アダプタでの使用が可能になり、利便性が大きく向上します。 ※一部の製品はLightning端子でPDに対応 携帯に便利な90°可動の収納プラグ USB Type-Aは両面挿しタイプ ※記載されている会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。
    材質PC色ブラックポート数3最大出力(W)合計105本体質量(g)約185定格入力電圧(V)100~240定格出力USB Type-A(QC3.0):DC5V/3A、9V/2A 自動制御・USB Type-C(PD20W):DC5V/2.4A、9V/2.22A 自動制御・USB Type-C(PD100W):DC5V/2.4A、9V/3A、12V/3A、15V/5A、19V/5A、20V/5A 自動制御・QC3.0+USB Type-C出力:DC5V 合計3.5A本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×65×65ポートUSB Type-C×2、USB Type-A×1
  • PD100W対応ケーブル Type-C YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    PD100W対応ケーブル Type-C

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    PD対応アダプタ、PD対応コネクタと組み合わせて使用することで、従来の重く大きな充電器の持ち運びが不要になります。
    材質銅、PVC色ブラックコネクタ形状USB Type-C定格出力20V/5A/100Wまで適合コネクタPDに対応したコネクタ適合アダプタ最大出力45W以上のPD対応アダプタ、(ヤザワ推奨型番)VFPD45(BK/WH)/VFPD65BK/VFPD105BKケーブル径(Φmm)3.5USBタイプUSB3.1適合用途充電用
  • PD100W対応ケーブル50cm Type-C YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    PD100W対応ケーブル50cm Type-C

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    PD対応アダプタ、PD対応コネクタと組み合わせて使用することで、従来の重く大きな充電器の持ち運びが不要になります。
    材質銅、PVC定格出力20V/5A/100Wまで適合コネクタPDに対応したコネクタ適合アダプタ最大出力45W以上のPD対応アダプタ、(ヤザワ推奨型番)VFPD45(BK/WH)/VFPD65BK/VFPD105BKケーブル径(Φmm)3.5USBタイプUSB3.1
  • PD対応充電コネクタ 富士通 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    PD対応充電コネクタ 富士通

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    PD対応アダプタ、USB Type-Cケーブルと組み合わせて使用することで、従来の重く大きな充電器の持ち運びが不要になります。
    材質PVC、ポリ塩化ビニル色ブラック消費電力(W)57まで対応内径×外径(Φmm)2.5×5.5(コネクタ)本体質量(g)約9定格出力DC19V/3A本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×12×38適合コネクタ最大出力100WまでのPD対応ケーブル、(ヤザワ推奨型番):PDC005BK/PDC010BK/PDC020BK適合アダプタ最大出力57W以上のPD対応アダプタ、(ヤザワ推奨型番):VFPD65BK/VFPD105BK定格入力DC18.5-20V/3A適合メーカー東芝(Dynabook)、富士通
  • PD対応充電コネクタ NEC YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    PD対応充電コネクタ NEC

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    PD対応アダプタ、USB Type-Cケーブルと組み合わせて使用することで、従来の重く大きな充電器の持ち運びが不要になります。
    材質PVC、ポリ塩化ビニル色ブラック質量(g)約12消費電力(W)100まで定格入力電圧(V)DC18.5-20/3A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×34×10対応機種NEC、Lenovoケーブル最大出力100WまでのPD対応ケーブル、【ヤザワ推奨型番】PDC005BK、PDC010BK、PDC020BK定格出力電圧(V)DC20/5A適合アダプタ最大出力45W以上のPD対応アダプタ、【ヤザワ推奨型番】VFPD45(BK/WH)、VFPD65BK、VFPD105BK適合メーカーNECコネクタタイプ縦:4.5mm、幅:11mm
  • PD対応充電コネクタ DELL専用 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    PD対応充電コネクタ DELL専用

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    PD対応アダプタ、USB Type-Cケーブルと組み合わせて使用することで、従来の重く大きな充電器の持ち運びが不要になります。
    材質PVC、ポリ塩化ビニル色ブラック消費電力(W)58.5まで対応内径×外径(Φmm)5.0×7.4(コネクタ)本体質量(g)約11定格出力DC19.5V/3A本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×13×38適合ケーブル最大出力100WまでのPD対応ケーブル、(ヤザワ推奨型番):PDC005BK/PDC010BK/PDC020BK適合アダプタ最大出力58.5W以上のPD対応アダプタ、(ヤザワ推奨型番):VFPD65BK/VFPD105BK定格入力DC18.5-20V/3A適合メーカーDELL専用
  • 海外用マルチ変換プラグPD20W付白 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    海外用マルチ変換プラグPD20W付白

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    翌々日出荷
    海外でもスマートフォン、タブレットなどを簡単充電!。PD20W対応、自動判別機能付で効率的に急速充電します。これ一台でタイプA、C、O、BF、SEの5タイプのコンセント形状に対応!。電圧も240V-10A(2個口合計)まで対応。世界主要な国々で使用する事が出来ます。
    材質PC色ホワイト出力AC:100-250V(2口合計最大10A 250V)、USB:DC5V 3A 合計20W本体質量(g)93口数AC:2個口 (マルチタイプ・Aタイプ)、USB:USB Type-A×1ポート Type-C×1ポートプラグ形状A/C/O/BF/SE対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×90×32