カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(7)
絞り込み
ブランド
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
  • サンワサプライ(14)
  • VAIO(14)
  • アドテック(13)
  • カシムラ(13)
  • 多摩電子(9)
  • OWLTECH(オウルテック)(9)
  • LG(7)
  • Philips(7)
  • MOTTERU(7)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(6)
  • エレコム(6)
  • プリンストン(5)
  • エアージェイ(5)
  • オーム電機(4)
  • グリーンハウス(4)
  • StarTech.com(4)
  • ELPA(3)
  • CIO(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pd65w」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USBアダプター1ポートPD65W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    USBアダプター1ポートPD65W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    USB-PDに対応した様々な端末で、安定した電源供給でご利用頂けます。 ノートパソコン・スマホ・タブレット・ゲーム機などの接続機器を自動的に見分けて急速充電を行います。 ノートパソコンなら30分で最大30%充電可能 ※Microsoft Surfaceの場合(メーカー測定値) 充電端子をUSB Type-Cに統一 Power Delivery対応機種であれば1つの共通アダプタでの使用が可能になり、利便性が大きく向上します。 ※一部の製品はLightning端子でPDに対応 携帯に便利な90°可動の収納プラグ ※記載されている会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。
    材質PCブラックポート数1最大出力(W)65本体質量(g)約88定格入力電圧(V)100~240定格出力DC5V/2.4A、9V/3A、12V/3A、15V/4A、19V/3.25A、20V/3.25A 自動制御本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×50×51ポートUSB Type-C×1(PD対応)
  • PD対応充電コネクタ HP専用 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    PD対応充電コネクタ HP専用

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    PD対応アダプタ、USB Type-Cケーブルと組み合わせて使用することで、従来の重く大きな充電器の持ち運びが不要になります。
    材質PVC、ポリ塩化ビニルブラック消費電力(W)58.5まで対応内径×外径(Φmm)3.0×4.5(コネクタ)本体質量(g)約36定格出力DC19.5V/3A本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×11×38適合ケーブル最大出力100WまでのPD対応ケーブル、(ヤザワ推奨型番):PDC005BK/PDC010BK/PDC020BK適合アダプタ最大出力58.5W以上のPD対応アダプタ、(ヤザワ推奨型番):VFPD65BK/VFPD105BK定格入力DC18.5-20V/3A適合メーカーHP専用
  • PD対応充電コネクタ 富士通 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    PD対応充電コネクタ 富士通

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    989税込1,088
    1個
    欠品中
    PD対応アダプタ、USB Type-Cケーブルと組み合わせて使用することで、従来の重く大きな充電器の持ち運びが不要になります。
    材質PVC、ポリ塩化ビニルブラック消費電力(W)57まで対応内径×外径(Φmm)2.5×5.5(コネクタ)本体質量(g)約9定格出力DC19V/3A本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×12×38適合コネクタ最大出力100WまでのPD対応ケーブル、(ヤザワ推奨型番):PDC005BK/PDC010BK/PDC020BK適合アダプタ最大出力57W以上のPD対応アダプタ、(ヤザワ推奨型番):VFPD65BK/VFPD105BK定格入力DC18.5-20V/3A適合メーカー東芝(Dynabook)、富士通
  • PD対応充電コネクタ DELL専用 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    PD対応充電コネクタ DELL専用

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    PD対応アダプタ、USB Type-Cケーブルと組み合わせて使用することで、従来の重く大きな充電器の持ち運びが不要になります。
    材質PVC、ポリ塩化ビニルブラック消費電力(W)58.5まで対応内径×外径(Φmm)5.0×7.4(コネクタ)本体質量(g)約11定格出力DC19.5V/3A本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×13×38適合ケーブル最大出力100WまでのPD対応ケーブル、(ヤザワ推奨型番):PDC005BK/PDC010BK/PDC020BK適合アダプタ最大出力58.5W以上のPD対応アダプタ、(ヤザワ推奨型番):VFPD65BK/VFPD105BK定格入力DC18.5-20V/3A適合メーカーDELL専用
  • PD対応充電コネクタ NEC YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    PD対応充電コネクタ NEC

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    PD対応アダプタ、USB Type-Cケーブルと組み合わせて使用することで、従来の重く大きな充電器の持ち運びが不要になります。
    材質PVC、ポリ塩化ビニルブラック質量(g)約12消費電力(W)100まで定格入力電圧(V)DC18.5-20/3A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×34×10対応機種NEC、Lenovoケーブル最大出力100WまでのPD対応ケーブル、【ヤザワ推奨型番】PDC005BK、PDC010BK、PDC020BK定格出力電圧(V)DC20/5A適合アダプタ最大出力45W以上のPD対応アダプタ、【ヤザワ推奨型番】VFPD45(BK/WH)、VFPD65BK、VFPD105BK適合メーカーNECコネクタタイプ縦:4.5mm、幅:11mm
  • PD100W対応ケーブル Type-C YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    PD100W対応ケーブル Type-C

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    PD対応アダプタ、PD対応コネクタと組み合わせて使用することで、従来の重く大きな充電器の持ち運びが不要になります。
    材質銅、PVCブラックコネクタ形状USB Type-C定格出力20V/5A/100Wまで適合コネクタPDに対応したコネクタ適合アダプタ最大出力45W以上のPD対応アダプタ、(ヤザワ推奨型番)VFPD45(BK/WH)/VFPD65BK/VFPD105BKケーブル径(Φmm)3.5USBタイプUSB3.1適合用途充電用
  • PD100W対応ケーブル50cm Type-C YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    PD100W対応ケーブル50cm Type-C

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    PD対応アダプタ、PD対応コネクタと組み合わせて使用することで、従来の重く大きな充電器の持ち運びが不要になります。
    材質銅、PVC定格出力20V/5A/100Wまで適合コネクタPDに対応したコネクタ適合アダプタ最大出力45W以上のPD対応アダプタ、(ヤザワ推奨型番)VFPD45(BK/WH)/VFPD65BK/VFPD105BKケーブル径(Φmm)3.5USBタイプUSB3.1