カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
- ROHM(11)
- LIVRE(リブレ)(3)
- 富士電機(2)
- Asian Brand(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- ぺんてる(アストラム)(1)
- JOBY(1)
- CATEYE(キャットアイ)(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- HEADS(ヘッズ)(1)
- SUNLUCKY(サンラッキー)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「slr-03」の検索結果
特価

ソーラー式 3WLED センサーライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から4日以内出荷リモコンで遠くからの操作も可能。 ソーラー式だから、電気代は0円。(ソーラーパネル) 人の動きを感知して自動で点灯・消灯します。(赤外線センサー) LED球だから、一般電球に比べて長寿命。 雨に濡れる屋外でも使用可能。(防雨構造IP44)仕様感知範囲:約3~8m×水平110°/上下30°クランプ取付サイズ:[厚み]最小約15~最大約100mm、[パイプ径]最小約30~最大約85mm付属品ソーラーパネル×1、リモコン×1(リチウムコイン電池CR2025×1 テスト用付属)、クランプ×1、クランプ台×1、クランプ台用ネジ×4、壁取付用ネジ×6、ネジカバー×6材質ABS色ブラックコード長さ(m)約2.8(本体使用時)光源3W白色LED使用電池リチウムイオン電池3.7V/3600mAh(交換不可)電池寿命充電300回(1日10回、毎回10秒点灯の場合)防水仕様防雨タイプ(IP44)感知方式赤外線センサーRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
乾電池式 3WLED センサーライト 2灯
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷リモコンで遠くからの操作も可能。 単3形乾電池4本(別売)で電源・配線の心配がないので、どこでも簡単に設置可能。(設置場所自由自在) 人の動きを感知して自動で点灯・消灯します。(赤外線センサー) LED球だから、一般電球に比べて消費電力も少なく、長寿命で経済的。 雨に濡れる屋外でも使用可能。(防雨構造IP44)付属品リモコン×1(リチウムコイン電池CR2025×1※テスト用付属)、クランプ×1、クランプ台×1、クランプ台用ネジ×4、壁取付用ネジ×4、ネジカバー×4材質ABS色ブラック質量(g)約402光源3W白色LED使用電池単3形アルカリ乾電池×4本(別売)電池寿命約90日(1日10回、毎回10秒点灯の場合)取付サイズ【クランプ】[厚み]最小約:15~最大約:100mm、[パイプ径]最小約:30~最大約:85mm点灯保持時間約5秒~20秒(防犯モードの場合)防水仕様防雨タイプ(IP44)アズワン品番65-0529-72感知方式赤外線センサーRoHS指令(10物質対応)対応センサー感知範囲約3~8m×水平110°/上下30°感知距離(m)リモコン:昼4m/夜8m(最大)調光の可否無段階調光(メモリー機能あり)エコロジー商品省エネ・長寿命
乾電池式 3WLED センサーライト 1灯
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷リモコンで遠くからの操作も可能。 単3形乾電池4本(別売)で電源・配線の心配がないので、どこでも簡単に設置可能。(設置場所自由自在) 人の動きを感知して自動で点灯・消灯します。(赤外線センサー) LED球だから、一般電球に比べて消費電力も少なく、長寿命で経済的。 雨に濡れる屋外でも使用可能。(防雨構造IP44)付属品リモコン×1(リチウムコイン電池CR2025×1※テスト用付属)、クランプ×1、クランプ台×1、クランプ台用ネジ×4、壁取付用ネジ×4、ネジカバー×4材質ABS色ブラック質量(g)約275全光束(Lm)160寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132×158×106光源3W白色LED使用電池単3形アルカリ乾電池×4本(別売)電池寿命約90日(1日10回、毎回10秒点灯の場合)取付サイズ【クランプ】[厚み]最小約:15~最大約:100mm、[パイプ径]最小約:30~最大約:85mm点灯保持時間約5秒~20秒(防犯モードの場合)防水仕様防雨タイプ(IP44)アズワン品番65-0529-71感知方式赤外線センサーRoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯センサー感知範囲約3~8m×水平110°/上下30°感知距離(m)リモコン:昼4m/夜8m(最大)調光の可否無段階調光(メモリー機能あり)エコロジー商品省エネ・長寿命