カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
- 東日製作所(3)
- 喜多製作所(3)
- SK(新潟精機)(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- 共立プロダクツ(2)
- KITACO(1)
- 第一機材(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- Mate(1)
「sp2n2」の検索結果

アンテナ分配器IN20cm×1本ケーブル付
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷S-4C-FB規格同軸ケーブル1本付属。取り外し可能な入力ケーブルが1本付属しています。信号の劣化を抑える金メッキコネクタケーブル。複数の機器に信号を分けたいときに。1つのアンテナ信号を効率良く分配します。本製品を使用することにより、レコーダーなどの周辺機器や、別室にあるテレビなど、2台の機器へ分配した信号を送ることが可能になります。新4K8K衛星放送対応。従来の地デジ、BS、110度CS放送に加えて、最新の4K8K放送にも対応しています。ノイズに強い亜鉛ダイキャストケース。亜鉛ダイキャストケースが外部からのノイズを防ぎます。全端子BSアンテナ電源供給可能付属品同軸ケーブル1本付属材質亜鉛ダイキャスト本体質量(g)約66コネクタ形状L字差込式―ネジ式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×46.5×24別売付属品アンテナケーブルインピーダンス75ΩケーブルS-4C-FBコネクタF型ケーブル長(cm)【入力側】20ケーブル径(Φmm)6入力周波数(MHz)10~3224