カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
- モノタロウ(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- Anker(アンカー)(1)
- CIO(1)
- PanzerGlass(3)
- StarTech.com(19)
- uniq(ユニーク)(1)
- YouZipper(1)
- アズワン(1)
- エムディーエス(1)
- エレコム(15)
- サンワサプライ(3)
- ナカバヤシ(4)
- マイクロソフト(2)
- メディアカバーマーケット(36)
- 光興業(1)

PD100W対応ケーブル Type-C
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷PD対応アダプタ、PD対応コネクタと組み合わせて使用することで、従来の重く大きな充電器の持ち運びが不要になります。材質銅、PVC色ブラックコネクタ形状USB Type-C定格出力20V/5A/100Wまで適合コネクタPDに対応したコネクタ適合アダプタ最大出力45W以上のPD対応アダプタ、(ヤザワ推奨型番)VFPD45(BK/WH)/VFPD65BK/VFPD105BKケーブル径(Φmm)3.5USBタイプUSB3.1適合用途充電用
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら