カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
- Kawasaki(32)
- ホンダ(10)
- マキタ(9)
- NACHI(不二越)(4)
- KOA(4)
- FKD(フクダ精工)(2)
- ベッセル(2)
- TORAY(東レ)(2)
- KSフィルター(2)
- イシハシ精工(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- スターエム(1)
- トップ工業(1)
- 三菱電機(1)
- 三菱マテリアル(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「td130」の検索結果
特価

海外旅行用変圧器130V240V1500
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。 海外でも、安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。 トランス式に比べ、軽く大容量ですが使用できる機器が限られます。 AC110V~130VとAC220~240V対応の地域でご使用できます。 ※220V~240Vで周波数60Hzの国では使用できません。 入力電圧:AC110V~130V 50/60Hz AC220V~240V 50Hz 出力電圧:100V 入力に準ずる コード:なし 付属プラグ:A.B.Cタイプ 使用可能な機器の目安: ホットカーラー・ヘアドライヤー(ナノケアドライヤーは除く)・携帯アイロン・ケトル・電気コンロなど ※1500W以下でご使用ください。 【注意 ご使用前に必ずご確認ください。】 ナノケアドライヤーやナノイオン付き、デジタルモーター付き、マイクロプロセッサー付きの 製品は変圧器を使用しても、旅行先でご利用頂くことはできません。 無駄な使用は、製品の故障、あるいは火災の原因となる可能性もありますので必ず事前に ご確認ください。 使用できない電気製品: 【液晶表示のある物】電子ジャーポット、電子レンジ、電子炊飯ジャーなど 【映像・音響機器】テレビ、コンポ、パソコン、CD/MDプレーヤーなど 【ACモーターの付いている物】冷蔵庫、洗濯機、布団乾燥機など 【温度調整ツマミのあるもの】ヘアアイロン、イオンスチーマー、家庭用アイロンなど 各部の名称及び使用方法: 1.本品のプラグを海外現地のコンセントに差し込みます。 2.ご使用になる機器のプラグを差し込みます。色ホワイト質量(g)230コンセント形状Aタイプ定格入力電圧(V)AC110~130(50/60Hz)、AC220~240(50Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×108×62プラグ形状Cタイプコンセント口数:1口RoHS指令(10物質対応)対応使用可能国イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア
海外旅行用変圧器130V240V1000
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥4,998~税込¥5,498~1個5日以内出荷日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。 海外でも、安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。色ホワイトコンセント口数:1口RoHS指令(10物質対応)対応