カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(8)
    • モバイルバッテリー/充電器(2)
    • USB充電/データ転送ケーブル(2)
    • ノートPC用ACアダプタ/充電器(4)
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 0.5~1未満(1)
  • 1~2未満(1)
  • 2~3未満(1)
  • ブラック(2)
ブランド
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
  • エレコム(57)
  • Anker(アンカー)(3)
  • サンワサプライ(18)
  • アイネックス(3)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(18)
  • NEC(66)
  • Dell Technologies(66)
  • アドテック(32)
  • CIO(18)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(16)
  • JAPANNEXT(14)
  • LG(13)
  • サンワダイレクト(12)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • ASUS(エイスース)(11)
  • VAIO(11)
  • Dynabook(11)
  • オーム電機(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「type-c 65w」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PD100W対応ケーブル Type-C YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    PD100W対応ケーブル Type-C

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    PD対応アダプタ、PD対応コネクタと組み合わせて使用することで、従来の重く大きな充電器の持ち運びが不要になります。
    材質銅、PVCブラックコネクタ形状USB Type-C定格出力20V/5A/100Wまで適合コネクタPDに対応したコネクタ適合アダプタ最大出力45W以上のPD対応アダプタ、(ヤザワ推奨型番)VFPD45(BK/WH)/VFPD65BK/VFPD105BKケーブル径(Φmm)3.5USBタイプUSB3.1適合用途充電用
  • USBアダプター1ポートPD65W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    USBアダプター1ポートPD65W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    USB-PDに対応した様々な端末で、安定した電源供給でご利用頂けます。 ノートパソコン・スマホ・タブレット・ゲーム機などの接続機器を自動的に見分けて急速充電を行います。 ノートパソコンなら30分で最大30%充電可能 ※Microsoft Surfaceの場合(メーカー測定値) 充電端子をUSB Type-Cに統一 Power Delivery対応機種であれば1つの共通アダプタでの使用が可能になり、利便性が大きく向上します。 ※一部の製品はLightning端子でPDに対応 携帯に便利な90°可動の収納プラグ ※記載されている会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。
    ブラックポート数1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×50×51本体質量(g)約88材質PC定格入力電圧(V)100~240定格出力DC5V/2.4A、9V/3A、12V/3A、15V/4A、19V/3.25A、20V/3.25A 自動制御ポートUSB Type-C×1(PD対応)最大出力(W)65
  • PD100W対応ケーブル50cm Type-C YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    PD100W対応ケーブル50cm Type-C

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    PD対応アダプタ、PD対応コネクタと組み合わせて使用することで、従来の重く大きな充電器の持ち運びが不要になります。
    材質銅、PVC定格出力20V/5A/100Wまで適合コネクタPDに対応したコネクタ適合アダプタ最大出力45W以上のPD対応アダプタ、(ヤザワ推奨型番)VFPD45(BK/WH)/VFPD65BK/VFPD105BKケーブル径(Φmm)3.5USBタイプUSB3.1
  • PD対応充電コネクタ HP専用 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    PD対応充電コネクタ HP専用

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    PD対応アダプタ、USB Type-Cケーブルと組み合わせて使用することで、従来の重く大きな充電器の持ち運びが不要になります。
    適合メーカーHP専用材質PVC、ポリ塩化ビニル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×11×38本体質量(g)約36ブラック内径×外径(Φmm)3.0×4.5(コネクタ)定格入力DC18.5-20V/3A定格出力DC19.5V/3A消費電力(W)58.5まで対応適合アダプタ最大出力58.5W以上のPD対応アダプタ、(ヤザワ推奨型番):VFPD65BK/VFPD105BK適合ケーブル最大出力100WまでのPD対応ケーブル、(ヤザワ推奨型番):PDC005BK/PDC010BK/PDC020BK
  • PD対応充電コネクタ 富士通 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    PD対応充電コネクタ 富士通

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    PD対応アダプタ、USB Type-Cケーブルと組み合わせて使用することで、従来の重く大きな充電器の持ち運びが不要になります。
    適合メーカー東芝(Dynabook)、富士通本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×12×38本体質量(g)約9ブラック材質PVC、ポリ塩化ビニル内径×外径(Φmm)2.5×5.5(コネクタ)定格入力DC18.5-20V/3A定格出力DC19V/3A消費電力(W)57まで対応適合アダプタ最大出力57W以上のPD対応アダプタ、(ヤザワ推奨型番):VFPD65BK/VFPD105BK適合コネクタ最大出力100WまでのPD対応ケーブル、(ヤザワ推奨型番):PDC005BK/PDC010BK/PDC020BK
  • PD対応充電コネクタ DELL専用 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    PD対応充電コネクタ DELL専用

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    PD対応アダプタ、USB Type-Cケーブルと組み合わせて使用することで、従来の重く大きな充電器の持ち運びが不要になります。
    適合メーカーDELL専用材質PVC、ポリ塩化ビニル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×13×38本体質量(g)約11ブラック内径×外径(Φmm)5.0×7.4(コネクタ)定格入力DC18.5-20V/3A定格出力DC19.5V/3A消費電力(W)58.5まで対応適合アダプタ最大出力58.5W以上のPD対応アダプタ、(ヤザワ推奨型番):VFPD65BK/VFPD105BK適合ケーブル最大出力100WまでのPD対応ケーブル、(ヤザワ推奨型番):PDC005BK/PDC010BK/PDC020BK
  • PD対応充電コネクタ NEC YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    PD対応充電コネクタ NEC

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    PD対応アダプタ、USB Type-Cケーブルと組み合わせて使用することで、従来の重く大きな充電器の持ち運びが不要になります。
    材質PVC、ポリ塩化ビニルブラック質量(g)約12消費電力(W)100まで定格入力電圧(V)DC18.5-20/3A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×34×10対応機種NEC、Lenovoケーブル最大出力100WまでのPD対応ケーブル、【ヤザワ推奨型番】PDC005BK、PDC010BK、PDC020BK定格出力電圧(V)DC20/5A適合アダプタ最大出力45W以上のPD対応アダプタ、【ヤザワ推奨型番】VFPD45(BK/WH)、VFPD65BK、VFPD105BK適合メーカーNECコネクタタイプ縦:4.5mm、幅:11mm
  • USBアダプター3ポートPD105W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    USBアダプター3ポートPD105W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    USB-PDに対応した様々な端末で、安定した電源供給でご利用頂けます。 ノートパソコン・スマホ・タブレット・ゲーム機などの接続機器を自動的に見分けて急速充電を行います。 ノートパソコンなら30分で最大30%充電可能 ※Microsoft Surfaceの場合(メーカー測定値) 充電端子をUSB Type-Cに統一 Power Delivery対応機種であれば1つの共通アダプタでの使用が可能になり、利便性が大きく向上します。 ※一部の製品はLightning端子でPDに対応 携帯に便利な90°可動の収納プラグ USB Type-Aは両面挿しタイプ ※記載されている会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。
    ブラックポート数3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×65×65本体質量(g)約185材質PC定格入力電圧(V)100~240定格出力USB Type-A(QC3.0):DC5V/3A、9V/2A 自動制御・USB Type-C(PD20W):DC5V/2.4A、9V/2.22A 自動制御・USB Type-C(PD100W):DC5V/2.4A、9V/3A、12V/3A、15V/5A、19V/5A、20V/5A 自動制御・QC3.0+USB Type-C出力:DC5V 合計3.5AポートUSB Type-C×2、USB Type-A×1最大出力(W)合計105