カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「y02105wh」の検索結果
特価

耐トラ付延長コード1個口
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から5日以内出荷プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。仕様保護被ふくコードスイッチ×定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×18×41絶縁種別絶縁カバー付き定格容量(W)1500までマグネット×USBポート数×プラグ形状2P・スイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×41×18雷ガード×耐トラッキング○埃防止シャッター×