カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- エム・あい
- WIZ'A(1)
- ホンダ(5)
- 天領まな板(1)
- 山洋電気(2)
- 日野自動車(1)
「109-371」の検索結果

カラーAP台車 ステンレスBIC#20用 液もれ防止トレー付
エム・あい¥24,980税込¥27,4781台8日以内出荷ジョイントカラー5色展開で、一目で容器の使用用途や使用区域を判別でき、容器を直に床面に置かないため、HACCP対策につながります。液もれ防止トレーはステンレス製なので水洗いでの管理が可能で、台車から外して単体でもご使用頂けます。用途液もれ防止トレーをカラーAP台車にセットして、バックインボックス#20を置いて使用します。台車に乗せることで移動や保管がラクにでき、容器を床面に直置きしないので、衛生的に管理できます。また、液もれ防止トレーを敷いているので、容器からの液もれによる床面汚れの防止にもつながります。材質カラーAP台車:pp、液もれ防止トレー:ステンレス寸法(mm)371(310)×317(310)×132(109)適合容器バックインコンテナー#20キャスタータイプΦ50、ナイロンキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ヶ付