カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 金子コード
- モノタロウ(1)
- BELDEN(4)
- エーモン(2)
- 阪神電線(2)
- オーム電機(1)
- 正和電工(1)
- 伸興電線(1)
- カナレ電気(1)
- ENDY(1)
- BRAITH(ブレイス)(1)
- 協和ハーモネット(1)
- エレキット(1)
- RS PRO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「belden 8470」の検索結果

信号ケーブルシリーズ/ツイストペアケーブル PMCシリーズ
金子コード¥61,980~税込¥68,178~1巻(100m)翌々日出荷導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。 高い柔軟性を実現。ツイストベア(対撚り)構造のため、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 心線色が11色あり、心線識別にリングマークを採用。 どの角度から見ても識別できる為、誤配線を防きます。用途電子機器配線用ケーブル色ダークグレー長さ(m)100定格電圧(V)100構成30/0.08裸軟銅線、AWG26絶縁体厚さ(mm)約0.3絶縁抵抗(MΩ/km)10以上導体外径(Φmm)約0.51定格温度(℃)60導体抵抗(Ω/km)137以下耐電圧(V)AC500
シールド付ツイストペア多芯ケーブル
金子コード(1件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1巻当日出荷から9日以内出荷導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。高い柔軟性を実現。 ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 シールドがありますのでEMC対策に有効です。用途電子機器配線用ケーブル種別より線種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)100以下構成30/0.08絶縁体厚さ(mm)約0.3絶縁抵抗(MΩ/km)10以上シース厚(mm)約1シース色艶有りダークグレー導体外径(Φmm)0.51定格温度(℃)60材質(導体)軟性銅線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)137以下導体サイズ(AWG[mm2])26(0.15)