カテゴリ
- 電気材料(15)
絞り込み
ブランド
- 金子コード
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(82)
- FYH(日本ピローブロック)(5)
- IKO(日本トムソン)(15)
- KITO(キトー)(293)
- Nikon(ニコン)(5)
- NTN(エヌティーエヌ)(12)
- ParkerTAIYO(109)
- SMC(61)
- THK(16)
- イスカル(8)
- エスコ(6)
- カストロール(6)
- タンガロイ(10)
- ホンダ(61)
- 三木プーリ(12)
- 岩崎電気(8)
- 廣杉計器(5)
- 象印マホービン(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
グリーン購入法適合(15)
「cf-30」の検索結果
特価

KFX-10(S)ノーマル
金子コード¥11,980税込¥13,1781巻(61m)10日以内出荷1.27mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。用途電子機器配線用ケーブル色ノーマル長さ(m)61ピッチ(mm)1.27定格電圧(V)300構成7/0.127TA AWG28絶縁抵抗(MΩ)10以上サイズ(mm)【融着部】30、【非融着部】70定格温度(℃)300RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐電圧(V/min)2000導体抵抗(Ω/km)223以下材質(心線)PVC
KFX-50(B)ノーマル
金子コード¥54,980税込¥60,4781巻(61m)10日以内出荷1.36mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。用途電子機器配線用ケーブル色ノーマル長さ(m)61ピッチ(mm)1.27定格電圧(V)300構成7/0.127TA AWG37芯数50絶縁抵抗(MΩ)10以上定格温度(℃)300RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐電圧(V/min)2000導体抵抗(Ω/km)223以下材質(心線)PVC
KFX-16(S)ノーマル
金子コード¥17,980税込¥19,7781巻(61m)10日以内出荷1.27mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。用途電子機器配線用ケーブル寸法(mm)融着部:30、非融着部:70色ノーマル長さ(m)61ピッチ(mm)線間:1.27定格電圧(V)300構成導体:7/0.127TA AWG28芯数16心絶縁抵抗(MΩ)10以上被覆心線:PVC定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐電圧(V/min)2000導体抵抗(Ω/km)223以下
KFX-64(S)ノーマル
金子コード¥69,980税込¥76,9781巻(61m)10日以内出荷1.27mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。用途電子機器配線用ケーブル寸法(mm)融着部:30、非融着部:70色ノーマル長さ(m)61ピッチ(mm)線間:1.27定格電圧(V)300構成導体:7/0.127TA AWG30芯数64心絶縁抵抗(MΩ)10以上被覆心線:PVC定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐電圧(V/min)2000導体抵抗(Ω/km)223以下
KFX-16(B)ノーマル
金子コード¥17,980税込¥19,7781巻(61m)10日以内出荷1.27mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。用途電子機器配線用ケーブル色ノーマル長さ(m)61ピッチ(mm)線間:1.27定格電圧(V)300構成導体:7/0.127TA AWG42芯数16絶縁抵抗(MΩ)10以上被覆心線:PVC定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐電圧(V/min)2000導体抵抗(Ω/km)223以下
KFX-20(B)ノーマル
金子コード¥21,980税込¥24,1781巻(61m)10日以内出荷1.32mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。用途電子機器配線用ケーブル色ノーマル長さ(m)61ピッチ(mm)1.27定格電圧(V)300構成7/0.127TA AWG33芯数20絶縁抵抗(MΩ)10以上定格温度(℃)300RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐電圧(V/min)2000導体抵抗(Ω/km)223以下材質(心線)PVC
KFX-26(B)ノーマル
金子コード¥28,980税込¥31,8781巻(61m)10日以内出荷1.33mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。用途電子機器配線用ケーブル色ノーマル長さ(m)61ピッチ(mm)1.27定格電圧(V)300構成7/0.127TA AWG34芯数26絶縁抵抗(MΩ)10以上定格温度(℃)300RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐電圧(V/min)2000導体抵抗(Ω/km)223以下材質(心線)PVC
KFX-34(S)ノーマル
金子コード¥37,980税込¥41,7781巻(61m)10日以内出荷1.28mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。用途電子機器配線用ケーブル色ノーマル長さ(m)61ピッチ(mm)1.27定格電圧(V)300構成7/0.127TA AWG29絶縁抵抗(MΩ)10以上サイズ(mm)【融着部】30、【非融着部】70定格温度(℃)300RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐電圧(V/min)2000導体抵抗(Ω/km)223以下材質(心線)PVC
KFX-40(B)ノーマル
金子コード¥43,980税込¥48,3781巻(61m)10日以内出荷1.35mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。用途電子機器配線用ケーブル色ノーマル長さ(m)61ピッチ(mm)1.27定格電圧(V)300構成7/0.127TA AWG36芯数40絶縁抵抗(MΩ)10以上定格温度(℃)300RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐電圧(V/min)2000導体抵抗(Ω/km)223以下材質(心線)PVC
KFX-30(B)ノーマル
金子コード¥32,980税込¥36,2781巻(61m)10日以内出荷1.27mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。用途電子機器配線用ケーブル色ノーマル長さ(m)61ピッチ(mm)線間:1.27定格電圧(V)300構成導体:7/0.127TA AWG43芯数30絶縁抵抗(MΩ)10以上被覆心線:PVC定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐電圧(V/min)2000導体抵抗(Ω/km)223以下
KFX-50(S)ノーマル
金子コード¥54,980税込¥60,4781巻(61m)10日以内出荷1.30mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。用途電子機器配線用ケーブル色ノーマル長さ(m)61ピッチ(mm)1.27定格電圧(V)300構成7/0.127TA AWG31絶縁抵抗(MΩ)10以上サイズ(mm)【融着部】30、【非融着部】70定格温度(℃)300RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐電圧(V/min)2000導体抵抗(Ω/km)223以下材質(心線)PVC
KFX-34(B)ノーマル
金子コード¥37,980税込¥41,7781巻(61m)10日以内出荷1.34mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。用途電子機器配線用ケーブル色ノーマル長さ(m)61ピッチ(mm)1.27定格電圧(V)300構成7/0.127TA AWG35芯数34絶縁抵抗(MΩ)10以上定格温度(℃)300RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐電圧(V/min)2000導体抵抗(Ω/km)223以下材質(心線)PVC
KFX-40(S)ノーマル
金子コード¥43,980税込¥48,3781巻(61m)10日以内出荷1.29mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。用途電子機器配線用ケーブル色ノーマル長さ(m)61ピッチ(mm)1.27定格電圧(V)300構成7/0.127TA AWG30絶縁抵抗(MΩ)10以上サイズ(mm)【融着部】30、【非融着部】70定格温度(℃)300RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐電圧(V/min)2000導体抵抗(Ω/km)223以下材質(心線)PVC
KFX-10(B)ノーマル
金子コード¥11,980税込¥13,1781巻(61m)10日以内出荷1.31mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。用途電子機器配線用ケーブル色ノーマル長さ(m)61ピッチ(mm)1.27定格電圧(V)300構成7/0.127TA AWG32芯数10絶縁抵抗(MΩ)10以上定格温度(℃)300RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐電圧(V/min)2000導体抵抗(Ω/km)223以下材質(心線)PVC
KFX-30(S)ノーマル
金子コード¥32,980税込¥36,2781巻(61m)10日以内出荷1.27mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。用途電子機器配線用ケーブル寸法(mm)融着部:30、非融着部:70色ノーマル長さ(m)61ピッチ(mm)線間:1.27定格電圧(V)300構成導体:7/0.127TA AWG29芯数30心絶縁抵抗(MΩ)10以上被覆心線:PVC定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐電圧(V/min)2000導体抵抗(Ω/km)223以下