カテゴリ

  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • 金子コード
  • SMC(41)
  • ESTERA(7)
  • エスコ(2)
  • ノガ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • 渡辺電機工業(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • 長野計器(1)
  • 三菱電機(1)
  • アイシン精機(1)
  • Lustro ware(ラストロウェア)(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • KITACO(1)
  • アイリスチトセ(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(1)
  • KSフィルター(1)
  • DURAKOOL(1)
  • R&G RACING PRODUCTS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dg0036」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SPMC-36(DG) 金子コード

    SPMC-36(DG)

    金子コード
    239,800税込263,780
    1巻(100m)
    10日以内出荷
    導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。高い柔軟性を実現。ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。シールドがありますのでEMC対策に有効です。
    用途電子機器配線用ケーブルダークグレー長さ(m)100定格電圧(V)100以下肉厚(mm)【絶縁体】0.3構成30/0.08A AWG26芯数36絶縁抵抗(MΩ)10以上対数(P)18P定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐電圧(V/min)500導体抵抗(Ω/km)137以下材質(心線)PVC
  • シールド付ツイストペア多芯ケーブル 金子コード

    シールド付ツイストペア多芯ケーブル

    金子コード(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。高い柔軟性を実現。 ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 シールドがありますのでEMC対策に有効です。
    用途電子機器配線用ケーブル種別より線種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)100以下構成30/0.08絶縁体厚さ(mm)約0.3絶縁抵抗(MΩ/km)10以上シース厚(mm)約1シース色艶有りダークグレー導体外径(Φmm)0.51定格温度(℃)60材質(導体)軟性銅線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)137以下導体サイズ(AWG[mm2])26(0.15)
  • 信号ケーブルシリーズ/ツイストペアケーブル PMCシリーズ 金子コード

    信号ケーブルシリーズ/ツイストペアケーブル PMCシリーズ

    金子コード
    199,800税込219,780
    1巻(100m)
    翌々日出荷
    導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。 高い柔軟性を実現。ツイストベア(対撚り)構造のため、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 心線色が11色あり、心線識別にリングマークを採用。 どの角度から見ても識別できる為、誤配線を防きます。
    用途電子機器配線用ケーブルダークグレー長さ(m)100定格電圧(V)100構成30/0.08裸軟銅線、AWG26絶縁体厚さ(mm)約0.3絶縁抵抗(MΩ/km)10以上導体外径(Φmm)約0.51定格温度(℃)60導体抵抗(Ω/km)137以下耐電圧(V)AC500
電線/ケーブルカテゴリ