カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 金子コード
- JMACS(日本電線工業)(4)
- 富士電線工業(3)
- 伸興電線(3)
- 冨士電線(東京)(3)
- 倉茂電工(2)
- タツタ電線(1)
- オーナンバ(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 阪神電線(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「kfpev-sb」の検索結果
特価

シールド付ツイストペア多芯ケーブル
金子コード(1件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1巻当日出荷から9日以内出荷導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。高い柔軟性を実現。 ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 シールドがありますのでEMC対策に有効です。用途電子機器配線用ケーブル種別より線種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)100以下構成30/0.08絶縁体厚さ(mm)約0.3絶縁抵抗(MΩ/km)10以上シース厚(mm)約1シース色艶有りダークグレー導体外径(Φmm)0.51定格温度(℃)60材質(導体)軟性銅線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)137以下導体サイズ(AWG[mm2])26(0.15)