カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • FA用ケーブル(2)
絞り込み
芯数(C)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 14(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 24(2)
  • 36(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
対数(P)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(2)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
長さ(m)
  • 100(2)
シース色
  • シース色灰(2)
導体外径(Φmm)
  • 0.38(1)
  • 0.51(1)
  • 0.71(1)
ブランド
  • 金子コード
  • 阪神電線(2)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(4)
  • 大栄電線工業(8)
  • 協和ハーモネット(1)
  • ノーブランド(1)
  • 倉茂電工(2)
  • 沖電線(5)
  • JMACS(日本電線工業)(2)
  • BELDEN(5)
  • bitstrong(ビットストロング)(9)
  • FTDI Chip(5)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • Jackery(ジャクリ)(4)
  • omron(オムロン)(8)
  • サンワサプライ(10)
  • 三菱電機エンジニアリング(16)
  • 日本モレックス(molex)(15)
  • 東洋技研(22)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ul2464」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 信号ケーブルシリーズ/シールド付 UL2464 AWG28 MSCKFシリーズ 金子コード

    信号ケーブルシリーズ/シールド付 UL2464 AWG28 MSCKFシリーズ

    金子コード
    ¥96,980~税込¥106,678~
    1巻(100m)
    翌々日出荷
    ツイストベア(対撚り)構造のため、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 シールドがありますのでEMC対策に有効です。 シースには耐熱・耐油性PVCを使用。 フラット加工後に圧接コネクタを取り付け可能。 心線色が11色あり、心線識別にリングマークを採用。 どの角度から見ても識別できる為、誤配線を防きます。
    用途電子機器配線用ケーブル色ワームグレー長さ(m)100定格電圧(V)300構成7/0.127すずめっき軟銅線、AWG28絶縁体厚さ(mm)約0.25絶縁抵抗(MΩ/km)10以上導体外径(Φmm)約0.38定格温度(℃)80導体抵抗(Ω/km)230以下耐電圧(V)AC2000
  • 信号ケーブルシリーズ/シールド付 UL2464 AWG26・AWG23 SPMCUシリーズ 金子コード

    信号ケーブルシリーズ/シールド付 UL2464 AWG26・AWG23 SPMCUシリーズ

    金子コード
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1巻(100m)
    翌々日出荷
    導体には、30/0.079の細径軟銅線を使用。 高い柔軟性を実現。 ツイストベア(対撚り)構造のため、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 シールドがありますのでEMC対策に有効です。 シースには耐熱・耐油性PVCを使用。 心線色が11色あり、心線識別にリングマークを採用。 どの角度から見ても識別できる為、誤配線を防きます。
    用途電子機器配線用ケーブル色ライトワームグレー長さ(m)100定格電圧(V)300絶縁体厚さ(mm)約0.35絶縁抵抗(MΩ/km)10以上定格温度(℃)80耐電圧(V)AC2000
FA用ケーブルカテゴリ
関連カテゴリ