カテゴリ

  • 梱包用品(3)
絞り込み
ブランド
  • CipherLab
  • モノタロウ(1)
  • unitech(5)
  • エフケイシステム(4)
  • BUSICOM(ビジコム)(2)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
  • NSK(日本精工)(1)
  • アイメックス(1)
  • Zebra Technologies(1)
  • デンソーウェーブ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cipherlab 8000」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドヘルド型二次元コードスキャナー CipherLabハンドヘルド型二次元コードスキャナーCipherLab
29,980税込32,978
1本
当日出荷
1504PはローコストタイプのUSBケーブル接続二次元コードリーダーであり、標準的な二次元コードおよび、一次元バーコードが読み取り可能です。 低価格ながら入出荷検品・工程管理からPOSまで幅広い業務に対応しています。 一次元バーコード・二次元コードを縦横斜めの全方向から読み取り可能。 USBインターフェース(HID、仮想COM)対応。 QRコード漢字出力対応。 オプションのオートスタンド使用により、自動読取に対応。 設定ツールによりPCから簡単設定可能。 読み取ったデータの編集機能有り。 使用温度0~50℃の幅広い使用環境に対応。 安心の3年保証。
用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)仕様【耐外乱光】100000Lux以下、【アクセサリ】USB/RS232/KWケーブル、ハンドフリーアジャスタブルスタンド、デスク/ウォールマウント/オートセンサスタンド、Bluetooth通信スタンド(最大7台までのスキャナ接続可)入力電圧(V)DC5±10%光源白色LED速度【走査】毎秒60スキャン保証期間1年周囲湿度(%RH)10~90(結露しないこと)保存温度範囲(℃)-20~60安全規格RoHS、REACH、WEEE、ErPEMC規格CEおよびFCC、BSMI、IC、KC静電気耐力±8KV接触/±15KV気中キーボード【言語】日本語、英語、仏蘭西、ドイツ、イタリア、ベルギー、スイス、スペイン、他プログラム機能データ編集、インターフェイス選択、シンボル設定(ScanMaster)コントラスト【印刷】最低30%動作電流(mA)50/280インジケータ【読取】ビープ音とLED動作温度範囲(℃)0~50被写界深度(mm)Code39(4mil):10~40/Code39(5mil):10~120、JAN/UPCA(13mil):15~515/PDF417(5mil):30~105/QRコード(10mil):20~160読取角度(°)ピッチ:±60、スキュー:±60
二次元コードリーダー CipherLab二次元コードリーダーCipherLab
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷
幅広い用途向けに使用可能なワイヤレス接続の二次元コードリーダーです。ケーブルに制限されることなく、自由に移動して作業することが可能。 高性能スキャナエンジン搭載高速読み取りおよび最小分解能0.075mm(1D)をサポートし、通常のバーコードリーダーでは読み取ることができない高密度の一次元バーコードや湾曲した二次元コードの高速読み取りを可能。 設定ツールによりPCから各種設定、データ編集機能が簡単に設定可能。
用途物流業(入出荷検品/梱包検品) 製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理) サービス業(会員管理/レンタル管理)仕様印刷コントラスト:最低30%、耐外乱光:100000lux以下、プログラム機能:データ編集、インターフェイス選択、シンボル設定(ScanMaster)、静電気耐性:±8KV接触/±15KV気中付属品USB/RS232/KWケーブル、ハンドフリーアジャスタブルスタンド、デスク/ウォールマウント/オートセンサスタンド、Bluetooth通信スタンド(最大7台までのスキャナ接続可)入力電圧(V)DC5±10%光源625nm±5nm赤色LED速度【走査速度】毎秒60スキャンバッテリーリチウム充電池湿度範囲10%~90%RH(結露無いこと)メモリー10KB/4MBバッテリー電圧(V)3.7保証期間スキャナ本体:5年(スキャナエンジン部は1年)保存温度範囲(℃)-20~60安全規格RoHS,REACH,WEEE,ErPEMC規格CEおよびFCC、BSMI,IC,KCバッテリー容量(mAh)800言語表示キーボード:日本語、英語、仏蘭西、ドイツ、イタリア、ベルギー、スイス、スペイン、他周波数(GHz)2.4~2.48(ISMバンド)動作電流(mA)25/210(24時間・スキャン/5秒)インジケータ読取:ビープ音とLED無線規格CE,FCC,JRL,BSMI,RCM,IC,KC,NCC,SRMC通信距離(m)90(直線見通し)動作温度範囲(℃)0~50被写界深度(mm)Code39(4mil):10~40mm、Code39(5mil):10~120mm、JAN/UPCA(13mil):15~515mm、PDF417(5mil):71~114mm、QRコード(10mil):25~165mm読取角度(°)ピッチ:±60°、スキュー:±60°
1560PワイヤレスCCDバーコードリーダーセット Bluetooth/USBモデル CipherLab1560PワイヤレスCCDバーコードリーダーセット Bluetooth/USBモデルCipherLab
53,980税込59,378
1本
6日以内出荷
1560P-UBはBluetooth通信対応のワイヤレスバーコードリーダーUSB接続モデルです。 毎秒520デコードによりバーコードの高速読取が可能。 ワイヤレス接続(Bluetooth)により、ケーブルレスでの作業が可能。 読取深度 40mm ~ 400mm対応、最小分解能 0.075mmの細かいバーコード読取対応。 コンクリート落下試験1.5m合格の耐久性能、IP30。充電/通信用クレードル標準付属。 クレードルをPCにUSBケーブルで接続、読み取ったバーコードデータをワイヤレスで送信、キーボードデータとして簡単に入力可能。 1台のクレードルに最大7台までのスキャナをBluetooth接続して同時使用可能。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)セット内容スキャナ本体、通信/充電クレードル、USBケーブル寸法(mm)153×61×93入力電圧(V)DC5±10%保護等級IP30準拠速度走査:毎秒520スキャンバッテリー3.7V、800mAH、リチウム充電池メモリー4KB/512KB保証期間3年間光源(nm)625(可視光赤色LED)安全規格RoHS、REACH、WEEE、ErPコントラスト印刷:最低25%(1500WA:30%)特性【静電気耐性】±8KV接触/±15KV気中、【耐外乱光】100000lux以下無線Bluetooth Ver4.0+EDR動作電流(mA)20/250、36時間(スキャン/5秒)インジケータ(読取)ビープ音と LED通信距離(m)約90(直線見通し)動作温度範囲(℃)0~50(結露しないこと)読取角度(°)ピッチ:±70、スキュー:±70
バーコードリーダーカテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら