絞り込み
ブランド

ムラキ

ムラキのページです。ムラキは、安全保護具・作業服・安全靴、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在36件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社ムラキ
設立1952/03/24
所在地〒103-0027 東京都中央区日本橋三丁目9番10号
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 安全靴用ソルボインソール(高衝撃吸収タイプ) ムラキ

    安全靴用ソルボインソール(高衝撃吸収タイプ)

    ムラキ(16件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1足
    当日出荷
    人工筋肉”ソルボ”をフルに活用しており、足・膝・腰の障害防止と疲労軽減に効果があります。 抗菌・防臭加工です。
    用途安全靴の中敷として使用備考ソルボとはイギリス生まれの人工筋肉です。驚異的な衝撃吸収と圧力分散性能を実現し、メディカルからインダストリー分野まで幅広く使用されています。機能高衝撃吸収タイプ材質(インソール)ソルボ(ポリウレタン)、ポリエステル、綿
  • マイクロエアグラインダ(ゼムニューモーター) ムラキ

    マイクロエアグラインダ(ゼムニューモーター)

    ムラキ(1件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    超軽量100gの人間工学に基づいたグリップにより作業能率が向上。 特殊エアーホースの採用により、従来品より10ホーン音を削減。 精密設計のベーンモータは、長時間の安定した性能を維持。 軸受け部は理想的な設計と高級ベアリング、強制給油システムにより、苛酷な条件下での長時間使用を可能。 標準付属品のラバ・スリーブはグリップ力を高め、振動を吸収し疲労を低減。
    用途各種金属の精密仕上。 金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工の後処理。木材、石、プラスチック等の切削加工。 溶接後の面仕上げ。全長(mm)137(ホースを含まない)質量(g)100最高回転数(min-1[r.p.m])60000空気消費量(L/minANR)160付属品コレット(Φ3)/1個エアーホースΦ5.8(内径)×Φ8.5(外径)×1.5m(長さ)/1本エキゾーストホース0.5m(長さ)/1本ボックススパナ、(6mm)/1本グリップスパナ、(8mm)/1本ラバ・スリープ(Φ20mm)/1個ツールボックス/1個トラスコ品番106-6838チャッキング能力(mm)Φ3スロットル方式ON⇔OFFバルブ供給空気圧力(MPa)0.5(+0.2/-0.1)
  • ペーパディスク ムラキ

    ペーパディスク

    ムラキ(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(100枚)
    当日出荷
    アルミナ系砥粒を使用しており、主に鉄鋼や焼入鋼などの鉄系材質を削るのに適しています。
    用途金属バリ取り、面取り、研削、研磨。適合機種M-109、M-111
  • 草刈りブラシ ムラキ

    草刈りブラシ

    ムラキ
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    刈払機に取り付けアスファルト、コンクリート、レンガ等の隙間から生える雑草を除去する工業用スチールブラシです。チップソーで刈れなかった箇所の雑草を除去できます。雑草のほか苔、シミ、汚れ落とし、錆取りにも使用できます。工業用スチールワイヤーにより長寿命です。ブラシ径Φ150で抵抗が少なく扱いやすいです。
    用途雑草除去、苔除去、汚れ落とし、塗装剥がれ、錆取り質量(kg)0.6最大安全回転数(min-1[r.p.m])10000取付穴径(Φmm)25ブラシ径(Φmm)0.5、150トリム(mm)(長さ)22
  • MRA超硬バー ムラキ

    MRA超硬バー

    ムラキ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 弾性砥石 ムラキ

    弾性砥石

    ムラキ
    1,798税込1,978
    1袋(10本)
    当日出荷
    アルミやステンレスの研削・研磨でも目づまりしません。 砥石の飛散を起こしにくいので、安全性、耐久性がアップします。 フラップホイールなどと違い、粉じんが舞いにくく、作業環境の改善に貢献します。
    用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合に最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000材質(軸)スチール
  • MRA工業用ブラシ マイクロチューブブラシ ムラキ

    MRA工業用ブラシ マイクロチューブブラシ

    ムラキ
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    小径穴の微細なバリや異物の除去、内面の仕上に最適です。マシニングセンタ、ボール盤、ハンドツールとしても使用できます。
    用途クロスホール、溝アンダーカットホールのバリ取り、仕上げ。材質(軸)真鍮2018年トラスコ掲載ページ5 1410
  • マイクロエアグラインダ(マッハモーター) ムラキ

    マイクロエアグラインダ(マッハモーター)

    ムラキ
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    超小型でわずか140gの軽さ、使い易く長時間の使用でも疲れません。 60000r.p.m.の超高速回転で素晴らしい切削効果。 MR超硬バー・JICOMAXダイヤバー等使用にあわせご利用できます。 精密設計のベーンモータは安定した性能を長時間にわたり維持。 数々のアイデア、合理化により超低価格を実現。
    用途各種金属の精密仕上。 金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工の後処理。木材、石、プラスチック等の切削加工、研削加工。 溶接後の面仕上げ。全長(mm)144質量(g)140最高回転数(min-1[r.p.m])60000空気消費量(L/minANR)180付属品エアーホースΦ5.8(内径)×Φ8.5(外径)×1.5m(長さ)/1本エキゾーストホース/1本ピンツール(Φ3mm)/1本片口スパナ(8mm用)/1本トラスコ品番106-6846チャッキング能力(mm)Φ3スロットル方式ON⇔OFFバルブ供給空気圧力(MPa)0.5(+0.2/-0.1)ホース接続口(エア源側)R1/4排気方式後方
  • 弾性砥石 ムラキ

    弾性砥石

    ムラキ
    1,598税込1,758
    1袋(5本)
    当日出荷
    アルミやステンレスの研削・研磨でも目づまりしません。 砥石の飛散を起こしにくいので、安全性、耐久性がアップします。 フラップホイールなどと違い、粉じんが舞いにくく、作業環境の改善に貢献します。
    用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合に軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)35材質(軸)スチール
  • ショーン エッジファインダー(芯出しバー) ムラキ

    ショーン エッジファインダー(芯出しバー)

    ムラキ(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷
    擢動部外周を黒色にし、擢動面の銀色と見分けやすくなっております。
    用途マシニングセンターやNCフライスでのワーク位置検出に使用。2018年トラスコ掲載ページ1 1035
  • ダイワラビン 研磨砥石 ムラキ

    ダイワラビン 研磨砥石

    ムラキ
    2,298税込2,528
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    結合剤特殊ゴム
  • 弾性研磨砥石(ダイワラビン)(ダイヤモンド)#3000 ムラキ

    弾性研磨砥石(ダイワラビン)(ダイヤモンド)#3000

    ムラキ
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ダイワラビンの優れたゴム特性とダイヤモンド砥粒の最適な組み合わせで、性能を大幅に高め、加工工程を改善します。高速研削、切削で発生する膨大な発熱への対策が不要になります。残留応力、熱ダメージを大幅に減らせ、マイクロクラックも防げます。
    用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け。ステンレス鋼、焼き入れ鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合に。仕様最高使用回転数(rpm):30000軸径(Φmm)3粒度(#)3000軸長(mm)30
  • ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type1) ムラキ

    ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type1)

    ムラキ
    3,298税込3,628
    1セット(10本)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(シャンク)スチール全長(mm)45先端形状1
  • ニューモータ ムラキ

    ニューモータ

    ムラキ
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    人間工学を追求した握りやすく軽いボディグリップにより、長時間の作業でも疲れません。高精度なコレットチャックで回転時の振れが少なく、微細加工ができます。また、ロータリーバーや砥石などの刃具の寿命も大幅に延びます。高トルク、高速回転、超精密設計のベーンモータは安定した性能を長期間にわたり維持します。フローコントロールバルブ採用の無段変速スロットルなので先端工具に最適の回転数が選べます。
    用途ダイキャスト金型、鋳造金型、プレス金型、プラスチック金型の精密仕上。バリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面の加工、板金溶接の後処理。木材、石、プラスチックなどの切削加工、工作機械に取付けての研削加工全長(mm)173最高回転数(min-1[r.p.m])35000トラスコ品番107-1475セット内容本体1台エアホースΦ8(内径)×Φ14(外径)×2m(長さ)コレットΦ3・Φ6用各1個ボックススパナ・両口スパナ各1個取扱説明書質量(g)280本体質量(g)280チャッキング能力(mm)Φ3・Φ6スロットル方式フローコントロールバルブホース接続口(エア源側)R1/4空気消費量(NL/min)250排気方式前方
  • GEM ダイヤモンドバー ムラキ

    GEM ダイヤモンドバー

    ムラキ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    良好な切れ味と優れた長寿命のゼムダイヤモンドバーです。 GDシリーズ ブロッキーな合成ダイヤモンド砥粒を高剛性ステンレスシャンクに電着。 高性能・高品質です。 適合材質:超硬合金、セラミックス、ガラス、フェライト、グラファイト、チタン、 焼入鋼、窒素珪素、ジルコニア、コンクリート、陶磁器、石材などの精密研削。
    シャンク径(Φmm)3材質(シャンク)ステンレスシャンク径3.0m/m
  • Xtremeカップブラシ ムラキ

    Xtremeカップブラシ

    ムラキ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    エクストリームワイヤは4本の細いワイヤーをねじり合わせたワイヤーでノット(ひねり)ブラシの研削力と柔らかいクリンプトワイヤブラシの柔軟性を兼ね備えたブラシです。特に塗装前の表面処理に最適です。軽く押し当てるだけで作業が可能です。振動が軽減され快適な作業が可能です。従来のクリンプトワイヤに比べ最大8倍の長寿命です。加工後の表面は良好に仕上がります。
    用途バリ取り、表面処理、サビ落とし。塗装前の表面処理に最適ねじ径M10×1.5線径(mm)0.3
  • 弾性研磨砥石(ダイワラビン)(ダイヤモンド)#1000 ムラキ

    弾性研磨砥石(ダイワラビン)(ダイヤモンド)#1000

    ムラキ
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    ダイワラビンの優れたゴム特性とダイヤモンド砥粒の最適な組み合わせで、性能を大幅に高め、加工工程を改善します。高速研削、切削で発生する膨大な発熱への対策が不要になります。残留応力、熱ダメージを大幅に減らせ、マイクロクラックも防げます。
    用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け。ステンレス鋼、焼き入れ鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合に。仕様最高使用回転数(rpm):30000軸径(Φmm)3粒度(#)1000軸長(mm)30
  • 軸付砥石 ムラキ

    軸付砥石

    ムラキ
    4,398税込4,838
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
  • でばりん MC ムラキ

    でばりん MC

    ムラキ
    28,980税込31,878特価
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    10mmの伸び、縮みするテンション調整機構を内蔵し、複雑な形状のワークにツールを一定圧でならいながら加工ができる。均一で滑らかなバリ取り、面取り仕上げ。業界最速クラス、最高回転速度1500min-1で高効率。ワーク材質やバリ取り量に応じて、付属品を交換することで調整できる。
    用途バリ除去付属品コレット:ER11UP Φ6-5.5 付属、スプリング:中(本体組付け)、弱(付属)、強(付属)、プリロード カラー:中(本体組付け)、弱(付属)質量(kg)0.28適合工具バリ取り用工具は、超硬バー、エンド形状のブラシが適しています。対応機械マシニングセンタ、NCフライス、各種専用機など最高回転速度(min-1)15000
  • エアマイクログラインダー用部品コレットチャック ムラキ

    エアマイクログラインダー用部品コレットチャック

    ムラキ
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番522-7810
  • 弾性研磨砥石(ダイワラビン)(バリ取り)(5本組)#120 ムラキ

    弾性研磨砥石(ダイワラビン)(バリ取り)(5本組)#120

    ムラキ
    3,798税込4,178
    1袋(5本)
    当日出荷
    球形です。ゴムを硬くしており、バリ・エッジに食い込みが少ないです。
    用途精密部品で重要な機能を持つ部位の微細バリに。ダイワラビンの耐久性の良さ、バリに負けにくくした設計で、マシニング、CNC 旋盤でのバリ処理に。軸径(Φmm)3粒度(#)120軸長(mm)50
  • エアマイクログラインダー用マスターカップ ムラキ

    エアマイクログラインダー用マスターカップ

    ムラキ
    4,598税込5,058
    1箱(12個)
    当日出荷
    エアマイクログラインダーに取り付けて使用するカップ砥石です。
    用途金属のバリ取り・研削・研磨適合機種M-109、M-111質量(g)132ピッチ(mm)0.75ねじ径M7外径(Φmm)30
  • ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type7) ムラキ

    ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type7)

    ムラキ
    3,298税込3,628
    1セット(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    最大回転数(min-1[r.p.m])80000先端形状7材質(シャンク)スチール
  • ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type4) ムラキ

    ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type4)

    ムラキ
    3,298税込3,628
    1セット(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    粒度120全長(mm)45シャンク径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])80000先端形状4砥石長(mm)10材質(シャンク)スチールシャンク径3.0m/m
  • MRA エアグラインダ ムラキ

    MRA エアグラインダ

    ムラキ
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    バリ取りから仕上げ研磨作業に最適なエアグラインダ 3タイプの排気方法選出:後方、前方、側方
    最高回転速度(min-1)24000ホース取付口RC1/4付属品14mmスパナ×2本トラスコ品番754-2844質量(kg)0.62チャッキング能力(mm)Φ6供給空気圧力(MPa)0.6±0.1空気消費量(L/minANR)300排気方式側方排気
  • ゼムニューモータ120°型 ムラキ

    ゼムニューモータ120°型

    ムラキ
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷
    小型軽量化を追求したボディデザインにより使いやすく、作業能率が大幅に向上します。 特殊エアホースと精密ギアの採用により、回転音が大変低くなりました。
    用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])45000空気消費量(m3/min)0.16ホース取付口R1/4トラスコ品番106-9560全長(mm)128質量(g)120チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.5スロットル方式ON/OFF排気方向後方
  • Xtremeベベルブラシ ムラキ

    Xtremeベベルブラシ

    ムラキ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    エクストリームワイヤは4本の細いワイヤーをねじり合わせたワ イヤーでノット(ひねり)ブラシの研削力と柔らかいクリンプトワ イヤブラシの柔軟性を兼ね備えたブラシです。特に塗装前の表面処理に最適です。軽く押し当てるだけで作業が可能です。振動が軽減され快適な作業が可能です。従来のクリンプトワイヤに比べ最大8倍の長寿命です。加工後の表面は良好に仕上がります。
    用途バリ取り、表面処理、サビ落とし。塗装前の表面処理に最適トラスコ品番687-8772ねじ径M10(P1.5)外径(mm)100線径(mm)0.3
  • 弾性研磨砥石(ダイワラビン)(バリ取り)(5本組)#80 ムラキ

    弾性研磨砥石(ダイワラビン)(バリ取り)(5本組)#80

    ムラキ
    2,698税込2,968
    1袋(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
    球形です。ゴムを硬くしており、バリ・エッジに食い込みが少ないです。
    用途精密部品で重要な機能を持つ部位の微細バリに。ダイワラビンの耐久性の良さ、バリに負けにくくした設計で、マシニング、CNC 旋盤でのバリ処理に。仕様最高使用回転数(rpm):20000軸径(Φmm)3粒度(#)80軸長(mm)50
  • 弾性研磨砥石(ダイワラビン)(研磨)(10本組) ムラキ

    弾性研磨砥石(ダイワラビン)(研磨)(10本組)

    ムラキ
    4,498税込4,948
    1袋(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    面粗度を上げる、磨く作業に適しています。塗装、メッキ、コーティングを剥がす作業や、ガラス表面の曇り除去にもゴム材質の調整で下地を荒らさず、キズを防ぎます。
    用途超硬切削工具のエッジホーニングや各種素材の微細バリの処理に。樹脂型などのガスヤケ、スケール・錆び、キズ・打痕・チャック痕、プレス、フォーミング型表面の溶着、銅、タングステン、SUS等の電極その他様々なメンテナンス作業に。仕様最高使用回転数(rpm):30000軸径(Φmm)3粒度(#)320軸長(mm)30適合材ガラス
  • ショーン タッチファインダ ムラキ

    ショーン タッチファインダ

    ムラキ
    38,980税込42,878
    1本
    当日出荷
    全方位から確認できる赤色発光LEDと2か所の小窓付です。光で高感度の位置検出ができます。オーバーラン保護機能付です。全周で確認できる赤色発光LEDプラス2カ所の小窓付です。通電式、オーバーラン保護機能付で、A23S12Vの電池を採用する事により高感度で検出できます。
    用途マシニングセンターやNCフライスでのワーク位置検出に使用。ガンドリルマシンやマシニングセンタ、NCフライスでのワーク位置検出に使用。2018年トラスコ掲載ページ1 1034
  • ショーン タッチファインダー Φ32(通電方式) ムラキ

    ショーン タッチファインダー Φ32(通電方式)

    ムラキ
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷
    赤色LEDを全方位から確認可能です。音と光で高感度の位置検出ができます。オーバーラン保護機能付です。
    用途マシニングセンターやNCフライスでのワーク位置検出に使用。トラスコ品番480-7936質量(g)5402018年トラスコ掲載ページ1 1034
  • ショーン ゼロファインダー ムラキ

    ショーン ゼロファインダー

    ムラキ
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    LEDランプを全方位から確認可能です。強力マグネット付です。工具破損を防ぐクッション機構付です。
    用途高精度の刃先位置測定に。トラスコ品番480-7961質量(g)2262018年トラスコ掲載ページ1 1035
  • MRA ベルトサンダ ムラキ

    MRA ベルトサンダ

    ムラキ
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    安全ロックレバー式 後方排気タイプ 扱いやすいグリップ形状
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000付属品#80×20mm(装着)、#120×20 2.5mm、4mmレンチトラスコ品番754-2771質量(kg)1.6ベルト速度(m/min)2710供給空気圧力(MPa)0.6±0.1空気消費量(L/minANR)260排気方式後方排気ベルト寸法(mm)20×520ホース取付口RC1/4
  • MRA エアグラインダ ムラキ

    MRA エアグラインダ

    ムラキ
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    バリ取りから仕上げ研磨作業に最適なエアグラインダ 安全ロックレバー式 3タイプの排気方法選出:後方、前方、側方 回転数調整機能付
    最高回転速度(min-1)22000ホース取付口RC1/4付属品14mmスパナ、19mmスパナトラスコ品番754-2798質量(kg)0.68タイプ標準チャッキング能力(mm)Φ6供給空気圧力(MPa)0.6±0.1空気消費量(L/minANR)280排気方式後方排気
  • ゼムニューモータ(ストレート) ムラキ

    ゼムニューモータ(ストレート)

    ムラキ
    76,980税込84,678
    1台
    当日出荷
    6mm軸用ゼムニューモータの重研削用エアモータータイプです。 重切削時の振動、曲げ圧力がモータースピンドルに直接かからない構造で耐久性を実現しました。
    用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000空気消費量(m3/min)0.18ホース取付口R1/4トラスコ品番169-6386全長(mm)200質量(g)400チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.5スロットル方式ON/OFFバルブ排気方向後方
  • ゼムニューモータ ムラキ

    ゼムニューモータ

    ムラキ
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    小型軽量化を追求したボディデザインにより使いやすく、作業能率が大幅に向上します。 特殊エアホースと精密ギアの採用により、回転音が大変低くなりました。
    用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨。適合砥石サイズ30mm(M7×0.75)無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(m3/min)0.16ホース取付口R1/4排気方向後方質量(g)140使用空気圧力(MPa)0.5