カテゴリ

  • 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
  • ムラキ
  • ホンダ(342)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(23)
  • MAD MAX(マッドマックス)(12)
  • テクノプラン(6)
  • MINOURA(箕浦)(6)
  • カネテック(4)
  • SHIMANO(シマノ)(4)
  • SMC(3)
  • ベルスター研磨材工業(3)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(3)
  • NEMICON(ネミコン)(2)
  • GBRacing (ジービーレーシング)(2)
  • 田倉工具(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • ユニカー工業(1)
  • 池永鉄工(1)
  • 山本電機製作所(1)
  • MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mt800」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 99 インサートR/I-CENTER ムラキ

    99 インサートR/I-CENTER

    ムラキ
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
    トレードマークであり、世界初のインサート式センタードリルです。(特許取得済) インサート式を採用することによって皆様の加工工程を大幅に改善します。 センタ穴加工におけるツールセットと加工時間を短縮します。 長寿命により、刃具のコストダウンに貢献します。 高速回転、高送りが可能 特殊研磨のインサートと、高剛性のホルダーにより、高速回転と高送りが可能です。 簡単なツール突き出し量調整 軸方向位置のインサートの公差は0.05mm以内ですので、インサートのコーナー交換時のツール突き出し量の調整は不要です。 高い繰り返し精度 インサートは2本のピンと中央のネジにより固定されています。 径方向の繰り返し精度は0.02mm以内です。 長寿命 内部給油式のホルダーでクーラントを使用することにより切削性能を向上し、工具寿命を延ばします。 インサート形状、超硬材質、コーティングはセンタ穴加工に特化して設計されています。 Rタイプ
    材質K20FコーティングTiAIN
  • 99 インサートA+B/I-CENTER ムラキ

    99 インサートA+B/I-CENTER

    ムラキ
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    トレードマークであり、世界初のインサート式センタードリルです。(特許取得済) インサート式を採用することによって皆様の加工工程を大幅に改善します。 センタ穴加工におけるツールセットと加工時間を短縮します。 長寿命により、刃具のコストダウンに貢献します。 高速回転、高送りが可能 特殊研磨のインサートと、高剛性のホルダーにより、高速回転と高送りが可能です。 簡単なツール突き出し量調整 軸方向位置のインサートの公差は0.05mm以内ですので、インサートのコーナー交換時のツール突き出し量の調整は不要です。 高い繰り返し精度 インサートは2本のピンと中央のネジにより固定されています。 径方向の繰り返し精度は0.02mm以内です。 長寿命 内部給油式のホルダーでクーラントを使用することにより切削性能を向上し、工具寿命を延ばします。 インサート形状、超硬材質、コーティングはセンタ穴加工に特化して設計されています。 A+Bタイプ
    材質K20FコーティングTiAIN
z1000特集