カテゴリ
- 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
- ムラキ
- ホンダ(342)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(23)
- MAD MAX(マッドマックス)(12)
- テクノプラン(6)
- MINOURA(箕浦)(6)
- カネテック(4)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- SMC(3)
- ベルスター研磨材工業(3)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(3)
- NEMICON(ネミコン)(2)
- GBRacing (ジービーレーシング)(2)
- 田倉工具(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ユニカー工業(1)
- 池永鉄工(1)
- 山本電機製作所(1)
- MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(1)
- ブランドをもっと見る
「mt800」の検索結果

99 インサートR/I-CENTER
ムラキ¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷トレードマークであり、世界初のインサート式センタードリルです。(特許取得済) インサート式を採用することによって皆様の加工工程を大幅に改善します。 センタ穴加工におけるツールセットと加工時間を短縮します。 長寿命により、刃具のコストダウンに貢献します。 高速回転、高送りが可能 特殊研磨のインサートと、高剛性のホルダーにより、高速回転と高送りが可能です。 簡単なツール突き出し量調整 軸方向位置のインサートの公差は0.05mm以内ですので、インサートのコーナー交換時のツール突き出し量の調整は不要です。 高い繰り返し精度 インサートは2本のピンと中央のネジにより固定されています。 径方向の繰り返し精度は0.02mm以内です。 長寿命 内部給油式のホルダーでクーラントを使用することにより切削性能を向上し、工具寿命を延ばします。 インサート形状、超硬材質、コーティングはセンタ穴加工に特化して設計されています。 Rタイプ材質K20FコーティングTiAIN
99 インサートA+B/I-CENTER
ムラキ¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷から9日以内出荷トレードマークであり、世界初のインサート式センタードリルです。(特許取得済) インサート式を採用することによって皆様の加工工程を大幅に改善します。 センタ穴加工におけるツールセットと加工時間を短縮します。 長寿命により、刃具のコストダウンに貢献します。 高速回転、高送りが可能 特殊研磨のインサートと、高剛性のホルダーにより、高速回転と高送りが可能です。 簡単なツール突き出し量調整 軸方向位置のインサートの公差は0.05mm以内ですので、インサートのコーナー交換時のツール突き出し量の調整は不要です。 高い繰り返し精度 インサートは2本のピンと中央のネジにより固定されています。 径方向の繰り返し精度は0.02mm以内です。 長寿命 内部給油式のホルダーでクーラントを使用することにより切削性能を向上し、工具寿命を延ばします。 インサート形状、超硬材質、コーティングはセンタ穴加工に特化して設計されています。 A+Bタイプ材質K20FコーティングTiAIN