絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

イエロー ジャケット

イエロー ジャケットのページです。イエロー ジャケットは、空調・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在2件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1/4”接続3/8 チャージングホースプラス2 黄 イエロー ジャケット1/4”接続3/8 チャージングホースプラス2 黄イエロー ジャケット
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
太径ホースでありながら、接続ねじとして広く使われている1/4”を採用し使いやすさが向上しました。大口径・大流量のため、作業時間を大幅に短縮できます。新冷媒対応の高耐圧構造で、安全な作業ができる高性能ホースです。防浸用のゴム層と特殊ナイロン層の4層二重防護で、CFC・HCFC・HFCに対応します。特殊ナイロン層が、水分の浸入による冷媒の汚染を防止します。多層構造ながら、剛性と柔軟性をあわせ持ち、扱いやすいホースです。接続部の金具は、手袋をしたままでも回しやすいように、大きくてすべり止めのローレット加工がされています。接続を外す際、ブロー溝により作業者側に残ガスが噴出するのを防ぎ、安全に作業ができます。
ねじサイズ1/4フレア(UNF7/16-20山)R407C・R404A・R507A用R12・R22・R502用R134a用セット内容黄1本常用圧力(MPa)4.1破裂圧力(MPa)20.7
R407C等用マニホールドキット イエロー ジャケットR407C等用マニホールドキットイエロー ジャケット
37,980税込41,778
1セット
当日出荷
ダブルOリングバルブ・高品質ナイロンパッキン採用で気密性に優れています。(HFC耐用) 1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです。(サイド式) スライド式でピストンの交換が簡単です。 プラス[[(R2)]]ホースを採用し、HFC耐用特殊ナイロン素材で、冷媒浸透がなく高耐圧で安全な作業が可能です。 システムなどの圧力・温度チェック、真空引き・乾燥チェック、冷媒充てんに適しています。
接続口径1/4フレア(UNF7/16-20山)付属品チャージングホース92cm×3本、ケーストラスコ品番859-1091質量(kg)2.53高圧圧力計(MPa)0~3.5ゲージ径(Φmm)80低圧連成計(MPa)-0.1~1.7高圧連成計(MPa)0~3.5