カテゴリ
- 空圧工具(4)
絞り込み
ブランド
- 室本鉄工
- モノタロウ(2)
- Kaspersky(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(6)
- Nikon(ニコン)(9)
- PISCO(ピスコ)(2)
- SMC(20)
- SONY(ソニー)(1)
- イイファス(2)
- オリエント(2)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- ニッセイ(29)
- ビクセン(2)
- 三ツ星ベルト(10)
- 修理(1)
- 大阪ジャッキ製作所(2)
- 日野自動車(2)
- 椿本チエイン(2)
- ブランドをもっと見る
「af-s10」の検索結果
特価

ナイル ヒルソー用三角ヤスリ
室本鉄工¥1,598税込¥1,7581本3日以内出荷AF5A・AF7・AF7S・AF10S用の三角ヤスリです。用途仕上げ作業に最適です。トラスコ品番852-3140適合機種AF5A・AF7・AF7S・AF10S先端形状三角
ヒルソー用替刃
室本鉄工¥10,980税込¥12,0781組(10枚)当日出荷適合AF10S用トラスコ品番368-9239質量(g)110被削材木工・アルミ山数14使用空気圧力(MPa)0.5~0.6適合替刃ヒルソー専用替刃
ヒルソー
室本鉄工¥48,980税込¥53,8781台当日出荷厚物の切断も楽にできます。排気音が小さく排気が直接体にふきつきません。安全ロック式レバーのため思わぬ事故の発生を防ぎます。角型ボディにゴムカバーを装着してあるため扱い易く疲労感が生じません。レギュレーターを内蔵していますので速度調整が行えます。ノコとヤスリが兼用できます。ソフトホースを使用扱いがラクです。用途鉄板・パイプ等の切断・仕上加工に。ダイカストのバリ取り作業に。丸穴を角穴に加工・金属研磨仕上加工に。面取り加工・木工・樹脂製品の仕上加工に付属品標準のこ刃(AF1032)(97mm×32山) 3枚・丸ヤスリ(AFR50)・平ヤスリ(AFF50)・三角ヤスリ(AFT50)トラスコ品番176-1773ストローク(mm)10全長(mm)690(ホース部含む)質量(g)900使用空気圧力(MPa)~0.65本体寸法(mm)全長210空気消費量(m3/min)0.28把握径(Φmm)39×37推奨切削速度(m/min)1mm厚の鉄板:約1.03mm厚の鉄板:約0.18往復回数(回/min)5500