カテゴリ
- 作業工具(3)
絞り込み
ブランド
- 室本鉄工
- CKD(10)
- IDEC(和泉電気)(6)
- 富士電機(3)
「ldc110」の検索結果

メリー ロングダクトカッタ用アタッチメントAT-LDC110
室本鉄工¥1,898税込¥2,0881個30日以内出荷LDC110用のアタッチメントで直角・角度切りができます。用途モール・ダクト等の角度切り、LDC110用仕様LDC110本体にネジで固定する方式、LDC110専用トラスコ品番799-4745適合機種LDC110材質冷用圧延鋼板質量(g)75
メリー ロングダクトカッタ
室本鉄工(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781丁当日出荷各種モールや配線ダクトの切断に最適です。 刃部がR形状になっているので、切断物にくいこみやすく楽に切れます。 配線ダクトは直角切断の場合100mm幅まで、床配線用モールは90mmまで切断可能です。用途配線ダクト・床配線用モールの切断に適合【アタッチメント】AT-LDC110トラスコ品番799-4885材質本体:アルミダイカスト、刃:構造用合金鋼全長(mm)322質量(g)700刃長(mm)110切断能力(mm)【配線ダクト】直角切断の場合100幅まで/45°切断の場合60幅まで、【床配線用モール】直角切断の場合90まで/45°切断の場合60幅まで適合替刃LD110