カテゴリ
- 空圧工具(36)
絞り込み
ブランド
- 室本鉄工
- モノタロウ(4)
- 大正天びん製作所(132)
- ParkerTAIYO(100)
- AZLA(アズラ)(64)
- 岩下エンジニアリング(50)
- トンボ鉛筆(44)
- KTC(39)
- 前澤化成工業(38)
- ENDO(遠藤照明)(34)
- ホンダ(32)
- エスコ(24)
- 大生工業(24)
- BIGM(丸山製作所)(22)
- イチネンTASCO(22)
- 東栄管機(19)
- サクラクレパス(18)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- OSG(オーエスジー)(17)
- メディアカバーマーケット(16)
- ブランドをもっと見る
「tae」の検索結果

AS型エヤーハサミ(本体のみ)
室本鉄工(1件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1丁当日出荷から翌々日出荷単発式です。用途より線・細線・鉄板・帯鉄・樹脂板等の切断に。種別単発式使用空気圧力(MPa)0.5~0.6ホース接続径G1/4 オスネジ
機械取付用角型エアーニッパ本体のみ
室本鉄工¥23,980~税込¥26,378~1丁当日出荷から翌々日出荷・本体が角で多数の取付用ネジや穴が孔いているため、機械等へのセッティングが容易になりました。各機種とも刃はMR型と互換性があります。(刃は別売)
MR型エヤーニッパ(本体のみ)
室本鉄工¥54,980税込¥60,4781丁翌々日出荷本機は圧着端子を替刃圧着部で軽く保持した後、綿材を挿入、圧着作業を行います。そのため安全確実に圧着が行えます。組立て機器、設備内部の圧着作業に適します。その他替え刃は別売です。用途に応じた替刃を一緒にご購入ください。トラスコ品番852-3454全長(mm)176質量(g)620グリップ径(Φmm)56使用空気圧力(MPa)0.5~0.6ホース接続径G1/4 オスネジ空気消費量(cm3/回)584加圧力(N)2450替刃/切断能力(Φmm)替刃:A80-1.25、A80-2.0(裸端子圧着)替刃:AR80-1.25、AR80-2.0(接続子圧着)
AM型 エアーハサミ 機械取付タイプ
室本鉄工¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷機械等に組込んでご使用ください。本体が角型で多数の取付用ネジ穴があけてあります。質量(g)507寸法L(mm)M5寸法H(mm)6寸法A(mm)139寸法F(mm)24寸法D(mm)40寸法E(mm)19寸法B(mm)45寸法C(mm)20寸法M(mm)M4寸法I(mm)10寸法J(mm)26寸法G(mm)36寸法K(mm)30
角型エアーヒートニッパ 本体
室本鉄工¥51,980~税込¥57,178~1台4日以内出荷角型で機械への取り付けが簡単です。Wヒーター仕様で、設定温度が70~200℃と幅広く設定でき、製品の最適温度で樹脂ゲートの切断ができます。替刃が3種類用意されており多様なゲート切断に対応できます。用途樹脂成型工場。アクリル・ガラス入り樹脂など割れやすい製品のゲート切断に。付属品替ヒータ、ヒータホルダ、コード使用空気圧力(MPa)0.6
AS型エヤーハサミ(本体のみ)
室本鉄工¥48,980~税込¥53,878~1丁6日以内出荷単発式です。用途より線・細線・鉄板・帯鉄・樹脂板等の切断に。その他替え刃は別売です。用途に応じた替刃を一緒にご購入ください。種別単発式