カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(520)
  • 電気材料(208)
  • 制御機器(33)
絞り込み
ブランド
  • 明工社
  • モノタロウ(7)
  • Panasonic(パナソニック)(464)
  • 神保電器(262)
  • エレコム(192)
  • サンワサプライ(187)
  • ELPA(157)
  • エスコ(155)
  • 日動工業(145)
  • アメリカン電機(123)
  • ハタヤリミテッド(106)
  • 東芝ライテック(100)
  • オーム電機(81)
  • RS PRO(58)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(36)
  • 三菱電機(32)
  • JAPPY(32)
  • KOWA(宏和工業)(27)
  • TRUSCO(26)
  • サンワダイレクト(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(624)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「125v 15a」の検索結果

761件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 15A 125V L形プラグ(丸形コード用) 明工社

    15A 125V L形プラグ(丸形コード用)

    明工社(5件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    プラグ形状2P 15A 125V厚さ×横×縦(mm)21×38×40RoHS指令(10物質対応)対応
  • MLアースターミナル付15A/20A 125V 接地コンセント 明工社

    MLアースターミナル付15A/20A 125V 接地コンセント

    明工社
    759税込835
    1個
    5日以内出荷
    極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15/20定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2P15A丸型ゴムプラグ(バンド付) 明工社

    2P15A丸型ゴムプラグ(バンド付)

    明工社(27件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V対応RoHS寸法A(Φmm)32寸法B(mm)50寸法C(Φmm)7.5~12適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2VCTF・VCTF(S):2CTF・RNCTF:1.25・2トラスコ品番255-3732質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地2P15Aゴムプラグ 明工社

    接地2P15Aゴムプラグ

    明工社(8件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V対応RoHS仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。寸法A(Φmm)36寸法B(mm)50寸法C(Φmm)8.3~13適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2、VCTF・VCTF(S):2、CTF・RNCTF:1.25・2トラスコ品番255-3759質量(g)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • 15A 125V 接地防水プラグ(S形) 明工社

    15A 125V 接地防水プラグ(S形)

    明工社
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 15A 125V 医用接地L形プラグ 明工社

    15A 125V 医用接地L形プラグ

    明工社(6件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    L形プラグは狭い通路などで、コードのはみ出しがなく安全です。 衝撃に強く、燃えにくい素材として、外部のカバーはポリカーボネート樹脂を、 器台・コードグリップ部は、ナイロン樹脂を使用しています。 コードの引き出し方向は、上下左右、斜め45度に変えられます。 RoHS指令適合製品です。
    プラグ形状接地2P 15A 125V極数2PE定格15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 機器取付専用 インレット 2P 15A 125V 明工社

    機器取付専用 インレット 2P 15A 125V

    明工社(1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    主に2P電源の機械や器具に使用されており、電源コードを用いて電気を供給します。
    用途業務用掃除機や電動カート、特殊アンプなど仕様2P、取付金具付定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 15A 125V 接地防水コネクターボデー(S形) 明工社

    15A 125V 接地防水コネクターボデー(S形)

    明工社
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V形状平刃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 機器用15A 125V 接地埋込ダブルコンセント P:83.5 M4 明工社

    機器用15A 125V 接地埋込ダブルコンセント P:83.5 M4

    明工社(3件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地2P15A125V引掛埋込コンセント (L5-15準拠 )15A.125V. 端子サイズ:M4 明工社

    接地2P15A125V引掛埋込コンセント (L5-15準拠 )15A.125V. 端子サイズ:M4

    明工社
    769税込846
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
  • 15A/20A 125V エレガント接地コンセント 明工社

    15A/20A 125V エレガント接地コンセント

    明工社
    589税込648
    1個
    5日以内出荷
    極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)15/20定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 15A 125V 接地プラグ(グリップ付) (黒) 明工社

    15A 125V 接地プラグ(グリップ付) (黒)

    明工社
    419税込461
    1個
    5日以内出荷
    種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 15A 125V L形プラグ(平形コード用) 明工社

    15A 125V L形プラグ(平形コード用)

    明工社
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    プラグ形状2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
  • MLアースターミナル付15A/20A 125V 接地コンセント(カセット) 明工社

    MLアースターミナル付15A/20A 125V 接地コンセント(カセット)

    明工社
    749税込824
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 15A 125V 接地L形プラグ(丸形コード用) 明工社

    15A 125V 接地L形プラグ(丸形コード用)

    明工社
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
    プラグ形状接地2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 機器用15A 125V 接地埋込コンセント P:54 M4 明工社

    機器用15A 125V 接地埋込コンセント P:54 M4

    明工社
    419税込461
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 機器用15A 125V 接地埋込コンセント P:54 Φ4.5 明工社

    機器用15A 125V 接地埋込コンセント P:54 Φ4.5

    明工社
    419税込461
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 機器用15A 125V 接地埋込コンセント P:60.5 M4 明工社

    機器用15A 125V 接地埋込コンセント P:60.5 M4

    明工社
    419税込461
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2P15A防水プラグ 明工社

    2P15A防水プラグ

    明工社(3件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
    種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V対応RoHS寸法A(Φmm)39寸法B(mm)60寸法C(Φmm)10.5~12適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2NPCT・VCT・VCT(S):2トラスコ品番255-3651質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ML医用接地埋込ダブルコンセント(C形)15A.125V 明工社

    ML医用接地埋込ダブルコンセント(C形)15A.125V

    明工社
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    通常使用状態で接地極が上になっていますので、コードの自重で、コンセントプラグの接合面のすき間に万一、金属部品等が落下しても、極間短絡停電を防止します。 ランプ付。コンセントへの通電状態が、コンセント表面で目視確認ができますので安心・便利です。特に、非常電源用コンセントとしてお勧めします。
    極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 機器用15A 125V 接地埋込ダブルコンセント P:83.5 楕円 明工社

    機器用15A 125V 接地埋込ダブルコンセント P:83.5 楕円

    明工社
    629税込692
    1個
    5日以内出荷
    極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 30A125V 分岐ボックス 20Aブレーカ 確認窓付(15A125V抜け止め接地コンセント2個) 明工社

    30A125V 分岐ボックス 20Aブレーカ 確認窓付(15A125V抜け止め接地コンセント2個)

    明工社
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)30
  • 吊り下げ抜け止め接地タップ引掛プラグ付 15A125V 明工社

    吊り下げ抜け止め接地タップ引掛プラグ付 15A125V

    明工社
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    用途に応じて自在に選べる4コロのOA用「ニコニコ(2個+2個)」タップ!。「引掛形4コ」「引掛形2コと接地形2コ」「引掛形2コと抜け止め接地形2コ」の3タイプから選択できます。使用コードはVCTF2mm23心ですが、VCTも製作できます(ハーネスプラグ付を除く)。ご希望の場合は別途見積をお申し付けください。
    定格電圧(V)125定格電流(A)15
  • 機器用15A 125V 2連形接地埋込コンセント P:96Φ4.5 明工社

    機器用15A 125V 2連形接地埋込コンセント P:96Φ4.5

    明工社
    929税込1,022
    1個
    欠品中
    定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 機器用15A 125V 2連形接地埋込コンセント P:96 M4 明工社

    機器用15A 125V 2連形接地埋込コンセント P:96 M4

    明工社
    929税込1,022
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 機器用15A 125V 2連形接地埋込コンセント P:88 M4 明工社

    機器用15A 125V 2連形接地埋込コンセント P:88 M4

    明工社
    929税込1,022
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2P15A防水コネクター組 明工社

    2P15A防水コネクター組

    明工社
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    種類セット品形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V対応RoHSセット内容防水プラグ(MP2518)+防水コネクターボデー(MC2608)仕様セフティーワッシャ付適合圧着端子0.75・1.25mm2:R1.25-3.5、2mm2:R2-3.5適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2PNCT:2、VCT・VCT(S):2トラスコ品番735-9772RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地2P15A防水プラグ 明工社

    接地2P15A防水プラグ

    明工社(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
    種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V対応RoHS仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。寸法A(Φmm)39寸法B(mm)60寸法C(Φmm)11~13適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)2CT・2RNCT:1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S):2
  • ML医用接地埋込ダブルコンセント(C形)Sタイプ15A.125V 明工社

    ML医用接地埋込ダブルコンセント(C形)Sタイプ15A.125V

    明工社
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    通常使用状態で接地極が上になっていますので、コードの自重で、コンセントプラグの接合面のすき間に万一、金属部品等が落下しても、極間短絡停電を防止します。 ランプ付。コンセントへの通電状態が、コンセント表面で目視確認ができますので安心・便利です。特に、非常電源用コンセントとしてお勧めします。
    極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ
  • ML医用接地埋込ダブルコンセント(C形)通電表示ランプ付15A.125V 明工社

    ML医用接地埋込ダブルコンセント(C形)通電表示ランプ付15A.125V

    明工社
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    通常使用状態で接地極が上になっていますので、コードの自重で、コンセントプラグの接合面のすき間に万一、金属部品等が落下しても、極間短絡停電を防止します。 ランプ付。コンセントへの通電状態が、コンセント表面で目視確認ができますので安心・便利です。特に、非常電源用コンセントとしてお勧めします。
    極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ仕様通電表示ランプ付コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ML医用接地埋込ダブルコンセント(C形)Sタイプ通電表示ランプ付15A.125V 明工社

    ML医用接地埋込ダブルコンセント(C形)Sタイプ通電表示ランプ付15A.125V

    明工社
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    通常使用状態で接地極が上になっていますので、コードの自重で、コンセントプラグの接合面のすき間に万一、金属部品等が落下しても、極間短絡停電を防止します。 ランプ付。コンセントへの通電状態が、コンセント表面で目視確認ができますので安心・便利です。特に、非常電源用コンセントとしてお勧めします。
    極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ仕様通電表示ランプ付コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地2P15A防水コネクターボディ 明工社

    接地2P15A防水コネクターボディ

    明工社(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。
    種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V対応RoHS仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。寸法A(Φmm)46寸法a(Φmm)33.5寸法B(mm)90寸法C(Φmm)11~13適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)2CT・2RNCT:1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S):2トラスコ品番255-3686形状平刃質量(g)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • 15Aテーブルタップ(3コロ) 明工社

    15Aテーブルタップ(3コロ)

    明工社(5件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。
    定格125V 15Aスイッチ×コンセント個数3コンセント形状2Pアース端子×マグネット×USBポート数×RoHS指令(10物質対応)対応雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
  • 2P15Aゴムコネクターボディ 明工社

    2P15Aゴムコネクターボディ

    明工社(8件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    種類ボディ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V対応RoHS寸法A(Φmm)31寸法B(mm)65寸法C(Φmm)7.8~12適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2、VCTF・VCTF(S):2、CTF・RNCTF:1.25・2トラスコ品番255-3741形状平刃質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 15A 125V L形プラグ(Φ12用) 明工社

    15A 125V L形プラグ(Φ12用)

    明工社
    99,980税込109,978
    1袋(200個)
    20日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線VCT:2・3.5圧着端子接続範囲(mm2)0.75・1.25 / R1.25-3.52 / R2-3.53.5 / R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM3.5
  • 15A 125V 接地L形プラグ(Φ11用) 明工社

    15A 125V 接地L形プラグ(Φ11用)

    明工社
    119,800税込131,780
    1袋(200個)
    20日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線VCT:2圧着端子接続範囲(mm2)0.75・1.25 / R1.25-3.52 / R2-3.53.5 / R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM3.5
  • 15A 125V 接地L形プラグ(Φ13用) 明工社

    15A 125V 接地L形プラグ(Φ13用)

    明工社
    119,800税込131,780
    1袋(200個)
    20日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線VCT:3.5圧着端子接続範囲(mm2)0.75・1.25 / R1.25-3.52 / R2-3.53.5 / R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM3.5
  • 2P15A防水コネクターボディ 明工社

    2P15A防水コネクターボディ

    明工社(1件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。
    種類ボディ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V対応RoHS寸法A(Φmm)46寸法a(Φmm)34寸法B(mm)75寸法C(Φmm)10.5~12適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2NPCT・VCT・VCT(S):2
  • 15Aコンセントバー用15A安全ブレーカ付コネクター 明工社

    15Aコンセントバー用15A安全ブレーカ付コネクター

    明工社
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
  • 15A/20A エレガントコンセント 明工社

    15A/20A エレガントコンセント

    明工社
    509税込560
    1個
    5日以内出荷
    極数2P種類露出コンセント定格電流(A)15/20定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状2P 15/20A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
...