カテゴリ

  • 電気材料(37)
  • 制御機器(9)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • 明工社
  • Panasonic(パナソニック)(41)
  • アメリカン電機(23)
  • エレコム(19)
  • 神保電器(15)
  • 三菱電機(12)
  • Showa(10)
  • 富士電機(9)
  • エスコ(8)
  • サトーパーツ(8)
  • 東芝ライテック(8)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • ITTキャノン(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • TRUSCO(3)
  • 日動工業(3)
  • 日東工業(3)
  • ハタヤリミテッド(3)
  • 東洋技研(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(49)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2p 15a 250v」の検索結果

49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水プラグ接地2P 明工社

    防水プラグ接地2P

    明工社(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。 セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。 コードほつれ止めです。 歯付ワッシャーです。 スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
    仕様防水/○トラスコ品番309-9857形状平刃タイプ質量(g)90種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15適合電線(mm2)2CT1.25~2VCT2RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 250V
  • 防水コネクターボデー接地2P 明工社

    防水コネクターボデー接地2P

    明工社(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。 セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。 コードほつれ止めです。 歯付ワッシャーです。 スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
    仕様防水/○トラスコ品番255-3708形状平刃質量(g)115種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15適合電線(mm2)2CT1.25~2VCT2RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 250V
  • NEMA規格準拠 接地2P15A引掛プラグ(L6-15) 明工社

    NEMA規格準拠 接地2P15A引掛プラグ(L6-15)

    明工社
    949税込1,044
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
    用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:1.25・2NEMA規格NEMA L6-15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 250V引掛形
  • 15A 250Vゴムプラグ 明工社

    15A 250Vゴムプラグ

    明工社
    659税込725
    1個
    5日以内出荷
    踏んでも落としても割れません。屋外等で使用されます
    形状平刃種類プラグ定格電圧(V)250定格電流(A)15適合電線(mm2)1CT、2CT.2RNCT:0.75~2/2PNCT:1.25~2/VCT.VCT(S):1.25・2/CTF.RNCTF:2結線方式丸型圧着端子接続、M3.5ねじ、セフティーワッシャ付適合圧着端子0.75~1.25mm2:R1.25-3.5、2mm2:R2-3.5RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)2
  • 接地2P15A250V引掛埋込コンセント (L6-15R 準拠) 明工社

    接地2P15A250V引掛埋込コンセント (L6-15R 準拠)

    明工社
    829税込912
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
  • 15A 250V 接地ゴムプラグ 明工社

    15A 250V 接地ゴムプラグ

    明工社
    739税込813
    1個
    5日以内出荷
    形状平刃タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 250V
  • 15A 250V 接地埋込ダブルコンセント 明工社

    15A 250V 接地埋込ダブルコンセント

    明工社
    839税込923
    1個
    5日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 250V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 15A/20A 250V エレガント接地コンセント 明工社

    15A/20A 250V エレガント接地コンセント

    明工社
    689税込758
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V定格電流(A)15/20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 15A 250V L形プラグ(平形コード用) 明工社

    15A 250V L形プラグ(平形コード用)

    明工社
    559税込615
    1個
    5日以内出荷
    プラグ形状2P 15A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 15A 250V L形プラグ(丸形コード用) 明工社

    15A 250V L形プラグ(丸形コード用)

    明工社
    559税込615
    1個
    5日以内出荷
    プラグ形状2P 15A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 15A 250V 接地プラグ(グリップ付) (黒) 明工社

    15A 250V 接地プラグ(グリップ付) (黒)

    明工社
    559税込615
    1個
    5日以内出荷
    形状平刃タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 250V
  • 19インチラック用コンセントバー 30A(15A 2分岐) 250V 明工社

    19インチラック用コンセントバー 30A(15A 2分岐) 250V

    明工社
    55,980税込61,578
    1個
    3日以内出荷
    30A定格のコンセントバーは、15A回路として2系統に分岐!。「電気設備の技術基準の解釈」および「内線規程」では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)。メーカー30A定格のコンセントバーは、本製品内で20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。
    定格電圧(V)250ケーブル長(m)3定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 機器用15A 250V 2連形接地埋込コンセント P:88 M4 明工社

    機器用15A 250V 2連形接地埋込コンセント P:88 M4

    明工社
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 15A 中間スイッチ(スライド) 明工社

    15A 中間スイッチ(スライド)

    明工社(6件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。
    定格2P、15A、250V適合電線(mm2)保護被覆付ビニル平形コード/1.8、ビニル平形コード(VFF)/1.25~2RoHS指令(10物質対応)対応
  • NEMA規格準拠 接地2P15A引掛コネクターボデー(L6-15) 明工社

    NEMA規格準拠 接地2P15A引掛コネクターボデー(L6-15)

    明工社
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
    用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:1.25・2NEMA規格NEMA L6-15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 250V引掛形
  • ゴムプラグ 接地2P 明工社

    ゴムプラグ 接地2P

    明工社(5件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。 コードほつれ止めです。 歯付ワッシャーです。 スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
    仕様非防水トラスコ品番381-6893形状平刃タイプ質量(g)50種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15適合電線(mm2)2CT0.75~2 VCT1.25・2RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 250V
  • プラグ接地2Pグリップ付 明工社

    プラグ接地2Pグリップ付

    明工社(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類プラグ極数接地2P定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 機器用15A 250V 2連形接地埋込コンセント P:96 M4 明工社

    機器用15A 250V 2連形接地埋込コンセント P:96 M4

    明工社
    279,800税込307,780
    1袋(200個)
    20日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 機器用15A 250V 2連形接地埋込コンセント P:96 Φ4.5 明工社

    機器用15A 250V 2連形接地埋込コンセント P:96 Φ4.5

    明工社
    279,800税込307,780
    1袋(200個)
    20日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 埋込ダブルコンセント接地2P 明工社

    埋込ダブルコンセント接地2P

    明工社
    899税込989
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2Pコンセント個数2定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 機器用接地2P15A250V引掛埋込コンセント P83.5 楕円 (L6-15R 準拠) 明工社

    機器用接地2P15A250V引掛埋込コンセント P83.5 楕円 (L6-15R 準拠)

    明工社
    929税込1,022
    1個
    45日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
  • 200Vコンセントバー用電源コード S-VCT 3.5mm2 3m L6-20P付 明工社

    200Vコンセントバー用電源コード S-VCT 3.5mm2 3m L6-20P付

    明工社
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷
    30A定格のコンセントバーは、15A回路として2系統に分岐!。「電気設備の技術基準の解釈」および「内線規程」では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)。メーカー30A定格のコンセントバーは、本製品内で20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。
    定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 200Vコンセントバー用電源コード S-VCT 5.5mm2 3m L6-30P付 明工社

    200Vコンセントバー用電源コード S-VCT 5.5mm2 3m L6-30P付

    明工社
    9,298税込10,228
    1個
    3日以内出荷
    30A定格のコンセントバーは、15A回路として2系統に分岐!。「電気設備の技術基準の解釈」および「内線規程」では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)。メーカー30A定格のコンセントバーは、本製品内で20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。
    定格電圧(V)250定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • L形プラグ 平形コード用 明工社

    L形プラグ 平形コード用

    明工社(2件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • L形プラグ 丸形コード用 明工社

    L形プラグ 丸形コード用

    明工社(3件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 20A 200V コンセントバー (C13×12) 明工社

    20A 200V コンセントバー (C13×12)

    明工社
    21,980税込24,178
    1個
    欠品中
    30A定格のコンセントバーは、15A回路として2系統に分岐!。「電気設備の技術基準の解釈」および「内線規程」では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)。メーカー30A定格のコンセントバーは、本製品内で20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。
    定格電圧(V)250定格電流(A)20コンセントC13×12コ口RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全ブレーカ付 20A 200V コンセントバー (C13×24) 明工社

    安全ブレーカ付 20A 200V コンセントバー (C13×24)

    明工社
    42,980税込47,278
    1個
    45日以内出荷
    30A定格のコンセントバーは、15A回路として2系統に分岐!。「電気設備の技術基準の解釈」および「内線規程」では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)。メーカー30A定格のコンセントバーは、本製品内で20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。
    定格電圧(V)250定格電流(A)20コンセントC13×24コ口RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全ブレーカ付 20A 200V コンセントバー (C13×12) 明工社

    安全ブレーカ付 20A 200V コンセントバー (C13×12)

    明工社
    29,980税込32,978
    1個
    45日以内出荷
    30A定格のコンセントバーは、15A回路として2系統に分岐!。「電気設備の技術基準の解釈」および「内線規程」では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)。メーカー30A定格のコンセントバーは、本製品内で20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。
    定格電圧(V)250定格電流(A)20コンセントC13×12コ口RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全ブレーカ・電流監視装置付 30A 200V コンセントバー (C13×12) 明工社

    安全ブレーカ・電流監視装置付 30A 200V コンセントバー (C13×12)

    明工社
    79,980税込87,978
    1個
    45日以内出荷
    30A定格のコンセントバーは、15A回路として2系統に分岐!。「電気設備の技術基準の解釈」および「内線規程」では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)。メーカー30A定格のコンセントバーは、本製品内で20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。
    定格電圧(V)250定格電流(A)30コンセントC13×12コ口RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電流監視装置付 20A 200V コンセントバー (C13×9,C19×1) 明工社

    電流監視装置付 20A 200V コンセントバー (C13×9,C19×1)

    明工社
    68,980税込75,878
    1個
    45日以内出荷
    30A定格のコンセントバーは、15A回路として2系統に分岐!。「電気設備の技術基準の解釈」および「内線規程」では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)。メーカー30A定格のコンセントバーは、本製品内で20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。
    定格電圧(V)250定格電流(A)20コンセントC13×9コ口,C19×1コ口RoHS指令(10物質対応)対応
  • 20A 200V コンセントバー (C13×9,C19×1) 明工社

    20A 200V コンセントバー (C13×9,C19×1)

    明工社
    22,980税込25,278
    1個
    45日以内出荷
    30A定格のコンセントバーは、15A回路として2系統に分岐!。「電気設備の技術基準の解釈」および「内線規程」では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)。メーカー30A定格のコンセントバーは、本製品内で20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。
    定格電圧(V)250定格電流(A)20コンセントC13×9コ口,C19×1コ口RoHS指令(10物質対応)対応
  • 20A 200V コンセントバー (C13×21,C19×1) 明工社

    20A 200V コンセントバー (C13×21,C19×1)

    明工社
    37,980税込41,778
    1個
    45日以内出荷
    30A定格のコンセントバーは、15A回路として2系統に分岐!。「電気設備の技術基準の解釈」および「内線規程」では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)。メーカー30A定格のコンセントバーは、本製品内で20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。
    定格電圧(V)250定格電流(A)20コンセントC13×21コ口,C19×1コ口RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全ブレーカ・電流監視装置付 20A 200V コンセントバー (C13×24) 明工社

    安全ブレーカ・電流監視装置付 20A 200V コンセントバー (C13×24)

    明工社
    83,980税込92,378
    1個
    45日以内出荷
    30A定格のコンセントバーは、15A回路として2系統に分岐!。「電気設備の技術基準の解釈」および「内線規程」では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)。メーカー30A定格のコンセントバーは、本製品内で20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。
    定格電圧(V)250定格電流(A)20コンセントC13×24コ口RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全ブレーカ・電流監視装置付 20A 200V コンセントバー (C13×12) 明工社

    安全ブレーカ・電流監視装置付 20A 200V コンセントバー (C13×12)

    明工社
    71,980税込79,178
    1個
    45日以内出荷
    30A定格のコンセントバーは、15A回路として2系統に分岐!。「電気設備の技術基準の解釈」および「内線規程」では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)。メーカー30A定格のコンセントバーは、本製品内で20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。
    定格電圧(V)250定格電流(A)20コンセントC13×12コ口RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電流監視装置付 20A 200V コンセントバー (C13×21,C19×1) 明工社

    電流監視装置付 20A 200V コンセントバー (C13×21,C19×1)

    明工社
    79,980税込87,978
    1個
    45日以内出荷
    30A定格のコンセントバーは、15A回路として2系統に分岐!。「電気設備の技術基準の解釈」および「内線規程」では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)。メーカー30A定格のコンセントバーは、本製品内で20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。
    定格電圧(V)250定格電流(A)20コンセントC13×21コ口,C19×1コ口RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全ブレーカ付 20A 200V コンセントバー (C13×9,C19×1) 明工社

    安全ブレーカ付 20A 200V コンセントバー (C13×9,C19×1)

    明工社
    32,980税込36,278
    1個
    45日以内出荷
    30A定格のコンセントバーは、15A回路として2系統に分岐!。「電気設備の技術基準の解釈」および「内線規程」では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)。メーカー30A定格のコンセントバーは、本製品内で20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。
    定格電圧(V)250定格電流(A)20コンセントC13×9コ口,C19×1コ口RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電流監視装置付 20A 200V コンセントバー (C13×12) 明工社

    電流監視装置付 20A 200V コンセントバー (C13×12)

    明工社
    65,980税込72,578
    1個
    45日以内出荷
    30A定格のコンセントバーは、15A回路として2系統に分岐!。「電気設備の技術基準の解釈」および「内線規程」では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)。メーカー30A定格のコンセントバーは、本製品内で20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。
    定格電圧(V)250定格電流(A)20コンセントC13×12コ口RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全ブレーカ付 30A 200V コンセントバー (C13×6,C19×2) 明工社

    安全ブレーカ付 30A 200V コンセントバー (C13×6,C19×2)

    明工社
    37,980税込41,778
    1個
    45日以内出荷
    30A定格のコンセントバーは、15A回路として2系統に分岐!。「電気設備の技術基準の解釈」および「内線規程」では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)。メーカー30A定格のコンセントバーは、本製品内で20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。
    定格電圧(V)250定格電流(A)30コンセントC13×6コ口,C19×2コ口RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全ブレーカ・電流監視装置付 30A 200V コンセントバー (C13×6,C19×2) 明工社

    安全ブレーカ・電流監視装置付 30A 200V コンセントバー (C13×6,C19×2)

    明工社
    83,980税込92,378
    1個
    45日以内出荷
    30A定格のコンセントバーは、15A回路として2系統に分岐!。「電気設備の技術基準の解釈」および「内線規程」では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)。メーカー30A定格のコンセントバーは、本製品内で20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。
    定格電圧(V)250定格電流(A)30コンセントC13×6コ口,C19×2コ口RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全ブレーカ・電流監視装置付 30A 200V コンセントバー (C13×18,C19×2) 明工社

    安全ブレーカ・電流監視装置付 30A 200V コンセントバー (C13×18,C19×2)

    明工社
    95,980税込105,578
    1個
    45日以内出荷
    30A定格のコンセントバーは、15A回路として2系統に分岐!。「電気設備の技術基準の解釈」および「内線規程」では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)。メーカー30A定格のコンセントバーは、本製品内で20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。
    定格電圧(V)250定格電流(A)30コンセントC13×18コ口,C19×2コ口RoHS指令(10物質対応)対応