カテゴリ

  • 電気材料(146)
  • 制御機器(26)
  • パソコン/周辺機器(15)
絞り込み
ブランド
  • 明工社
  • モノタロウ(3)
  • Panasonic(パナソニック)(522)
  • SMC(460)
  • テンパール工業(214)
  • 河村電器産業(212)
  • 日東工業(114)
  • 内外電機(88)
  • 三菱電機(88)
  • ノーリツ(85)
  • アメリカン電機(72)
  • StarTech.com(48)
  • サンワサプライ(39)
  • RS PRO(37)
  • CKD(34)
  • エレコム(33)
  • エスコ(30)
  • 三菱電機エンジニアリング(30)
  • 神保電器(27)
  • omron(オムロン)(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(177)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2p 20a」の検索結果

187件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2P 20A ゴムプラグ 明工社

    2P 20A ゴムプラグ

    明工社(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。
    種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2P20Aプラグ(3M) 明工社

    2P20Aプラグ(3M)

    明工社(4件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250V適合電線(mm2)2・3.5トラスコ品番735-9896RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2P 20A コネクターボデー(3M) 明工社

    2P 20A コネクターボデー(3M)

    明工社
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
    種類ボディ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250V形状平刃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2P 20A 引掛コンセント 明工社

    2P 20A 引掛コンセント

    明工社
    779税込857
    1個
    5日以内出荷
    極数2P種類露出コンセント定格電流(A)20定格電圧(V)250形状引掛タイプコンセント個数1コンセント形状(引掛形)2P 20A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグ2P グリップ付 明工社

    プラグ2P グリップ付

    明工社(2件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250V対応RoHS仕様グリップ付適合電線(mm2)2~3.5トラスコ品番735-9934RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2P 20A 角形コンセント(黒) 明工社

    2P 20A 角形コンセント(黒)

    明工社(1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    極数2P種類露出コンセント定格電流(A)20定格電圧(V)250形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状2P 20A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2P 20A 防水プラグ 明工社

    2P 20A 防水プラグ

    明工社
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 引掛ゴムプラグ2P防水兼用 明工社

    引掛ゴムプラグ2P防水兼用

    明工社
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状引掛タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250V引掛形トラスコ品番735-9543適合電線(mm2)2CT・2RNCT:2・3.5、2PNCT・VCT・VCT(S):3.5適合圧着端子2mm2:R2-4、3.5mm2:R3.5-4電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
  • 引掛防水コネクターボデー2P 明工社

    引掛防水コネクターボデー2P

    明工社
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    種類ボディ形状引掛タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250V引掛形トラスコ品番735-9560RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2P20Aコネクターボデー 明工社

    2P20Aコネクターボデー

    明工社(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    種類ボディ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250V対応RoHS適合電線(mm2)2・3.5トラスコ品番735-9187形状平刃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2P 20A 引掛埋込コンセント(黒) 明工社

    2P 20A 引掛埋込コンセント(黒)

    明工社
    679税込747
    1個
    5日以内出荷
    極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)20定格電圧(V)250形状引掛タイプコンセント個数1コンセント形状(引掛形)2P 20A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2P 20A プラグ(3M) 明工社

    2P 20A プラグ(3M)

    明工社
    389税込428
    1個
    5日以内出荷
    種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2P 20A 引掛プラグ 明工社

    2P 20A 引掛プラグ

    明工社
    649税込714
    1個
    5日以内出荷
    種類プラグ形状引掛タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250V引掛形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2P 20A 埋込コンセント(白) 明工社

    2P 20A 埋込コンセント(白)

    明工社
    549税込604
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
  • 2P 20A コネクターボデー(3M)A形 明工社

    2P 20A コネクターボデー(3M)A形

    明工社
    749税込824
    1個
    5日以内出荷
    種類ボディ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250V形状平刃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2P 20A プラグ (グリップ付) (黒) 明工社

    2P 20A プラグ (グリップ付) (黒)

    明工社
    349税込384
    1個
    5日以内出荷
    種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2P 20A 引掛埋込コンセント(白) 明工社

    2P 20A 引掛埋込コンセント(白)

    明工社
    739税込813
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
  • 2P 20A 埋込コンセント(黒) 明工社

    2P 20A 埋込コンセント(黒)

    明工社
    559税込615
    1個
    5日以内出荷
    極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)20定格電圧(V)250形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状2P 20A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地2P 20A 引掛ゴムプラグ (L6-20P 準拠) 明工社

    接地2P 20A 引掛ゴムプラグ (L6-20P 準拠)

    明工社
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地2P 20A 250V引掛形適合電線(mm2)2CT・2RNCT:2・3.5、2PNCT・VCT・VCT(S):3.5適合圧着端子2mm2:R2-4、3.5mm2:R3.5-4電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
  • NEMA規格準拠 接地2P20A引掛プラグ(L6-20) 明工社

    NEMA規格準拠 接地2P20A引掛プラグ(L6-20)

    明工社
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
    用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地2P 20A 250V引掛形NEMA規格NEMA L6-20適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:2・3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • NEMA規格準拠 接地2P20A引掛コネクターボデー(L5-20) 明工社

    NEMA規格準拠 接地2P20A引掛コネクターボデー(L5-20)

    明工社
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
    用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)20差込口形状接地2P 20A 125V引掛形NEMA規格NEMA L5-20適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:2・3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • NEMA規格準拠 接地2P20A引掛プラグ(L5-20) 明工社

    NEMA規格準拠 接地2P20A引掛プラグ(L5-20)

    明工社
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
    用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)20差込口形状接地2P 20A 125V引掛形NEMA規格NEMA L5-20適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:2・3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • NEMA規格準拠 接地2P20A引掛コネクターボデー(L6-20) 明工社

    NEMA規格準拠 接地2P20A引掛コネクターボデー(L6-20)

    明工社
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
    用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地2P 20A 250V引掛形NEMA規格NEMA L6-20適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:2・3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地2P 20A 引掛埋込コンセント(接地リード線付)(チョコ) 明工社

    接地2P 20A 引掛埋込コンセント(接地リード線付)(チョコ)

    明工社
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地2P 20A 引掛埋込コンセント(接地リード線付)(赤) 明工社

    接地2P 20A 引掛埋込コンセント(接地リード線付)(赤)

    明工社
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地2P 20A 引掛埋込コンセント(接地リード線付)(緑) 明工社

    接地2P 20A 引掛埋込コンセント(接地リード線付)(緑)

    明工社
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地2P20A引掛埋込コンセント(L6-20)20A250V端子ねじサイズM4 明工社

    接地2P20A引掛埋込コンセント(L6-20)20A250V端子ねじサイズM4

    明工社
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    「L6-20埋込コンセント」の発売に伴い、「MH2877(L6-20埋込コンセント)」をモデルチェンジします。
    形状引掛タイプ種類引掛埋込コンセント(L6-20)定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状(引掛形)2P 20A 250V端子種別3M定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
  • 引掛ゴムプラグ接地2P防水兼用 明工社

    引掛ゴムプラグ接地2P防水兼用

    明工社(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地2P 20A 250V引掛形トラスコ品番735-9721適合電線(mm2)2CT・2RNCT:2・3.5、2PNCT・VCT・VCT(S):3.5適合圧着端子2mm2:R2-4、3.5mm2:R3.5-4電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
  • 防水プラグ2P 明工社

    防水プラグ2P

    明工社(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引掛プラグ2P 明工社

    引掛プラグ2P

    明工社
    649税込714
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状引掛タイプ極数2P対応RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地2P20A125V引掛埋込コンセント (L5-20R 準拠) 明工社

    接地2P20A125V引掛埋込コンセント (L5-20R 準拠)

    明工社
    929税込1,022
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
  • 防水コネクターボデー2P 明工社

    防水コネクターボデー2P

    明工社(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    種類ボディ極数2P定格電圧(V)250形状平刃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引掛コンセント2P 明工社

    引掛コンセント2P

    明工社
    799税込879
    1個
    当日出荷
    極数2P種類露出コンセント形状引掛タイプコンセント個数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地20A引掛防水コネクターボデー20A250V(L6-20R準拠品) 明工社

    接地20A引掛防水コネクターボデー20A250V(L6-20R準拠品)

    明工社(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    NEMA規格準拠品
    用途工場設備、屋外工事等に使用します極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)20形状平刃種類ボディ適合電線(mm2)2CT.2RNCT:2・3.5/2PNCT:3.5/VCT.VCT(S):3.5結線方式3M端子/M4ねじ適合プラグ(引掛)MH7038適合圧着端子(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX3
  • 明工 埋込コンセント2P 明工社

    明工 埋込コンセント2P

    明工社
    559税込615
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプコンセント個数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴムプラグ 明工社

    ゴムプラグ

    明工社
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250Vトラスコ品番735-9853RoHS指令(10物質対応)対応
  • 20A 125V L形プラグ(丸形コード用) 明工社

    20A 125V L形プラグ(丸形コード用)

    明工社
    499税込549
    1個
    当日出荷
    プラグ形状2P 20A 125V定格20A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
  • B.B.B(2P)白 明工社

    B.B.B(2P)白

    明工社
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
    送り配線用ジョイントBOX
    用途工場設備、屋外工事等に使用します極数2P定格電圧(V)300定格電流(A)20端子ねじM4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 15A/20A エレガントコンセント 明工社

    15A/20A エレガントコンセント

    明工社
    509税込560
    1個
    5日以内出荷
    極数2P種類露出コンセント定格電流(A)15/20定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状2P 15/20A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
  • FM20Aコンセントバー(6コ口) 明工社

    FM20Aコンセントバー(6コ口)

    明工社
    8,198税込9,018
    1個
    3日以内出荷
    余裕の創り。この安心感は、 明工社の長年の技術と経験から生み出されます。『電気設備の技術基準の解釈』および『内線規程』では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)。メーカー30A定格のFMコンセントバーは、本製品内で15Aまたは20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。
    定格電圧(V)125定格電流(A)20口数6RoHS指令(10物質対応)対応